厨房用品 :「漏れない 容器」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パン、ケーキ作りに欠かせない1台で2台分はたらく便利なスケールです。 微量モード:0.1g単位で100gまではかれ、イースト菌、スパイスなどの計量に最適です。 標準モード:1g単位で最大3kgまではかれ、小麦粉や砂糖、バターや水の計量に適しています。 風袋引き機能:容器の重さを差し引いて、材料だけをはかることができます。 オートパワーオフ機能:約4分間動作をしない場合、自動的に電源が切れ電池の消耗を防ぎます。 収納に便利なプラスチックケース付きです。 ・故障の原因となるため、強い衝撃や振動、電気的ショックを与えないでください。 ・急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの多い所、直接水のかかるような所での使用は避けてください。 ・防水、防塵型ではありませんので、内部に液体や粉など入らないように注意してください。 ・計量は0.5g以上からおこなうようにしてください。 (計量皿の上にボウルなどを乗せれば0.1g~計ることができます。)
材質アクリロニトリル、ポリプロピレン 寸法(mm)本体:150×190×H35、計量皿:145×145
1台(1台)
7,198 税込7,918
4日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります