1台(1台)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1台(1台)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1台(1台)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1台(1台)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1台(1台)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1台(1台)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1台(1台)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1台(1台)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1台(1台)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。
・収納に便利なケース付。
・ステンレス皿は取り外し洗えます。
ml表示ができるモード付き!計量カップを使わずに水や牛乳(普通牛乳)の容量をはかれます。
材質ABS、PET、ステンレス、シリコーンゴム
寸法(mm)150×H35×210 (ステンレス皿:約 幅148×奥行148)
色シルバー
質量(g)約573(乾電池、ステンレス皿含む)
1個(1個)
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
ひょう量(最大計量):2000g、最小表示:1g
IP65の防水・防塵仕様で丸洗いができます。
0.1gからはかれる微量モードと水や牛乳の量がはかれるmLモード付き♪
材質ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE
寸法(mm)216×143×H39 (計量皿:133 ×137)
色ホワイト
質量(g)約554(電池含む)
1個(1個)
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
最大計量:3kg、最小表示:0~3000gまで 1g、最小目盛:1g
大量の材料を計測する方にお勧めの、最大計量3kgの作業性に優れたクッキングスケールです。
見やすい文字高20mmのデジタル表示♪
材質ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)190×161.5×H37.5
色ホワイト
質量(g)約384
1個(1個)
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
1台で2台分はたらく便利なスケールです。
微量モード:0.1g単位で100gまではかれます。
イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに最適です。
標準モード:1g単位で最大3kgまではかれます。粉、砂糖、バターや水の計量に。
風袋引き機能:容器の重さを差し引いて、材料だけをはかれます。続けて追加分をはかれます。
約4分間動作をしない場合、自動的に電源が切れます。電池の消耗を防ぎます。
収納に便利なプラスチックケース付きです。
付属品モニタ用電池、取扱説明書、透明ボール(UH-3204のみ)
寸法(mm)150×190×H35
使用電池単3形乾電池2本
1個(1個)
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。
水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。
いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3
寸法(mm)本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190
規格本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
1台(1台)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。
水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。
いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3
寸法(mm)本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190
規格本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
1台(1台)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
すくって計れるスプーン型スケールです。
「gとml」で単位を変えられる単位切替機能付です。
用途に合わせて大・小2種のスプーンを付け替えられます。
「0表示」ボタンで、容器の重さを差し引きや、追加計量も簡単にできます。
スプーンは取外して洗えます(食器洗い乾燥機対応/スプーンのみ)。
オートパワーオフの省エネ設計。壁掛けができる大きなフック穴付です。
材質ABS樹脂/アクリル樹脂
寸法(mm)約221×65×H26
色レッド
質量(g)約58(電池重量を含む)
食器洗浄機可(スプーンのみ)
1個(1個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
1台で2台分はたらく便利なスケールです。
微量モード:0.1g単位で100gまではかれます。
イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに最適です。
標準モード:1g単位で最大3kgまではかれます。粉、砂糖、バターや水の計量に。
風袋引き機能:容器の重さを差し引いて、材料だけをはかれます。続けて追加分をはかれます。
約4分間動作をしない場合、自動的に電源が切れます。電池の消耗を防ぎます。
収納に便利なプラスチックケース付きです。
付属品モニタ用電池、取扱説明書、透明ボール(UH-3204のみ)
寸法(mm)150×190×H35
使用電池単3形乾電池2本
1個(1個)
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。
水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。
いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3
寸法(mm)本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190
規格本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
1台(1台)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
取手部のある持ち運びしやすい構造の高精度なデジタルはかりです。
文字高25mmの大きな表示部で大きな計量皿(230×190mm)が付いています。
5kgまで測量可能です。風袋引機能付(容器をのせた状態でゼロ表示可能)。
5分以上動作しないと自動的に電源オフ・機能をオフできる、オートパワーオフ搭載です。
寸法(mm)265×250×H103(計量皿230×190)
最小表示(g)2
計量皿寸法W(mm)230×190
1台(1台)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ひょう量(最大計量):3000g、最小表示:1g
IP65の防水・防塵仕様で丸洗いができます。
0.1gからはかれる微量モードと水や牛乳の量がはかれるmLモード付き♪
材質ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE
寸法(mm)216×143×H40 (計量皿:133×137、シリコンマット:120×133)
色ホワイト
質量(g)約581(電池含む)
1個(1個)
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。
水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。
いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3
寸法(mm)本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190
規格本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
1台(1台)
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
1個(1個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1個(1個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
タニタ(TANITA)の最大計量が2kgのアナログクッキングスケールです。
受け皿の取り外しができます。
寸法(mm)本体160×160×H168
質量(g)約470
計量皿寸法W(mm)160×160
1台(1台)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
0.1g単位で正確に計量できるから、細かな軽量が必要なお菓子作りやパン作りにぴったり。最大3kgまでは計れるデジタルスケール。
起動が早くて(約2秒)、大画面(W63×H35mm)で数値も見やすい。0表示を押せば追加軽量もラクラクです。
本体を立てて収納すれば、置き場所にも困らない。 はずして洗えるシリコーンカバー付。
安心して使える滑り止め付(脚部)。使用地域の重力誤差を解消、地域重量調整機能付。
材質本体:ABS樹脂、シリコーンカバー:シリコーンゴム
寸法(mm)130×183×H30
色ホワイト
測定範囲0.3~3000g
電源単4形乾電池×2個(動作確認用)
保証期間1年
1個(1個)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
すくって計れるスプーン型スケールです。
「gとml」で単位を変えられる単位切替機能付です。
用途に合わせて大・小2種のスプーンを付け替えられます。
「0表示」ボタンで、容器の重さを差し引きや、追加計量も簡単にできます。
スプーンは取外して洗えます(食器洗い乾燥機対応/スプーンのみ)。
オートパワーオフの省エネ設計。壁掛けができる大きなフック穴付です。
材質ABS樹脂/アクリル樹脂
寸法(mm)約221×65×H26
色ベージュ
質量(g)約58(電池重量を含む)
食器洗浄機可(スプーンのみ)
1個(1個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
1個(1個)
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
0.1g単位で正確に計量できるから、細かな軽量が必要なお菓子作りやパン作りにぴったり。最大3kgまでは計れるデジタルスケール。
起動が早くて(約2秒)、大画面(W63×H35mm)で数値も見やすい。0表示を押せば追加軽量もラクラクです。
本体を立てて収納すれば、置き場所にも困らない。 はずして洗えるシリコーンカバー付。
安心して使える滑り止め付(脚部)。使用地域の重力誤差を解消、地域重量調整機能付。
材質本体:ABS樹脂、シリコーンカバー:シリコーンゴム
寸法(mm)130×183×H30
色ブラック
測定範囲0.3~3000g
電源単4形乾電池×2個(動作確認用)
保証期間1年
1個(1個)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
大画面なので、測定結果が見やすい!ボタンも大きく、操作もらくらく。
「0表示」ボタンで、容器の重さを差し引いたり、材料別に追加してはかれます。
電源を切り忘れても、約4分間操作されなかった場合、自動で電源が切れます。
フック穴がついているので、使用しないときは壁にかけておくことができます。
1g単位で最大1kgまで量れます。
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×176×25
レンジ不可
食器洗浄機不可
1台(1台)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
最大計量:2000g、最小表示:2000gまで 1g
ヨーロッパテイストのオシャレなデザインで立てて収納できる便利な設計になっております。
フル1g単位での計量なので高精度。
材質ABS、PET、ステンレス
寸法(mm)223×160×H32(クローズ時:167×160×H49)
色パールホワイト
質量(g)約539(電池含む)
1個(1個)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。
水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。
いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3
寸法(mm)本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190
規格本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
1台(1台)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
取手部のある持ち運びのしやすい構造の高精度デジタルはかりです。
文字高25mmの大きな表示部で大きな計量皿(230×190mm)が使いやすい。
5分以上動作しないと自動的に電源オフ・機能をオフできる、オートパワーオフ搭載です。
12kgまで測量可能です。風袋引機能付(容器をのせた状態でゼロ表示可能)。
寸法(mm)265×250×H103(計量皿230×190)
最小表示(g)5
計量皿寸法W(mm)230×190
1台(1台)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
お菓子作りに欠かせない粉類も片手で簡単に振れます。
容器には目盛が付いているので、はかりで量る手間が省けます。
粉や砂糖がまんべんなく綺麗にふることが出来ます。
保存可能なキャップ付きです。
火のそばに置かないで下さい。
タワシ、磨き粉で洗うと傷付くことがありますので避けて下さい。
食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質容器/メタクリル樹脂 キャップ/ポリエチレン 蓋/18-8ステンレス
容量(mL)約250
寸法(Φ×高さH)(mm)約75×120
1個(1個)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。