5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールと木の組み合わせが美しい大人気シリーズ、「tosca(トスカ)」のお玉&鍋ふたスタンドです。 調理中の菜箸・お玉・鍋ふた立てとして。食卓でお鍋の時にも重宝します。また、レシピ本などを広げたまま立てかけることもできます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、バー:天然木、ストッパー:シリコン樹脂、トレイ:ポリプロピレン 寸法(mm)120×110×H160 質量(g)約363 耐熱温度(℃)約160 耐冷温度(℃)-40
1個(1個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

クルッと巻いて省スペースに収納できる便利な折り畳み水切り。小物が置けるシリコーントレー付き。 シリコーントレー付きなので、小さな物も水切りできます。使わない時はくるくる丸めてコンパクトに収納できます。 シンクのスペースを有効活用!調理台延長として使用することもできます。置くものに合わせて折り畳めば、省スペースに使用できます。 鍋の一時置き場所として。場所を取りがちなお鍋などの移し替え作業がスムーズに。 ワイヤーは取り外し可能なので、蛇口を避けて使うこともできます。仕切りが付いているので、お皿を立てて水切りできます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、キャップ・トレー:シリコーン 寸法(mm)約580×260×H8 ブラック 耐熱温度(℃)220(シリコーントレー部) 耐冷温度(℃)-40(シリコーントレー部)
1個(1個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

クルッと巻いて省スペースに収納できる便利な折り畳み水切り。小物が置けるシリコーントレー付き。 シリコーントレー付きなので、小さな物も水切りできます。使わない時はくるくる丸めてコンパクトに収納できます。 シンクのスペースを有効活用!調理台延長として使用することもできます。置くものに合わせて折り畳めば、省スペースに使用できます。 鍋の一時置き場所として。場所を取りがちなお鍋などの移し替え作業がスムーズに。 ワイヤーは取り外し可能なので、蛇口を避けて使うこともできます。仕切りが付いているので、お皿を立てて水切りできます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、キャップ・トレー:シリコーン 寸法(mm)約420×260×H8 ホワイト 耐熱温度(℃)220(シリコーントレー部) 耐冷温度(℃)-40(シリコーントレー部)
1個(1個)
3,498 税込3,848
4日以内出荷

クルッと巻いて省スペースに収納できる便利な折り畳み水切り。小物が置けるシリコーントレー付き。 シリコーントレー付きなので、小さな物も水切りできます。使わない時はくるくる丸めてコンパクトに収納できます。 シンクのスペースを有効活用!調理台延長として使用することもできます。置くものに合わせて折り畳めば、省スペースに使用できます。 鍋の一時置き場所として。場所を取りがちなお鍋などの移し替え作業がスムーズに。 ワイヤーは取り外し可能なので、蛇口を避けて使うこともできます。仕切りが付いているので、お皿を立てて水切りできます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、キャップ・トレー:シリコーン 寸法(mm)約580×260×H8 ホワイト 耐熱温度(℃)220(シリコーントレー部) 耐冷温度(℃)-40(シリコーントレー部)
1個(1個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

両手鍋 18cmです。 本体はアルミダイキャスト製法で製造されており、アルミニウム合金は非常に強度が高く、経年劣化よる変形もないため、丈夫で長持ちです。 セラミック加工+底が厚い設計で、熱ムラ・こびりつきがなく、熱伝導率が良いため時短&少ない火力でコスパも良いです。 安全性の高いコーティングで、人体や環境に影響を及ぼす恐れのある物質(PFOA、鉛、カドミウム、アンチモン等)は一切含みません。 一人鍋や少ない煮込み料理を作るときに最適。 可愛いサイズ&デザインで作った料理をそのまま食卓へ運んでもOK! 洗練されたデザインなので出来立てのパーティー料理をそのまま運んでも、華やかに◎ ガスコンロ、電磁調理器(IH)、 電気式コンロ使用可能。(電子レンジ、オーブン使用不可)
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木、ガラス蓋:強化ガラス・シリコン・天然木 寸法(mm)250×180×H80 ホワイト 容量(L)1.5 表面処理セラミック塗装加工 レンジ不可
1個(1個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります