使用範囲最大36cmまで
外寸(mm)330×517×130
口数3
接続口径(Φmm)9.5
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
食の安心・安全のために!
材質ポリプロピレン
容量(L)21.4
外寸(mm)684×423×H100
内寸(mm)644×383×H87
食の安心・安全のために!
材質ポリプロピレン
容量(L)16.6
外寸(mm)574×388×H105
内寸(mm)534×348×H90
保存、流通時の食肉の保護・鮮度保持に。材質は抗菌効果のあるレーヨン製です。枝肉などの保護、保鮮用です。食肉の輸送時のダメージから守ります。
材質レーヨン
幅(mm)約550
質量(kg)11.2~11.4×2ロール
ロール長さ(m)約186~190
EBM品番944700
1セット(2本)
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
メッシュ網と違い、パンチング材を使用しているため丈夫で長持ち、安全です。
材質ステンレス
食の安心・安全のために!
材質ポリプロピレン
外寸(mm)652×425×H32
耐熱温度(℃)120
食の安心・安全のために!
材質ポリプロピレン
外寸(mm)584×397×H30
耐熱温度(℃)120
食の安心・安全のために!
最高使用温度(℃)80
材質ポリプロピレン
容量(L)11.1
外寸(mm)574×388×H73
内寸(mm)534×348×H60
食の安心・安全のために!
材質ポリプロピレン
外寸(mm)694×434×H29
耐熱温度(℃)120
渕のカール(折り曲げ)が深く折り込んであり安全です。
材質外側:アルタイト(ブラックコーティング)・内側:ノンスティック加工
板厚(mm)0.8
殺菌は紫外線だけで行うので安全。大腸菌、コレラ菌、雑菌等を殺菌
電源(V)単相100・13W
機能乾燥機能なし
上部天板に落下防止のガード付で安全にご使用いただけます。
耐荷重(kg)30
材質フレーム=ステンレスパイプ、棚板=メラミン化粧板、デコラ張り
キャスター(mm)Φ100(自在×4)2輪ストッパー付
外寸(mm)820×500×H810
棚間隔(mm)350
EBM品番1249200
1個
¥159,000
税込¥174,900
翌々日出荷
食の安心・安全のために!
材質ポリプロピレン
容量(L)16.9
外寸(mm)643×417×H90
内寸(mm)603×377×H75
食の安心・安全のために!
材質ポリプロピレン
容量(L)36.2
外寸(mm)684×423×H160
内寸(mm)644×383×H147
食の安心・安全のために!
材質ポリプロピレン
容量(L)32.7
外寸(mm)643×417×H160
内寸(mm)603×377×H145
鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)
ひと目でわかる計量目盛り採用。鍋の内面に計量メモリを採用スムーズな調理行程をサポートします。
26cm以上は、持ちやすい向い手付きです。
用途※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
材質18-8(SUS304)
タイプ浅型
銀器の下洗、保存、保護および、厨房内およびフロアーなどの清掃全般に。
750ml(約90ボトル分)生体に安全な不活性ガスを使用。一度開栓したワインは酸素にふれることにより、酸化が進みます。プライベート・プリザーブのガス層は酸素がワイン液面に触れるのを防ぎ、ワインの風味や香りをよりシビアに保存します。
外寸(mm)Φ65×H295
品名・タイプその他ワイン用品
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
レンジ、オーブン、グリル、フライヤー、ダクト、換気扇などの油汚れ除去。使用面の温度50℃がもっとも効果的。ゴム手袋と保護メガネを必ずご使用してください。
仕様アルカリ性
容量(L)3.78
使用の目安原液を1~2回スプレー
EBM品番4357900
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
4本の柱を入れたことにより、従来のEBMディッシュスタック100に比べ、安全性(ガード)と安定性に優れ、移動も容易になりました。Φ18cm~33cmの皿がご使用できます。
キャスター(mm)Φ150(自在×4、内2ヶストッパー付)
EBM品番4869900
1個
¥719,800
税込¥791,780
翌々日出荷
フレームと網の接点に重点を置き加工してありますので網の引掛かりがなく安全です。フレームの線径もΦ4mmと非常にしっかりしています。
形状角
網目Φ0.8×8目(亀甲目)
料理全体を清潔に保護します。4ヶ所ファスナー付なので取りはずしも簡単です。EBMディッシュスタック100・56・100-4P・100ユニバーサルにご使用できます。
寸法(mm)660×660×H1,550
EBM品番3152800
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
雑菌の繁殖を抑えて、いつも清潔。食器棚敷きタオルにも最適です。吸水性と耐久性に優れ、生乾きの臭いも気になりません。安全・安心な抗菌力は、何度洗濯を重ねても持続します。
種別#170
寸法(mm)340×400
銀イオンパワーでいつでも清潔・安心・安全。繊維に銀イオン加工を施した素材「イオンマックス」を使ったタオルです。銀のナノ粒子が繊維に浸透しているので繰り返し洗濯しても抗菌・防臭効果が長続きします。
色ピンク
材質綿100%
寸法(mm)350×360
EBM品番1690300
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
仕様温度補償機能付
測定範囲0.0~85.0%
質量(g)100(本体のみ)
電源単42本(アルカリ乾電池)
最小表示0.1Brix%
外寸(mm)45×32×H153
測定精度±0.2Brix%
防塵防水性能IEC529_IP65
EBM品番2255311
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
セット内容本体、ブレードガード(裏面は3.5mmスライス部品機能付)、安全ホルダー、薄切り厚切り部品(薄切り2mm、厚切り5mm)、1.6mm千切り部品、3.5mm千切り部品、ブレードケース
サイズ(mm)360×125×H85
EBM品番8264510
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
油量(L)8
消費電力(kW)1.4
付属品バスケット160×260×H140(1個)、スノコ×1
寸法(mm)(油槽)226×394×150
質量(kg)8
電源単相100V
コード長さ(m)2
安全装置ハイリミット258℃
温度調節範囲(℃)0~210
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)252×462×195
EBM品番6967210
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
質量(kg)6.6
容量(L)12Lおしぼり50~70本
電源(V)単相100
消費電力(W)210
方式サーモスタット
棚板数(枚)(網)1
安全装置温度ヒューズ
扉開閉方式横開き
棚板(網)1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)422×283×H280
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.6×21.4×H16.5
EBM品番3427200
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
付属品カゴ:1、ドレン受け:1
質量(kg)5
容量(L)8
電源(V)単相100 50/60Hz
消費電力(W)100
安全装置温度ヒューズ、ラインヒューズ
収納本数(本)おしぼり25~45本
温度調節範囲(℃)(冷)2℃~7℃、(温)50℃~70℃
温度調節固定式サーモスタット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×360×H250
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×19×H15
EBM品番1570810
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。