無リンで環境に優しくアルミにも使える。
使用の目安お湯の温度:50℃、浸漬時間:約40分、アルミ製品への使用:○
EBM品番8361300
1個(10kg)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
メラポンYは中性洗剤の洗浄力と漂白剤の能力を合わせ持った高性能な酸素系の食器漂白用洗剤です。酸素の泡で漂白するので有害な塩素ガスの発生する危険もありません。茶しぶ、黒ずみ等の中性洗剤では落ちない汚れもメラポンYを使えばきれいに落とすことができます。
用途業務用食器の漂白(メラミン・ポリプロピレン・ニューセラミック・陶磁器)
液性アルカリ性
使用の目安お湯の温度:50℃、浸漬時間:約40分、アルミ製品への使用:×、水100Lに対して1kg
EBM品番8364100
1個(10kg)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
用途ふきんの漂白・除菌・除臭
仕様酸素系漂白剤入
成分過炭酸ナトリウム、界面活性剤、炭酸ナトリウム、重炭酸ナトリウム
EBM品番2256700
1個(300g)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
酵素とバイオの働きで深層部に堆積している油汚れを持続的に分解洗浄します。転倒防止・臭気対策としても効果的です。清掃後のふきとりは不要です。
用途すすぎ不要床用洗剤
希釈倍率300倍
標準使用量8000m2
EBM品番8363300
1個(4L)
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
1Lはポンプ付。ワンプッシュで4cc出ます。4cc×300倍で、1.2Lの液ができます。
EBM品番8363400
1個(1L)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
用途レンジ・換気扇などの油汚れ、シンクのヌメリ防止。フライパン、ホットプレートなどの焦げ付き防止。窓ガラス、鏡、その他ほこりや汚れの防止
変色した金・銀・銅などの瞬間洗浄剤です。(長時間浸漬あるいは高温処理は損傷を与えたり、ステンレスはシミになる恐れがあります。)
プロ用スプレイヤー洗浄、除菌、洗剤用。遮光性ボトル採用で、次亜塩素酸水等の紫外線により劣化する液体に最適です。逆さ状態でもスプレー可能です。
材質PET樹
寸法(mm)Φ70×240
EBM品番561560
1個(500cc)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プラスチック食器等に、優れた洗浄効果を発揮します。特に、プラスチックに付いた茶しぶ・デンプン等に最適です。
わずか2秒で銀本来の輝きを再生します。変色防止剤配合。浸漬するだけなので彫刻部分の洗浄がラクに行えます。容器に入りきらない大きな銀器はスポンジを使って軽く拭くだけ。研磨タイプのようにこすらなくても簡単に銀がよみがえり、銀が目減りしません。
独自の洗浄成分に油分分解酵素と微生物を配合したすすぎ不要の床用クリーナーです。タイルの表面や目地、今まで掃除しにくかった厨房機の足周りに蓄積された油汚れを強力に分解・除去します。
用途すすぎ不要床用洗剤
希釈倍率64倍
標準使用量1000m2
EBM品番4471210
1個(4L)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
仕様食品添加物
成分エタノール(67.89%)、グリセリン脂肪酸エステル(0.20%)、グリセリン(0.20%)、クエン酸ナトリウム(0.05%)、乳酸(0.02%)、水(31.64%)
種別1L ガン付
EBM品番902300
1個
¥1,798
税込¥1,942
4日以内出荷
レンジ、オーブン、グリル、フライヤー、ダクト、換気扇などの油汚れ除去。使用面の温度50℃がもっとも効果的。ゴム手袋と保護メガネを必ずご使用してください。
仕様アルカリ性
容量(L)3.78
使用の目安原液を1~2回スプレー
EBM品番4357900
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
色茶色
直径(mm)25
水から生まれたアルカリ超電水洗剤 驚異の洗浄・除菌力。
水100%だから口の中に入っても大丈夫。
しつこい油汚れ、でも洗剤を使いたくない場所に。
環境に優しいのに、油汚れに強く、強力除菌。
用途冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座などの清掃
成分電解アルカリ水100%
使用の目安原液
低濃度で肌に優しく高い除菌効果
仕様アルコール製剤 食品添加物
成分アルコール(51.0%)、グリセリン脂肪酸エステル(0.4%)、クエン酸(0.1%)、クエン酸ナトリウム(0.1%)、乳酸(0.5%)、乳酸ナトリウム(0.1%)、トレハロース(0.1%)、精製水(47.7%)
種別4Lポリ
EBM品番3565710
1個
¥4,298
税込¥4,642
当日出荷
魚介類加工品・加工原魚の鮮度(味・香り・状態・色沢)を保持します。
仕様調味料・PH調整剤 食品添加物
成分炭酸水素ナトリウム(3.8%)、クエン酸ナトリウム(1.4%)、DL-リンゴ酸ナトリウム(1.4%)、酢酸ナトリウム(無水)(1.0%)、食品素材(92.4%)
EBM品番3989900
1本(4L)
¥6,998
税込¥7,558
当日出荷
インフルエンザウイルス、食中毒菌にも効果を発揮。速効性、展延性、成分の長期安定性を実現
仕様アルコール製剤 食品添加物
成分エタノール(55.0%)、リン酸(2.13%)、リン酸ナトリウム(0.47%)、グリセリン脂肪酸エステル(0.25%) 水(42.15%)
1個(400mL)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
仕様調理道具、機械の除菌
成分エチルアルコール(78.00%)、プロピレングリコール(0.17%)、乳酸(0.01%)、精製水(21.82%)
容量(mL)500
EBM品番615010
1個(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
水に溶かすことでPh.12以上の強アルカリ水となり、このアルカリの力で表面に付着している残留農薬を除去し、食中毒の原因菌やウイルスを強力に除菌することができます。腐敗の原因菌やバクテリアの繁殖を防ぐため、食材の鮮度を長持ちさせる効果もあります。食品添加物としても使用されているため、安心してご使用頂けます。使用例野菜・果物、お米、魚介類、肉類。その他の使用例キッチンまわりの除菌・洗浄、洗濯
仕様アルカリ性(天然のホタテ貝殻カルシウム100%)
使用の目安水1Lに約1g(5回程振り出し)
EBM品番4432600
1個(100g)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
プロ用スプレイヤー洗浄、除菌、洗剤用。補充口を広くカットしており、洗剤等をこぼさず補充できます。霧状からJETまで霧の角度も調整可能です。
材質ポリプロピレン、HDPE
寸法(mm)Φ77×H290
酸素系の漂白洗浄剤ですので、プラスチック・ガラス・陶器などの材質を傷める心配がありません。浸漬するだけで、漂白と洗浄が同時に行えます。
EBM品番1212800
1個(1kg)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
魚介類加工品・加工原魚の鮮度(味・香り・状態・色沢)を保持します。
仕様調味料・PH調整剤 食品添加物
成分炭酸水素ナトリウム(3.8%)、クエン酸ナトリウム(1.4%)、DL-リンゴ酸ナトリウム(1.4%)、酢酸ナトリウム(無水)(1.0%)、食品素材(92.4%)
EBM品番4237100
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,834
4日以内出荷
紫外線に大変弱い次亜塩素酸水の品質を保つことができます。
種別黒ボトルスプレータイプ
EBM品番564800
1個(500mL)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1個
¥619
税込¥681
4日以内出荷
部屋の壁に染み込んだニオイ、生ゴミのニオイなど、生活全般の不快な臭いを即効的に消臭し無臭の状態にします。紙オムツの後処理など、介護用にもご使用いただけます。
EBM品番567300
1個(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
あきらめていた”あの”ニオイに。トイレ、生ゴミ、ペット臭におすすめです。芳香ではなく、微生物がニオイを元から分解。落ちにくい尿石も剥がれやすくなり、流れがスムーズになります。
材質スチロール樹脂
寸法(mm)172×112×H85
1個
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
強力な除菌力をもつ次亜塩素酸を主成分としています。そのため一般細菌・糸状菌・芽胞菌・ウイルスなど幅広く除菌することができます。除菌できる範囲が広く、ノロウイルス・O-157やインフルエンザに対応でき、消臭効果もあります。まな板、調理器具は勿論、便座の除菌や汚物の処理にもご使用できます。
仕様次亜塩素酸水
成分次亜塩素酸ナトリウム(12%、液中濃度200ppm又は100ppm)、希塩酸、精製水
ぬれた状態でも強く、長い除菌効果を発揮します。ヒノキ抽出物、わさび抽出物などを添加することで、さらに除菌効果をたかめてます。
成分ワサビエキス、エタノール
天然のバイオパワーだから使って安心。防衛省(陸上自衛隊)(海上自衛隊)でご採用。手や調理器具などの除菌に。ノロウイルス・インフルエンザウイルスを長時間不活性化
成分天然酵素
EBM品番561200
1個(480mL)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
柔軟剤なしでも柔らかく、衣類を清潔に仕上げる濃縮タイプの洗濯用液体洗剤
用途綿・麻・合成繊維用
成分界面活性剤、金属封鎖剤、アルカリ剤、安定化剤、水軟化剤、pH調整剤、泡調整剤、香料
液性弱アルカリ性
使用の目安[一般の洗濯機]水量45Lに対しキャップ1杯。洗濯量、汚れに応じて使用量を調整してください。
汚れ落ち・水切れ・泡立ちもよく、手肌にも環境にも優しい食器用洗剤
成分界面活性剤、pH調整剤、増粘剤、香料
液性弱酸性
汚れ落ち・水切れ・泡立ちもよく、手肌にも環境にも優しい食器用洗剤
成分界面活性剤、pH調整剤、増粘剤、香料
液性弱酸性
金・銀・銅・真鍮及びその合金製品に使用できます。大型の食器や一度に大量の食器を短時間の内に処理できます。細かい細工をしたものに最適です。
これ1つで全ての拭き掃除に使える。2度拭き不要の多目的洗浄剤。非イオン系界面活性剤。換気扇や調理台から客室のテーブルや照明、メニューまであらゆる拭き掃除に対応します。
仕様濃縮タイプ 原液~30倍希釈
液性アルカリ性
用途浴槽、洗面台、ステンレス、タイル等
成分研磨材、界面活性剤、溶媒、防腐剤、増粘剤、香料
使用方法汚れに直接かけるか、湿らせた布またはスポンジにつけ、やさしくこすります。使用後は、水拭きするか、水で洗い流してください。
液性弱アルカリ性
EBM品番5391700
1個(375mL)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
1
2
次へ
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。