絞り込み
ブランド
  • サーモポート
  • モノタロウ(37)
  • EBM(江部松商事)(3,169)
  • パール金属(2,669)
  • TKG(2,066)
  • カンダ[厨房用品](1,045)
  • 和平フレイズ(906)
  • 貝印(690)
  • タイガークラウン(631)
  • 山崎実業(607)
  • ホワイトサム(487)
  • 下村工業(416)
  • UK(三宝)(379)
  • アークランドサカモト(374)
  • SUGICO(スギコ)(359)
  • ヨシカワ(329)
  • ノーブランド(318)
  • エムテートリマツ(303)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(294)
  • ベストコ(281)
  • エスコ(262)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手洗い用タッチレスタイマー サーモポート

    手洗い用タッチレスタイマー

    サーモポート(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    非接触式なので本体に触れずにタイマーのスタートが可能です。音量設定は3パターン(大音量:80dg、ふつう:60dg、サイレント:LED点滅のみ)から選択可能です。タッチレスタイマー本体正面は防滴構造になっているため安心です。設置は、磁石・スタンド・壁掛けの3パターン。
    質量(g)約98電源単4乾電池×2本付タイマー設定1~99分59秒を1秒間隔寸法(縦×横×高さ)(mm)75(突起を除く)×80×22感知距離(mm)約30TKG品番9-0609-0401
  • 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ クイック サーモポート

    防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ クイック

    サーモポート
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    本体部 型 式:TP-100MR サ イ ズ:54×40×H172 測定範囲 :-56~306℃ 分 解 能:0.1℃(‐10~+200℃)/1℃(その他の範囲) 精 度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) 作動温度 :-10℃+60℃サンプリング:約1秒 防 水 性 :JIS C0920-2003 保護等級6 電 源 :単4乾電池×2、又はDC1.5V乾電池×2、 又は充電式乾電池DC1.2V×2 付 属 品:単4マンガン乾電池×2、本体ビニールケース、 ネックストラップ 表示機能:HOLD(表示値固定)機能、 :MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。 :ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。センサー部 測定範囲:-10~+200℃ 検知部形状:先端Φ1.3、 根元Φ2×100 コード長さ:約1m そ の 他:応答時間短縮 穴が目立たない 極細センサー
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172TKG品番9-0613-0301TKG品番(2017)6-0550-0301
  • タッチレスタイマー ピンク サーモポート

    タッチレスタイマー ピンク

    サーモポート
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    「タッチレスタイマー」はスタート・ストップキーがなく触れずにスタートできる衛生的な手洗い用タイマーです。音量が3パターンから選べる!(大音量・ふつう・サイレント)。大きな液晶表示。文字高23mm(分表示)、20mm(秒表示)太く大きな数字で視認性抜群です。抗菌だから安全!防滴だから安心!本体のケースに抗菌ABS樹脂を採用しており、大腸菌、黄色ブドウ球菌などの増殖を抑えることができます。本体正面は防滴構造になっているため、水滴がタイマー本体にかかっても安心です。お試し用電池付(単4乾電池×2本)。設置フリー(磁石つき・スタンド・壁掛)。磁石つきなので貼り付けての使用もできます。スタンド付きなので立たせての使用もできます。フックやひもを通せる穴もあるので壁に掛けての使用もできます。リピート機能・100分タイマー・カウントダウン表示
    付属品取扱説明書(保証付)、単四乾電池X2本(お試し用電池セット済)材質本体(抗菌ABS樹脂)、表示パネル(ポリカーボネイト樹脂)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3.0(単四乾電池(R03)X2本音量80dB以上(大音量、マグネット貼り付け時)、音量設定1の時設定時間最大99分59秒 最小1秒電池寿命約1年(1日30回使用した場合)防水性JIS C0920-2003 保護等級4アラーム5秒タイマー機能カウントダウン機能
  • タッチレスタイマー ブルー サーモポート

    タッチレスタイマー ブルー

    サーモポート
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    「タッチレスタイマー」はスタート・ストップキーがなく触れずにスタートできる衛生的な手洗い用タイマーです。音量が3パターンから選べる!(大音量・ふつう・サイレント)。大きな液晶表示。文字高23mm(分表示)、20mm(秒表示)太く大きな数字で視認性抜群です。抗菌だから安全!防滴だから安心!本体のケースに抗菌ABS樹脂を採用しており、大腸菌、黄色ブドウ球菌などの増殖を抑えることができます。本体正面は防滴構造になっているため、水滴がタイマー本体にかかっても安心です。お試し用電池付(単4乾電池×2本)。設置フリー(磁石つき・スタンド・壁掛)。磁石つきなので貼り付けての使用もできます。スタンド付きなので立たせての使用もできます。フックやひもを通せる穴もあるので壁に掛けての使用もできます。リピート機能・100分タイマー・カウントダウン表示
    付属品取扱説明書(保証付)、単四乾電池X2本(お試し用電池セット済)材質本体(抗菌ABS樹脂)、表示パネル(ポリカーボネイト樹脂)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3.0(単四乾電池(R03)X2本音量80dB以上(大音量、マグネット貼り付け時)、音量設定1の時設定時間最大99分59秒 最小1秒電池寿命約1年(1日30回使用した場合)防水性JIS C0920-2003 保護等級4アラーム5秒タイマー機能カウントダウン機能
  • 標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ サーモポート

    標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ

    サーモポート(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    水銀ゼロの分解能0.01℃ハイスペック温度計です。 安全性、再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 ハイスペックな高精度モデル。 0~200℃範囲を制度±0.15℃。 高精度モデルで各規格の要求を安心クリア。 基準温度計にも最適です。 トレーサビリティー校正、JCSS構成に対応。
    付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー電源単4型乾電池×2アルカリ乾電池(付属)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172温度測定範囲(℃)-99.99~400.0精度(℃)±(0.1%+0.05)センサー寸法(mm)標準センサー:Φ32×150分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)表示サンプリング(秒)約0.5防水性JIS保護等級6TKG品番9-0614-0401
  • 標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ サーモポート

    標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ

    サーモポート
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    安全性・再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 基準温度計にも最適です。
    付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー電源単4型乾電池×2 アルカリ乾電池(付属)測定範囲(℃)-99.99~400.0コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172センサー寸法(mm)Φ3.2×150分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)表示精度±(0.1%+0.05)℃表示サンプリング(秒)約5防水性JIS保護等級6TKG品番9-0614-0301TKG品番(2017)6-0548-1201

厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房用品