厨房用品 :「クリーム絞り器」の検索結果
チューブデコレーションの為の革命的発明!DUO(デュオ)は、シェフのインスピレーションに合わせて無限の色と風味の組み合わせを実現させます。セット内容プラスチック製カップ:Φ70(Φ27)×H100オレンジチューブ:Φ25×H123 4本(3穴1mm・2mm/4穴1mm・2mm)掃除用ブラシ:Φ20×全長160プラスチック口金:星型(6切315mm・8切10mm・8切13mm) 丸型(Φ8.5mm・Φ10.5mm)・ノエル型(幅20mm)専用ボックス:325×175×H105。使用方法1.2種類の異なるカラーで似た比重のクリームを御用意下さい。2.オレンジチューブをカップに差込み、お好みの口金をセット してください。3.カップに、1色目のクリーム150gを充填します。 その際に、オレンジのチューブの中にクリームが入らないよ うにしてください。4.50cmサイズの絞り袋にカップを入れます。5.絞り袋に2色目のクリーム450g~800gを充填し、通常通り絞っ てください。オレンジチューブにあいている小さな穴(1mm・2mm)から カップの1色目のクリームが、オレンジチューブの中央から 絞り袋の2色目のクリームが同時に出て来てソフトクリーム のような2色の鮮やかなクリームが作れます。様々な組み 合わせにより、デコレーションの幅を広げます。
セット内容プラスチック製カップ:Φ70(Φ27)×H100オレンジチューブ:Φ25×H123 4本(3穴1mm・2mm/4穴1mm・2mm)掃除用ブラシ:Φ20×全長160プラスチック口金:星型(6切15mm・8切10mm・8切13mm)・丸型(Φ8.5mm・Φ10.5mm)・ノエル型(幅20mm)
材質PLS
ケース寸法(mm)325×175×105
TKG品番9-1046-1601
TKG品番(2017)6-0922-1401
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。