厨房用品 :「ソーセージ」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。 キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。 材質SUS アルミ 質量(kg)16.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×360 電源(V)単相100 消費電力(W)90 定格時間(分)20 最大切断径(Φmm)150 切断寸法(mm)160×H140 仕様手動式 刃径(Φmm)250 スライス幅(mm)0~12 付属品研磨機 TKG品番9-0680-0401 TKG品番(2017)6-0602-0401
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

小型店舗で活躍するスライサーです。 チャーシュー、ハム、ソーセージ、サラミそしてローストビーフ等をきれいにスライスします。厚み調整も可能です。
付属品リッタースライサー専用研磨機GR-1付(寸法130×105×高さ150mm) 質量(kg)3.8 定格電力(W)65 定格電圧(V)100 直径(Φcm)(丸刃)17 本体寸法(mm)255×380×250 使用時間(分)(定期)5 アズワン品番64-7533-58 厚さ調整範囲(mm)(スライス)0.5から23
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

用途チャーシュー、ハム、ソーセージ、ローストビーフ、野菜 寸法(mm)(トレー)175×260×H30 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)300×370×245 消費電力(W)45 刃径(Φmm)(丸)170 最大切断寸法(mm)190×130 定格時間(分)10 TKG品番9-0681-0201 TKG品番(2017)6-0602-1201 厚さ調整範囲(mm)0.5~23
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :65W定格時間 :5分最大切断サイズ:190×130mm丸刃径 :Φ170mm厚さ調節 :0.5~23mm質量 :3.8kgトレー(177×216×H30)付用途:チャーシュー、ハム、ソーセージ、ローストビーフ、 野菜
質量(kg)3.8 間口W×奥行D×高さH(mm)255×380×250 TKG品番9-0681-0101 TKG品番(2017)6-0602-0501
1個
67,880 税込74,668
5日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります