厨房用品 :「すりがね」の検索結果
92×260×H55材質:刃部/ステンレス 受皿/AS樹脂(耐熱70℃) エラストマー樹脂(耐熱80℃) おろし枠/ABS樹脂(耐熱80℃)。すりおろした物の汁気を簡単にしぼれる便利なしぼり機能付。
材質AS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×260×55
材質銅・スズメッキ
全長(mm)226
質量(kg)0.3
サイズ特4号
寸法(幅W×奥行D)(mm)129×125(卸金部)
TKG品番9-0523-0403
TKG品番(2017)6-0467-0403
1個
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
材質アルミニウム
質量(kg)0.05
寸法(縦×横)(mm)222×97
TKG品番9-0523-1102
TKG品番(2017)6-0467-1102
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
滑りにくいストッパーゴム付。
材質本体/AS樹脂、刃部/ステンレス、ストッパー/シリコンゴム
容量(mL)550
質量(g)225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×260×60
耐熱温度(℃)AS樹脂/80
TKG品番9-0525-1001
TKG品番(2017)6-0469-0901
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
寸法(mm)底辺93×長さ(取手除く)109
全長(mm)178
サイズ小
板厚(mm)0.6
TKG品番9-0523-0904
TKG品番(2017)6-0467-0904
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
特殊加工のステンレス刃で細かくシャープな切れ味。千切りがふわふわ!容器付。
材質樹脂部=ABS樹脂、おろし部=ステンレス鋼、すべり止め=シリコーンゴム
質量(g)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×280×75
耐熱温度(℃)90
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
材質18-8ステンレス
寸法(縦×横)(mm)87×53
TKG品番9-1963-1501
TKG品番(2017)6-1789-0301
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。
ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。
独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。
平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質ABS、PA、PS
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300
使用方法キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。
付属品替刃(平刃3枚入り)
最大径(Φmm)(キャベツ)220
処理能力1個/2分
調節範囲(mm)(厚さ)0~2.5
TKG品番9-0662-0901
TKG品番(2017)6-0586-0901
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
マイクロプレーンクラシック・シリーズ。独自のブレード形状で抜群の切れ味。目詰まりもなく水で簡単に洗い流せます。材質:ブレード部/18-10ステンレス。洗浄機対応
用途玉ねぎ、にんにく、ペッパー、ジンジャー、 柑橘類の卸しに最適です。
材質13crステンレス
質量(kg)0.033
全長×幅W×厚さ(mm)315×33×6
TKG品番9-0574-0901
TKG品番(2017)6-0514-0801
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
わずかな力でふわふわ大根おろしがすぐできる。楽楽おろしてみま専科・極み。一目ずつ鋭利な本目立てをしているので切れ味が良く、食材の繊維を切っておろすので、食材を潰さずほどよく水分を含んだ滑らかなおろしがつくれる。おろし金を湾曲させ、食材の接地面を少なくすることで腕にかかる負担が軽減し、楽におろすことができる。食材を動かす方向に対して目が重ならないように配列を採用。下ろした食材が容器に入る開口部を大きくしたことで、作業性がよく素早く下ろすことができる。ハンドルと受け皿底の滑り止めで、しっかり固定。ハンディでも使用が可能なので、食卓でも簡単に下ろすことができる。全て分解できるのでお手入れらくらく。
用途大根、りんご、しょうがなどの野菜、パン、チーズなどにも。おろし料理に。プロおろし おろしてみま専科。おろし器 おろし金 調理道具 調理器具 キッチングッズ。
セット内容おろし金、受け皿、水切り
材質おろし金:ステンレス、受け皿:ABS樹脂
質量(kg)0.54
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×300×85
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
プロの調理道具をご家庭のキッチンへ。
本格調理シリーズプログレード。
切れ味のよい刃で目詰まりしにくく食材の味や風味が失われません。
おろし金の傾斜により力が入りやすく軽くおろせます。
滑り止め付容器としっかり握れるハンドルで安定した調理ができます。
縦おろしでは粗い、円おろしで細かいおろしが楽しめます。
粗いおろしはみぞれ鍋など、細かいおろしは焼き魚、天ぷら等にぴったりです。
材質ABS樹脂(耐熱温度80℃)、ステンレス鋼、CBRゴム
寸法(mm)210×110×57
質量(g)151
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
手元が見えないすりガラス風加工で、シンクまわりの「目隠し」としても活躍します。オープンキッチンの「水はね」を防止するスタンド。
材質本体:スチール(粉体塗装)、パネル:アクリル樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約89.5×14×23.5
色ホワイト
質量(g)約1200
対応シンク幅約85cmまで
1個
¥5,700
税込¥6,270
7日以内出荷
おろしがね、すり鉢の目詰まりがきれいに取れます。先端部が折れにくく安全です。
材質熊手部/ステンレススチール、柄/セラミック
寸法(幅W×長さL)(mm)42×140
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。