微細なゴミ、ホコリ等掃き掃除用のほうきです。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
材質ハンドル・ネジ部=ステンレス、台=ポリプロピレン、ブラシ=PBT
外寸(mm)450×1130
毛材・柄部分すべて金属検知機で検知できる材料を使用しています。
テーブルや作業台上の粉や、製造機械内などを清掃するのに適した小型のほうきです。
全長(mm)195
色青
タイプ金検タイプ
毛丈(mm)72
材質(毛)PBT
毛幅(mm)0.6
材質(ボディ)ポリプロピレン(PP)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質台=ポリプロピレン、ブラシ=PBT
女性の方にも使いやすい軽量設計。女性の方にも使いやすい軽量設計わずか380g。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃および一般清掃。
用途床の清掃
ブラシが直角に曲がるから、機械の下の隙間もラクラク清掃可能!。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。壁に付着した残渣の清掃や、天面に溜まった埃などを掻き落とす清掃にも最適です。強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃および一般清掃。
用途床・機械や棚の下の隙間の清掃
ブラシが直角に曲がるから、機械の下の隙間もラクラク清掃可能!。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。壁に付着した残渣の清掃や、天面に溜まった埃などを掻き落とす清掃にも最適です。しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃。
用途床・機械や棚の下の隙間の清掃
ブラシ線材にPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
強い毛腰で、しつこい汚れや粘体清掃および一般清掃に適しています。
仕様●毛質:ハード●ブラシ材質:柄/ステンレス(SUS304)、ブラシ/PBT(鉄成分)、ブラシ台/PP●サイズ:300×690mm●毛丈:40mm●耐熱温度:120℃●HACCP対応●食品衛生法適合品●※ご使用されている金属検出機の設定や製造されている食品の種類・形状などにより検出可能な樹脂片の大きさが異なります。●※事前確認用にテストピースをご用意しております。お問い合わせください(色のご指定はできません)。
ブラシが直角に曲がるから、機械の下の隙間もラクラク清掃可能!。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。壁に付着した残渣の清掃や、天面に溜まった埃などを掻き落とす清掃にも最適です。しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃。
用途床・機械や棚の下の隙間の清掃
ブラシが直角に曲がるから、機械の下の隙間もラクラク清掃可能!。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。壁に付着した残渣の清掃や、天面に溜まった埃などを掻き落とす清掃にも最適です。強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃および一般清掃。
用途床・機械や棚の下の隙間の清掃
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。細かなゴミを掃くほうきです。首が振るので、狭い隙間や脚まわりもに最適。ハンドルは別売り
用途細かなゴミ、ホコリの掃きだし
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル
寸法(mm)225×35×185
質量(g)286
線径(Φmm)0.5/0.35
毛丈(mm)70
耐熱温度(℃)121
毛のかたさソフト
フロアブルーム3103はVikan(ヴァイカン)史上最軽量のホーキで、ウェット・ドライ環境両方にてご使用いただけます。
あらゆる床面に対応できるよう、外側はソフト、内側はミディアムの2種類のフィラメントを使用しています。
また、本体の厚みは25mm幅と薄く、フィラメントに角度がついているため、隙間や壁際、コーナー、作業台の下などの掃き掃除に便利です。
ボディ部先端のスクレーパーで、表面に付いた頑固なゴミの除去にも。
※片手掃きにも便利です。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル
耐熱温度(℃)121
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×25×120
毛丈(mm)60
線径(Φmm)外側:0.20、内側:0.40
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。