材質本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム合金
付属品ねじ(長さ12.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上!
耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質アルミ
表面処理外面・内面/蓚酸アルマイト
大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様IH対応・直火対応
丈夫でキズがつきにくい強化ガラス。透明で中身が良く見え調理に便利。
材質(本体)強化ガラス(全面物理強化)
材質(フレーム)ステンレス鋼
材質(つまみ)フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.5
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%)、ふた:ステンレス鋼(クロム13%)、取手・つまみ:フェノール樹脂
板厚(mm)0.5
耐熱温度(℃)150
広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(取手)フェノール樹脂
材質(つまみ)フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.4
料理鍋の内側の段差まで落とし込んで使用するタイプです。
細くて注ぎやすいドリップパック対応の注ぎ口。
適合容量(L)0.7
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、底板:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×160
耐熱温度(℃)フェノール樹脂=150
底面の厚さ(mm)0.35
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
丈夫で錆びにくい! 18-8ステンレス製ケトル
材質本体:ステンレス ふた:ステンレス鋼 ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂
IH使用可能
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル4%)、ふた:ステンレス鋼、取手・つまみ:フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.7
表面はガラス質で清潔・衛生的です。においや色が移りにくいホーローなので、味わい深いコーヒーを楽しめます。
満水容量(L)0.7
適合容量(L)1.1
材質本体:ホーロー用鋼板、ふた:ホーロー用鋼板
質量(g)504
表面処理ほうろう
板厚(mm)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×110×195
底の面積が広いから、早く沸きやすい
材質側面:ステンレス鋼(クロム16%)、底面:ステンレス鋼(クロム16)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%/ニッケル8%)、ふた:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
容量(L)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×195×215
適合容量(L)1.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
具材を入れて、出来上がりまで待つことで調理できます。オール熱源対応。ガラス蓋付、目皿付。レシピブック付。4合炊き。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%)、取手:フェノール樹脂、目皿:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェール樹脂
質量(g)本体のみ:1579
サイズ(cm)18
容量(L)3
外径×高さH(Φmm×mm)ガラス蓋:190×50、目皿:160×15
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)385×190×205
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
注ぎ口の細いケトルはお湯の量やスピードがコントロールしやすいのが特徴です。(IH使用不可)
容量(mL)700
材質本体・ふた:銅、ハンドル:真鍮、ふたつまみ:天然木、取手カバー:シリコーンゴム
仕様取手カバー付
色カパー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×126×145
対応熱湯・直火
アズワン品番64-5269-09
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
18cmと20cmのゆきひら鍋用の兼用蓋。
材質フタ:ステンレス鋼、ツマミ:天然木
質量(g)180
サイズ(cm)18・20用
寸法(外径×高さ)(mm)215×50(ツマミ含む)
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。