8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下ごしらえを手軽に楽しめる、便利な調理器具「フルベジスマイル」シリーズ。 。お肉のカットや野菜の下ごしらえに便利。 。カーブ刃形状で食材に入りやすく切りやすいです。 ギザギザの刃先が食材をとらえ、滑らず切ることができます。 。サヤ付きで収納・持ち出しに便利です。
全長(mm)195 材質(柄部)ABS樹脂 耐熱温度(℃)柄:100 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷

「つかむ・切る・しぼる」の3つができる、レトルト食品用の多機能ハサミです。 先端のギザギザ加工で、湯せんしたパウチをしっかりつかんで安全に取り出すことができます。 パウチの中身を飛び散らせることなく簡単にカットすることができます。 パウチの中身を残さず絞り出すことができます。 外出先での使用にも安全に持ち運べるようキャップ付き。 付属の両面テープを使って、冷蔵庫やキッチンの壁面にキャップを固定、スッキリと収納することもできます。
材質本体:ステンレス刃物鋼、柄・キャップ:ABS 樹脂 寸法(mm)190
1個(1個)
939 税込1,033
4日以内出荷

1本で「つかむ、きる、しぼる」ができる!レトルト食品のお悩みを解決する多機能ハサミ。
用途・先端のギザギザ加工でパウチをしっかりつかんで安全に取り出すことができます。・パウチの中身を飛び散らせることなく簡単にカットすることができます。・パウチの中身を残さず絞り出すことができます。・外出先での使用にも安全に持ち運べるようキャップが付いています。付属の両面テープを使って冷蔵庫やキッチンの壁面にキャップを固定、スッキリと収納することもできます。・独自の設計により刃先が浮く構造になっているため、テーブルに置いた際に刃先が直接触れることがなく汚れや油などがテーブルに付着する心配がありません。 材質本体/ステンレス刃物鋼、柄・キャップ/ABS樹脂(耐熱温度80℃) 全長(mm)190 質量(g)約70
1丁
899 税込989
当日出荷

超強力な切れ味。コクヨ独自設計ハイブリットアーチ刃。刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっていることで刃先でも軽い切れ味を実現。刃に力が伝わりやすいハンドル設計。大きなハンドルで刃に力が伝わりやすく、硬いものが軽い力で切れます。切るものをしっかりハサミ込むギザ刃。硬いものから柔らかいものまでギザ刃で滑らず切りやすい。幅広いシーンで使える万能タイプ。カーペットから金属までラクラク!。切るのが大変な硬い金属から柔らかく切りにくいカーペットや布ものまで幅広いシーンで使える万能ハサミです。アルミ線などが切れる針金切り穴付き※刃で切ると刃がかけて飛び散り、ケガをするおそれがあります。水に濡れてもサビにくい!。洗えて衛生的。水洗い対応なので、カットの際に刃が汚れても洗うことができます。撥水性があってサビに強い(コーティング部分のみ)
用途コクヨ独自設計刃と大きなハンドルで金属などの硬いものも軽く切れます!。家庭ゴミの分別や解体に便利な1本!。アルミ板(板厚0.6mm以下)、植物の茎、ゴムホース、マット・タオル、DVD・CD、針金(アルミ線直径2.6mm以下)、ベルト、その他(ペットボトル、段ボール、牛乳パック...) 材質刃:ステンレス、ハンドル・キャップ:PP、樹脂リング:POM 全長(mm)189 ブラック 板厚(mm)2.8 外寸法(mm)幅83 刃渡り(mm)45
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

調理器具としての使い勝手を徹底的に追求!。下ごしらえから仕上げまで、一本でこなせる『フィットカットカーブ料理はさみ』から近年のアウトドアブームに伴う「屋外調理」の増加を背景に、レジャー売場や調理雑貨店での展開にお勧めの《アウトドアパッケージ》をご用意しました。包丁やナイフのように持ち出し・持ち運びに抵抗がなく、料理中でも気にせずサッと置ける便利さ。まな板いらずで多用途に使えるので、屋外調理・キャンプ・BBQに一本あると重宝します。あんしん分解設計。外して丸洗いOK&ふいに外れない安心分解設計。左右の刃が取り外せるため、細かいところまできれいに洗えて清潔!。ふいに刃が外れないように、二段階の開閉で脱着ができる設計です。ベルヌーイカーブ刃。カーブ形状の刃によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度をキープします。刃の根元から刃先まで、どの位置で切っても対象物をしっかりキャッチ!。板厚刃&マイクロギザ刃。厚手の刃にマイクロギザ刃加工を施すことで、食品パッケージなどのプラスチックから。食材などの柔らかいものまでしっかり切れます。ぴったりグリップ。手にフィットして、しっかり握れるグリップ形状。がたつき防止リング。切断時のがたつきを抑え、滑らかな使い心地が持続します。家庭用食器洗浄機・食器乾燥機に対応!丸洗いできて清潔に使えます。
刃渡り(mm)80 板厚(mm)2.5 質量(g)約100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84 ×12 ×200 材質グリップ:PP、刃・カシメピン:ステンレス鋼、がた付き防止リング:POM 刃部加工電解研磨仕上げ(刃表面を平滑にし汚れが落ち易くより衛生的)、板厚刃&マイクロギザ刃加工
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべり止つきでしっかりキャッチ。 先端部はギザギザになっているので氷をしっかりはさみます。
品名・タイプアイストング 食器洗浄機
1個
499 税込549
当日出荷

刃元から刃先まで軽い力で切れる〈曲線刃〉と〈薄+厚ハイブリット刃〉を掛け合わせたワンランク上の軽切り構造。マイクロギザ刃は刃滑りを抑えるのはもちろん、ギザが細かいので切り進みも滑らか。隙間に差し込みやすい細めの受け刃。一度に長く切れる刃渡り80mm。弾力のあるウェーブワッシャー入りで、分解洗浄式ながらも上質な開閉感触を実現
質量(g)92 全長(mm)210 材質刃部:刃物用特殊ステンレス鋼/かしめ部:ステンレス鋼/柄部:ポリプロピレン樹脂(耐熱110度)
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にやさしいハサミタイプのトングシリーズ"手CO"。指の力の弱い方にも幅広く使ってもらえるサポートアイテムです。ギザギザの先端部で、小さな豆類やすべりやすい食材をしっかりキャッチできる太菜箸。トーストした食材を取り出したり、揚げ物もしっかりつかめて安心です。熱湯からレトルトパックを引き上げて、折らずに絞り出せます。おかずの素(レトルト調味料)を絞り出し、そのまま炒めることも可能です。
仕様太菜箸 材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)、先端部:シリコーンゴム(耐熱温度230℃) 質量(g)105 タイプ太菜箸 全長×全幅W×全高(mm)305×85×15
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります