厨房用品 :「クリーム絞り器」の検索結果
材質本体:アクリル樹脂、蓋:スチロール、口金:ポリプロピレン
全長(mm)202
容量(mL)250
外径×全長(mm)63×202
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
カートリッジサイズ:Φ85×全長198容量:750cc吐出量10~50cc付属品:口金丸(Φ10)×1、口金8切(Φ15)×1・ダイヤルを目盛りに合わせて調節するだけで簡単に定量ずつ 吐出することができます。2種類の口金付でデコレーション、焼型、アミューズの 容器など様々な充填作業にお使いいただけます。専用交換カートリッジはキャップ付なので、残っても そのまま保存できます。ハンドルはすべりにくく握りやすいエルゴノミックデザイン。専用交換カートリッジ3358-75
直径×長さ(mm)85×198
TKG品番9-1051-3302
TKG品番(2017)6-0927-3802
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
必要な時に一枚ずつ取り出せる便利な取り出し口が付いています。
材質ポリエチレン製
耐熱温度(℃)80℃
耐冷温度(℃)-10℃
口径(Φ)5
材質真鍮
寸法(Φ×mm)Φ18×70
TKG品番9-1051-2901
TKG品番(2017)6-0927-3501
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ダイヤルを目盛に合わせて調節するだけで簡単に定量ずつ吐出することができます。
2種類の口金付でデコレーション、焼型、アミューズの容器など様々な充填作業にお使いいただけます。
クッキーディスクを付け替えることで、13種類のクッキー生地が吐出できます。
カートリッジΦ85×全長198
容量(mL)750
吐出量(mL)10~50
付属品口金丸(Φ10)×1、口金8切(Φ15)×1、キャップ×2、クッキーディスク13種
品番3358-01
直径×高さ(mm)85×610
TKG品番9-1051-3301
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
セット内容口金小(約Φ18×H31)6個口金キャッパー小 1個絞り袋No.10 1枚
材質真鍮
寸法(mm)(絞り袋)短辺150×長辺250
TKG品番9-1046-0801
TKG品番(2017)6-0922-0701
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質:ポリプロピレン、シリコン、ABS樹脂、ステンレス スチール。チョコレートやソースなどを字を書くように、簡単に楽し くデザートやお皿に装飾できます。口金は2種類付属。使わない方は押し棒に収納しておけます。
直径×長さ(mm)35×最長300
TKG品番9-1046-1301
TKG品番(2017)6-0922-1201
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
チューブデコレーションの為の革命的発明!DUO(デュオ)は、シェフのインスピレーションに合わせて無限の色と風味の組み合わせを実現させます。セット内容プラスチック製カップ:Φ70(Φ27)×H100オレンジチューブ:Φ25×H123 4本(3穴1mm・2mm/4穴1mm・2mm)掃除用ブラシ:Φ20×全長160プラスチック口金:星型(6切315mm・8切10mm・8切13mm) 丸型(Φ8.5mm・Φ10.5mm)・ノエル型(幅20mm)専用ボックス:325×175×H105。使用方法1.2種類の異なるカラーで似た比重のクリームを御用意下さい。2.オレンジチューブをカップに差込み、お好みの口金をセット してください。3.カップに、1色目のクリーム150gを充填します。 その際に、オレンジのチューブの中にクリームが入らないよ うにしてください。4.50cmサイズの絞り袋にカップを入れます。5.絞り袋に2色目のクリーム450g~800gを充填し、通常通り絞っ てください。オレンジチューブにあいている小さな穴(1mm・2mm)から カップの1色目のクリームが、オレンジチューブの中央から 絞り袋の2色目のクリームが同時に出て来てソフトクリーム のような2色の鮮やかなクリームが作れます。様々な組み 合わせにより、デコレーションの幅を広げます。
セット内容プラスチック製カップ:Φ70(Φ27)×H100オレンジチューブ:Φ25×H123 4本(3穴1mm・2mm/4穴1mm・2mm)掃除用ブラシ:Φ20×全長160プラスチック口金:星型(6切15mm・8切10mm・8切13mm)・丸型(Φ8.5mm・Φ10.5mm)・ノエル型(幅20mm)
材質PLS
ケース寸法(mm)325×175×105
TKG品番9-1046-1601
TKG品番(2017)6-0922-1401
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
口径(Φmm)5
材質クロームメッキ
外寸(mm)Φ25×92
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
長辺(mm)370
材質ポリエチレン
短辺(mm)240
耐熱温度(℃)85℃
耐冷温度(℃)-20℃
TKG品番9-1046-0401
TKG品番(2017)6-0922-0301
1袋(6枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
放射キャップの5つ穴でムラなくすばやくふりかけます。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。