厨房用品 :「スムージー」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジュース、スムージー、スープ作りはもちろん、離乳食や介護食作りにも活躍します。 透明度が高く、耐久性、耐破損性に優れたトライタンボトル。 High・Lowの2スピード(パルス機能付き)。 スイッチは使いやすいタッチパッド方式です。
消費電力(W)900 容量(L)1.75 材質本体/ABS樹脂、容器/トライタン、ブレード/ステンレスボトル 質量(kg)3.6 品番CBT-PRO1500-J 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)190×250×440 無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:14000、High:18000 定格容量1.5L(Cold)、1.0L(Hot) TKG品番9-0655-0101
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

スチーム調理で食材そのものの香りと栄養素を保つことができ、栄養満点でおいしい離乳食をつくることができる。1台で5役!蒸す、解凍、あたため、刻む、混ぜる。蒸し料理がたったの15分。ブレンドの微調整でなめらかさ自由自在。毎日の離乳食作りにとても便利。マッシュポテトやスムージー、蒸し野菜なども簡単に作れる。専用のヘラで調理がさらにスムーズに。
用途離乳食、オーブン料理、蒸し料理、お菓子作りに。 仕様【最大調理量】1100g 材質本体:ポリプロピレン・シリコーンゴム 質量(g)1710 消費電力(W)(モーター)130、(ヒーター)400 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×175×235 耐熱温度(℃)100 定格時間(分)21 耐冷温度(℃)-20 保証期間お買い上げ日より1年 アズワン品番64-3283-13
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

アソブ(ASOBU)サンバシェーカー
エコ商品
実用性と楽しさを兼ね備えた、マラカス形のシェーカー。 ハンドル部分にパウダーを入れておき、飲みたい時に冷水とミックスするだけ。 いつでもどこでも、できたての冷たいドリンクが楽しめます。 スポーツジムやオフィスや学校で、水分補給用パウダー、プロテインパウダー、 スムージーパウダー、 栄養パウダー、体重コントロール用パウダーなどをミックスしたい時に最適! 食器洗い機使用可能です。50gまでのパウダー収納可。
用途シェーカーとして 材質トライタン、PP 質量(g)145 寸法(幅W×高さH)(mm)77×275 品名・タイプシェーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。5ピース、4種類のバラエティセットはギフトにもおすすめです。ラージサイズは13cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。米、砂糖、小麦粉、プロテイン、スムージーパウダー、キャンディー、コーヒー、スナック、スパゲッティ、ペットフードなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。 仕様5個セット(S×2、M×2、トール×1) 材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン 容量(L)S:1.0、M:1.7、トール:3.1 寸法(cm)(約)S:13×13×13、M:13×13×18、トール:13×13×30 耐熱温度(℃)-20~70 関連資料(11.26MB)
1セット
4,598 税込5,058
翌々日出荷

ロールフォンダンを美しく伸ばしたり、ケーキに張り付ける際に使う道具です。
寸法(mm)146×82
1個(1個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります