スマートにコルク栓が抜けるソムリエナイフ。よく見るとサメの形をしています。スクリューをねじ込み、てこの原理でコルクを引き上げることで開封ができます。ダブルレバー仕様で更に開封しやすくなりました。ワインと一緒にギフトにもおすすめのアイテムです。ハンドル部に収納された小さなナイフで、ボトルのキャップシールを開封。コルクの中心に、スクリューをねじ込む。スクリューを一周ほど残し、ハンドルの反対側に付いている金属部分をボトルの縁に掛け支点にする。ハンドルを引き上げ、てこの原理でコルクを引き上げる。
用途ソムリエナイフ付き栓抜き
材質2CR13ステンレススチール、パッカウッド
寸法(mm)L137
1個
¥1,800
税込¥1,980
10日以内出荷
種別バラ
材質銀艶PETフィルム:部分のり(下3分の1)
寸法(mm)50×80
品名・タイプボトルキーパー
EBM品番6009000
1セット(200枚)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
材質PVC樹脂
寸法(mm)42×84
穴径(Φmm)31
品名・タイプその他ワイン用品
TKG品番9-1940-0701
TKG品番(2017)6-1737-0801
1パック(20枚)
¥869
税込¥956
当日出荷
1セット(6個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ワインボトルのシールが切り取れる、シールカッター付きのコルク抜きです。
材質スクリュー・シールカッター:ステンレス刃物鋼/ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
寸法(mm)約125×100×20
質量(g)約65
1個
¥509
税込¥560
3日以内出荷
使用者の手に馴染むスムーズなボディデザインに深みのあるブラックリネンマイカルタを使用
快適な握り心地と渋い色合いが魅力です
ワインボトルのキャップシールを取り除く為のホイルカッターには、切断性に優れたセレーテッドブレード(波刃)を採用
ホルダー部分には刀匠の鍛冶場と歌舞伎の隈取りをイメージした関兼常のロゴが入っています
栓抜きを廃したモデルで使い易く評判です
材質AUS-8ステンレス鋼
全長(mm)120
品名・タイプワインオープナー
材質(ハンドル)ブラックリネンマイカルタ
刃渡り(mm)35
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
ワインを開けるときに、コルクが割れてしまったり、抜けにくかったり……といったストレスから解放してくれる電動のワインオープナー。
簡単に使えて、デイリーにはもちろん、パーティーでたくさんワインを開けるときにも大活躍します。
本体一体型のホイルカッターで、キャップシールを切り取ることができます。
ワインボトルの上にセットしてスイッチを押すだけで、自動的にコルクを引き抜いてくれるので、とても簡単!抜いたコルクも、スイッチを押すだけで取り出せます。
質量(g)約300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約50×262
使用電池単3形アルカリ乾電池4本(別売)
分別したいその時に!
はずしにくいボトルのリングもキレイに分別できます。
取りにくい注ぎ口はずし・ラベルはがしに。
ペットボトルのキャップ開けにも子供からお年寄りまで、暮らしの「できない」を解決する「かるラク」シリーズ。
暮らしの中で思い通りにできず不満を感じる暮らしの「できない」を「できる」ようにしたい。
その思いをカタチにしました。
お子様からお年寄りまで、どなたでも安全簡単にお使い頂けるようにこだわりました。
材質ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)68
寸法(cm)約10×15.8×1
アズワン品番64-3675-43
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。
脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。
脚のないタイプもあります。
残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け
幅(mm)平鋼脚:25
穴径(Φmm)平鋼脚:10
表面処理内外面バフ研磨
板厚(mm)平鋼脚:3
本数平鋼脚:3
使用条件大気圧(加減圧不可)
関連資料(0.47MB)
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。
排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。
脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。
脚のないタイプもあります。
容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。
レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途薬品など液体の小分け
材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304
幅(mm)平鋼脚:25
穴径(Φmm)平鋼脚:10
表面処理内外面バフ研磨
板厚(mm)平鋼脚:3
本数平鋼脚:3
使用条件大気圧(加減圧不可)
関連資料(0.47MB)
5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます(周囲温度25℃の場合)。 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。 「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。 2Lのペットボトルが縦に収容できます。 仕切りのアレンジが可能です。 ドアポケットが大小それぞれ1個ずつ付いています。 ご自宅のリビングやアウトドアに。 スキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター(×1)、専用DC電源コード(×1)、庫内トレイ(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)(約)幅265×高さ380×奥行338
電源(V)AC100、DC12
消費電力(W)40
コード長さ(m)ACアダプター:約1.5、DC電源コード:約2.8
本体質量(kg)約4.7(※ACアダプター含まず)
冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式
保冷温度目安:5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。
保温温度目安:55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。
庫内寸法(mm)(約)幅203×高さ317×奥行205
庫内容量(L)約13
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます(周囲温度25℃の場合)。 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。 「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。 500mlのペットボトルが縦に収容できます。 容量5Lのポータブルサイズ。 ご自宅のリビングやアウトドアに。 スキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター(×1)、専用DC電源コード(×1)、庫内トレイ(×1)、ドアポケット(×1)、保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)(約)幅208×高さ308×奥行285
電源(V)AC100、DC12
消費電力(W)40
コード長さ(m)ACアダプター:約1.5、DC電源コード:約2.8
本体質量(kg)約2.6(※ACアダプター含まず)
冷却方式ベルチェ素子電子冷却方式
保冷温度目安:5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。
保温温度目安:55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。
庫内寸法(mm)(約)幅140×高さ240×奥行152
庫内容量(L)約5
取扱説明書(4.26MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。