厨房用品 :「上棚板」の検索結果
コンパクトな梱包で、組立も簡単な上棚です。
支柱はスマートな外径25mmのパイプを採用。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。
用途厨房や工場などに
高さ(mm)800
仕様べタ棚
タイプ2段
ピッチ(mm)25
パイプ外径(Φmm)25
ごみ箱上を活用。家電も置けるごみ箱上収納ラック。
取っ手がないスマートでシンプルな作りでインテリアに調和するデザイン。
配線孔付き。高さを選べる可動棚。フレームはスチール製でマグネットも使用可能。
水分や汚れもさっと拭けてお手入れも簡単。
用途キッチン、台所、リビングに。食器棚、食料貯蔵、調味料置き場など多目的に使える。ハイタイプ キッチン収納 シェルフ レンジ台 ごみ箱上を有効活用 ごみ箱上ラック。配線孔あり。電子レンジ 炊飯器 オーブン コーヒーマシン ポットが置ける。
仕様棚背面パンチングボード仕様/脚部アジャスター付き
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)【扉収納スペース可動棚サイズ】(左)幅505×奥行230/(右)幅240×奥行230
質量(kg)27.5
耐荷重(kg)天板40、棚板各5、全体70
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(机下)755×425×830/(机上)760×430×490
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×460×1800
組立時間約60分以上
レンジ上を収納空間に変える便利なラック。設置場所に合わせて幅調節可能。天板の高さは3段階で調節可能。サイドには4つのフック付き。フックは左右どちらでもOK。
用途電子レンジ上を収納スペースに。トースターラック、キッチンラック、すき間ラック、スペースラックとして。
幅(mm)460~730
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)4
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460~730(フックを含む)×355×510
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)380~670×330
収納寸法・幅(mm)380~670
収納寸法・高さ(mm)340/395/450
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
タイプ棚板なし
天板耐荷重(kg)150
パイプ径(Φmm)38(支柱)
材質(枠)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430 No.4仕上
アジャスト+30mm、SUS304
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
設置場所が柔軟な、突っ張り固定式キッチンラック
棚板を調節できる、スチールラックタイプの棚板4段式
最下段は、使わない時はたたんでスペースを広く使える跳ね上げ式
棚は全段、こぼれ止め仕様(約1.5cm)
棚板は「カチオン電着塗装」の下処理がされ、水に強い加工
左右付け替え可能なふきんハンガー、高さも調節可能
用途給湯室などでのシンク上ラック突っ張りラック、キッチンラック、スパイスラック、調味料ラック、すき間ラックとして。
組立時間約20~30分
トースターまわりの小物をすっきり収納。キッチンカウンターやレンジの上などで使える。組み立て簡単!工具不要。
用途電子レンジ上を収納スペースに。トースターラック、キッチンラック、すき間ラック、スペースラックとして。
幅(mm)413
材質フレーム・棚板・上棚・下棚:スチール
色ホワイト
質量(g)1520
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×265×123
アズワン品番64-3283-29
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)367×265
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。