厨房用品 :「大容量やかん」の検索結果
大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様IH対応・直火対応
しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上!
耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質アルミ
表面処理外面・内面/蓚酸アルマイト
広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(取手)フェノール樹脂
材質(つまみ)フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.4
茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)508
容量(L)1.6
板厚(mm)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220
適合容量(L)1.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
柳宗理デザインシリーズ。機能的で飽きのこないシンプルデザイン。
材質18-8ステンレス
容量(L)満水 2.5、適正容量 1.7
表面処理つや消し
口径×外径×高さ(mm)W244 × D190 × H205 (把手含)
TKG品番9-0065-0801
TKG品番(2017)6-0055-0802
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
広口だからケットル内部もラクに洗えます。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム13%)、(取っ手、つまみ):フェノール樹脂
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
横置き保存ができる角型ボトル。本体ボトル部分がPCT樹脂の角型ボトルです。
注ぎ口内側にフィルターが付いているので水出し茶を作ることもできます。
注口部分にフィルターがセットされているのでそのまま注げます。
1200mlの大容量なので、水出し茶はもちろんフレーバーウォーターをたっぷり作って保存して置けます。
冷蔵庫の棚に横置き保存ができます。冷蔵庫のドアポケットにも収納OK。
容量(L)1.2
材質(本体)PCT樹脂、(注口・キャップ・フィルター)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×320
特性食洗機OK
1℃単位の温度設定。38~100℃まで1℃単位で設定が可能。。保温機能、最大59分。好きな時に温かなお湯が使用可能。。インテリアになじむカラー展開。・湯量をコントロールしやすいS字ネックの注ぎ口。・握りやすく熱くなりにくいシリコン付ハンドル設計。。カウントアップタイマー機能搭載。最適な時間を常に把握できる。。電気ケトルとしての使いやすさ。・空だき防止/自動OFF機能搭載。・1200Wのハイパワー設計であっという間に沸騰。・レギュラーカップ約6杯分、最大900mlの大容量
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。