19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1プッシュでできる。力いらずでらくらく大根おろし。さんまなど焼き魚に添えたり、じゃこおろしなどの和えものに。すりおろしりんごも可能。繊維とおろし汁を分けることができる汁切りプレート付。ステンレス製おろしカッター。
用途大根おろし、すりおろしりんごに。おろし器、電動、ミキサー、フードプロセッサー。 質量(kg)0.9 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 コード長さ(m)1.2 容量(g)最大調理:250(大根・りんごを指定サイズにカットしたもの) 安全装置安全スイッチ(上蓋が完全に閉まっていない状態では電源が入らない) 時間おろし時間:(大根・約100g)約10秒、(りんご・約250g)約25秒 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10.5×22 定格時間3分(3分間使用、20分間以上休止)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

適合本体DLC-10PRO 仕様10PRO専用 部品名称ワークボール TKG品番9-0643-0303 TKG品番(2017)6-0571-0303
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

本体仕様形 式:DLC-10PRO
仕様10PRO専用 部品名称シンプルカバー アズワン品番2-3727-16 TKG品番9-0643-0317 TKG品番(2017)6-0571-0317
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

仕様10PRO専用 部品名称プッシャースリーブ アズワン品番2-3727-14 TKG品番9-0643-0305 TKG品番(2017)6-0571-0305
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。 小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。 軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。
付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー 質量(kg)5.6 容量(L)1.9 消費電力(W)330 コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348 電源(単相/V)100 50/60Hz 定格時間(分)15 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800 TKG品番9-0643-0301 TKG品番(2017)6-0571-0301
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

仕様よくすれるおろし目、素材の風味を損ないにくいセラミック製、器の底にすべり止めが付いているので片手でおろせる、においや色付きがしにくい 材質本体:磁器 すべり止め:シリコンゴム ホワイト 生産国中国
1個
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷

裏表で使い分け!2WAY両面ブレード(表:粗め/裏:細かめ)。軽い力で、素早く、ふんわり。大根の繊維の向きやおろし方によって、仕上がりが変わります。裏表のブレード面を間違えないハートマーク付き。トレイを外してまな板、ボール等の上で使用OK!
用途ふわふわに仕上げる大根おろし器です。 材質(トレイ)PCTG樹脂 材質(本体)ABS樹脂 材質(刃)430ステンレス 寸法(mm)108×293 質量(g)約178 材質(柄部)エラストマー樹脂 耐熱温度(℃)(本体・トレイ)80、(柄)90
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

電動 スーパーおろし丸 千葉工業所 動画あり
独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。 従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。 部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。
材質ABS PA 質量(kg)3 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×310 定格時間(分)15 処理能力1分間2~3kg 投入口幅(mm)Φ50 TKG品番9-0674-1001 TKG品番(2017)6-0596-0901
1個
42,980 税込47,278
欠品中

大根を早くおろすのに便利な電動タイプ 皮をむいておろし器に入るサイズに切り分けて投入するだけでラクラク調理 分解して水洗いができるので衛生的です 離乳食のリンゴなどをおろすのにも使えます
付属品取扱説明書兼保証書(保証期間:1年間) 電源(V)100 消費電力(W)80 コード長さ(m)約1.3 本体質量(kg)1 寸法(cm)約19.5×12.5×21 定格時間(分)約2分 保証期間1年間
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

92×260×H55材質:刃部/ステンレス 受皿/AS樹脂(耐熱70℃) エラストマー樹脂(耐熱80℃) おろし枠/ABS樹脂(耐熱80℃)。すりおろした物の汁気を簡単にしぼれる便利なしぼり機能付。
材質AS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×260×55
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YSLA-Q45(W) 電動スライサー Votre YAMAZEN(山善) 動画あり
スライス・千切り・おろしが1台3役で料理の下ごしらえを簡単・スピーディーに。前後の動作で手でおろしたような仕上がり。食材や刃の種類に合わせて運転速度が調整できるスピード2段階。2か所の運転ボタンを同時に押さないと運転しない安全設計。
用途スライサーとして。野菜カッター/スライサーセット/マルチスライサー/野菜/すりおろし/薄切り/細切り/千切り/キャベツ/千切り/大根おろし/きゅうり/人参/にんじん/玉ねぎ/タマネギ/電動おろし器/電動大根おろし器/万能スライサー/時短調理/下ごしらえ/離乳食/介護食 付属品本体、ふた、押込棒×3種、受け容器、外容器、枠台、プレート枠、アタッチメントプレートスライス厚、スライス薄、千切り刃太、千切り刃細、おろし刃プレート 質量(kg)2 消費電力(W)45 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 定格時間3分(3分使用ごとに2分以上休止) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35.5×12.5×22.5
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。 大容量フードプロセッサー。 おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。 取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。 おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。
用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電 セット内容本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1 ホワイト 消費電力(W)200 容量(g)500(最大調理) 安全装置温度ヒューズ、安全スイッチ 電源コード(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×14.5×19.5 定格時間3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止) 回転数(回/分)約2500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大根おろしが超軽い。きめ細やかなふわふわ食感。特殊加工のステンレス刃で細かくシャープな切れ味。容器付。
材質樹脂部=ABS樹脂、おろし部=ステンレス鋼、すべり止め=シリコーンゴム 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×280×75 耐熱温度(℃)90
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ハンドルを回すだけで簡単に大根おろしが出来ます。おろした大根の水気がしっかり切れる水切り容器付き。各パーツは分解して水洗いができ衛生的です。
材質蓋・ハンドル・ツマミ・底部・水切り容器:ABS樹脂、回転ホルダー・おろしプレート:ポリアセタール 寸法(mm)約170×140×300 質量(g)約600
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


滑りにくいストッパーゴム付。
材質本体/AS樹脂、刃部/ステンレス、ストッパー/シリコンゴム 容量(mL)550 質量(g)225 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×260×60 耐熱温度(℃)AS樹脂/80 TKG品番9-0525-1001 TKG品番(2017)6-0469-0901
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。 パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。 付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、ブレードクリーナー 容量(L)4.2 消費電力(W)370/480 コード長さ(m)約1.8 電源(単相/V)100 50/60Hz 定格時間(分)30 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。 パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。 消費電力(W)360/380 容量(L)3 付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、クリーニングブラシ コード長さ(m)約1.8 電源(単相/V)100 50/60Hz 定格時間(分)25 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
1個
79,980 税込87,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング