2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンクに渡しがけが可能。調理スペースを広く使える。 平らな場所であれば、90℃以下のお湯で表面を熱湯洗浄できます。 国際規格(ISO22196)・SIAA規格に適合。
ホワイト 材質ポリエチレン 厚さ(mm)13 寸法(mm)270×480 質量(kg)1.55 耐熱温度(℃)90 食器洗浄機家庭用 再生紙使用マーク適合
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

素材にオレフィン系エラストマーを採用。従来のプラスチックまな板の、約1.5倍のやわらかさを実現しました(メーカー比)。刃先のかけやすいセラミック包丁にとてもやさしい素材です。 従来のプラスチックまな板の、約2.5倍のグリップ力を備えています(メーカー比)。さらに両面がエンボス加工されているので、水滴による横すべりも予防します。 まな板には「食品衛生法適合マーク」が刻印されています。食材によって表と裏を使い分けるのにとても便利です。 安心・安全な無機系抗菌剤を使用。細菌やカビの繁殖を抑えます。また、抗菌力の持続性と安全性を備えたSIAA規格・国際規格(ISO22196)に適合しています。
ホワイト 材質ポリエチレン、オレフィン系エラストマー 厚さ(mm)13 耐熱温度(℃)70 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります