厨房用品 :「業務用おでん鍋」の検索結果
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質ステンレススチール
容量(L)約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230
仕切り8ッ切
水槽寸法(mm)503×301×162
TKG品番9-0823-0302
TKG品番(2017)6-0735-0302
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
質量(g)450
対応ガス専用
直径×高さ(mm)330×100
TKG品番9-0823-0601
TKG品番(2017)6-0738-0201
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
煮る・茹でる・蒸す・炒める・焼くの1台5役のおでん鍋です
材質(本体・蓋):焼杉風木枠、(内鍋):アルミ鋳造、(目皿):18-0ステンレス、(仕切り):アルミ
幅(mm)297
高さ(mm)138
奥行(mm)387
1個
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
深いひも出しで重なりが良く、安定性抜群です。
スタッキングも可能です。
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質ステンレススチール
容量(L)約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230
仕切り6ッ切
水槽寸法(mm)503×301×162
TKG品番9-0823-0301
TKG品番(2017)6-0735-0301
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
材質18-8ステンレス・スプルス
容量(L)10
仕様4ツ仕切
質量(kg)2.5
内径(Φmm)340
深さ(mm)110
板厚(mm)0.6
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。仕様型式:CVS-8D消費電力:100V・1.5kw(750W×2)温度調節:マイコン式リード線2m・プラグ付:2P-15A×2
材質ステンレス
IHヒーターと比較してシンプル構造の為、耐久性が高いです。防曇加工処理を施しているので、蓋を閉めたままでの販売が可能です。ドーム型の蓋は、鍋上に高さ55mmできるので150~160mmの串物も縦置に販売可能です。鍋形状が丸型形状の為、コーナー部の清掃が簡単です。
材質蓋:樹脂蓋(防曇加工処理)、枠:木枠(口の字型)
電源(V)単相100
コード長さ(m)2
温度調節範囲(℃)煮込時/86~95(標準温度92)、販売時/79~88(標準温度82)
業務用サイズを可愛く再現した本格派プチパンシリーズです。テーブルをおしゃれに演出するラインナップは、調理されたお料理をそのままテーブルにお出し出来ます。バイキングでドレッシングやソースを入れたり、ちょっとしたトッピング類を入れたり用途は数えきれません。
材質18-8ステンレス+アルマイト
板厚(mm)1.2
デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。保温(蓋あり)・沸騰(蓋あり)・保温(蓋なし)の3種類の 簡単調節。熱伝道に優れ食材を素早く均等に加熱・保温します。耐久性に優れ丈夫で長持ちします。熱板に埋め込み型のサーモセンサーで清掃性が向上しました。仕様型式:CVS-6S消費電力:100V・750W温度調節:液膨式サーモスタット 約50℃~97℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス
質量(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×470×279
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)369×275×125
TKG品番9-0823-1001
TKG品番(2017)6-0735-0701
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
材質18-8ステンレス・スプルス
容量(L)10.4
仕様4ツ仕切
質量(kg)5.1
内径(Φmm)340
深さ(mm)115
板厚(mm)1
底径(Φmm)320
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
内鍋寸法:590×300×H120消費電力:100V・1.2Kw温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃ (ツマミを回すだけで無段階に調節できます。)リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス
質量(kg)14
間口W×奥行D×高さH(mm)630×335×230
TKG品番9-0824-0301
TKG品番(2017)6-0736-0501
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。