厨房用品 :「水切りラック 業務用」の検索結果
材質本体・トレー・まな板受け:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/すべり止め:ポリプロピレン
幅(mm)355
高さ(mm)405
段数2段
耐久性と清潔さに優れ、使い良さにも定評のあるステンレス製水切りラックです。
用途キッチンの水回りに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×26×14.6
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
材質ポリプロピレン
仕切内寸法(mm)(角もの)72×72、(丸もの)Φ73
耐久性と清潔さに優れ、使い良さにも定評のあるステンレス製水切りラックです。メイドインツバメ認定品です。
用途キッチンの水回りに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×35×15
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
より目が細かくなっていて カトラリー・箸の洗浄に最適です
材質ポリプロピレン
シンクに水が流れる水切りバスケット。
材質バスケット:18-8ステンレス鋼、トレー:ステンレス鋼、すべり止め:塩化ビニル
幅(mm)435
高さ(mm)145
奥行(mm)330
バスケット(mm)幅430×奥行300×高さ100
質量(g)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×330×145
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途水切り
材質本体・かご/ポリプロピレン
幅(mm)290
高さ(mm)140
質量(g)830
奥行(mm)400
材質ポリプロピレン
仕切内寸法(mm)225×455
外形寸法(mm)504×504×118
有効深さ(mm)84
材質ポリプロピレン
内形寸法(mm)475×475
耐久性と清潔さに優れ、使い良さにも定評のあるステンレス製水切りラックです。
用途キッチンの水回りに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×37×14.6
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で水切れが良い日本製です。
ヤザキ 角型容器と組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
材質ポリエチレン
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。使いやすい強い省スペース・エコ対応と4拍子揃ったJCMの食器洗浄機。洗浄→すすぎまで約60秒でスッキリと洗い上げます。天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
質量(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800
ラック寸法(mm)500×500
洗浄時間60秒(洗い/40秒、休止/5秒、すすぎ/15秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンス365日全国受付対応。
使いやすい操作パネル・エコ対応のJCM食器洗浄機。
洗浄開始から、主洗浄からススギまで約60秒でスッキリと洗い上げます。
天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
グラフィック表示パネル&温度表示パネル付き。
ドアタイプの洗浄機で、上下回転式ノズルでしっかり洗浄。
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
外形寸法(mm)715×738×1480
洗浄能力69ラック/時
洗浄時間52秒(初期設定値)洗浄時間の変更可能
ラック寸法(mm)500×500
質量(kg)115
消費電力(W)最大4550
電源三相200V単独回路使用(プラグ無し)
付属品洗浄ラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×738×1480
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
布巾を干したり、小皿を立てて乾かすことができる水切り。
調理台の延長として使ったり、料理の盛り付け場としても使えます。
量が少ない時など、使いたい幅に折って水切りも可能。
キャップとワイヤーが取り外せるので水道蛇口を避けて設置することもできます。
使わない時はクルッと巻いて収納できる折り畳み水切りラック。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン
耐荷重(kg)約4
現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します。(グラス・ステムウェア兼用)組み立てると外れにくいはめ込み式構造。
内形寸法(mm)(仕切り)459×459
外形寸法(mm)500×500×H115
有効深さ(mm)85
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.89
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
スチールシンクスペースをムダなく有効活用。
スライド式水切りまな板受け!!
コップ、トレーも置きやすいトレータイプ。
間口W×奥行D(mm)100×359~563
材質ABS樹脂・ステンレス
適合サイズ(mm)(シンク)300~500
パイプ径(Φmm)8
TKG品番9-0798-0601
TKG品番(2017)6-0711-0701
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
洗練された水切りバスケット。ワイド幅でたっぷり水切りできます。ワイヤー線を8mm間隔にすることで、コップ等の小物も安定させて置くことができます。薄皿も引っ掛けて立て掛けられる形状にしました。水が自然に流れるトレーを使用。左右の平板枠は持ちやすく、移動するときもしっかりつかめます。トレーも一緒に持ちあがる構造になっています。箸・スプーンなどの水切りができる箸置き付。
材質本体・箸置き:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス
寸法(mm)467×330×150
質量(kg)2.1
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。