厨房用品 :「氷 保管」の検索結果
特価
本日12月16日(火)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
エスレンコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。保温・保冷性に優れたロングラン商品で、レジャー飲食業界、炊飯業界、外食産業等、様々な分野でご利用いただけます。
強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。
エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックです。耐衝撃性に優れており、繰り返しご使用いただけます。
エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインしています。コンパクトな寸法と軽量性は、女性でも楽に扱うことができます。
エスレンコンテナに使われている素材は、食品分野に広く使われている樹脂で食品衛生上も問題ありません。さらに接着剤を一切使用しない設計ですので、食品関係に安心してご利用いただけます。
用途レジャー飲食業界:ホテル・レストラン等の氷、清涼飲料の一時保管用
菓子業界:洋菓子・和菓子・パン及び生地運搬配送用及び一時保管用
材質ポリプロピレン樹脂
胴部にステンレス鋼を使用したアイスペールです。
用途厨房、オフィスなど。
容量(L)1.6
材質(本体)ステンレス
質量(kg)0.43
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×147×166
品名・タイプアイスペール
材質(フタ)クロムメッキ
アズワン品番64-5279-41
TKG品番7-1798-1701
TKG品番(2017)6-1704-0901
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
ステンレス製二重構造です。外側に水滴がつきにくく、保冷力もあります。取っ手付で取りやすい中皿付です。
用途氷の保管に、2重構造で保冷力アップ
容量(L)約1.3
仕様二重構造式、ステンレス製持ち手付、持ち手付中皿付
品名・タイプアイスペール
寸法(縦×横×奥行)(mm)142×138×138
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース
形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm
電源(V)単相100(50/60Hz)
方式(製氷)/セル、噴水
冷媒R-134a
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。スラントトップがトップリッドの中に入り、テーブル等の下に入れても氷の取り出しが簡単です。46kgの氷が収納できます。水抜きドレンとポリカーボネイト製の水切棚が付いています。
容量(L)100
キャスター固定×2、自在×2(ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×770×730
キャスター径(Φmm)127
収納量氷46kg
ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。
タイプによって約130kgの氷が収納可能で、しかも厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。
サビ防止のステンレス製蝶番が付いた蓋は開閉にたいへん便利です。
水抜きドレンとポリカーボネイト製の水切棚が一枚付いています。
※アメリカ製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×850×920
車輪Φ127×2自在1ストッパー付、Φ255×2固定
ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。スラントトップがトップリッドの中に入り、テーブル等の下に入れても氷の取り出しが簡単です。新しく開発されたスライディングリッドは、二次汚染のリスクを軽減させます。このリッドは内側にスライドして開くので氷の出し入れが簡単にできます。新型の水切り用蛇口が全面にへこんでついているので、不要な水を素早く出すことができます。水抜きドレンと水切棚(フードパン用ドレンシェルフ30CWP)が付いています。57kg(125L)・80kg(175L)の氷が収納できます。
キャスター径(Φmm)127
キャスター固定×2、自在×2(内1個ストッパー付)
ハンドガード付スクープです。
業務用食器洗浄機対応及びNSF認定品です。
保管に便利なホルダ付です。
氷に手を触れず取り出すことができるため、交差汚染の危険性を低減します。
材質本体:ポリカーボネート、ホルダー:スチール
トラスコ品番819-4687
質量(kg)0.4
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
煩雑な氷を使わずに、コールドフードの温度をHACCPガイドラインの5℃以下で維持します。、標準型フードバーやテーブルに合う外寸になってます。、8時間以上、できれば一晩冷凍し、事前に冷やした食品を入れて下さい。、重ねて冷凍・保管できるので、スペースをとりません。、どのようなタイプの食品に直接触れても安全です。、コールドフェストフードパンは、衝撃に強いABS(二重構造)の中に冷却ジェルが入っています。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。