流し部分に硬質PVC(塩化ビニル樹脂)を使用していますので、耐酸・耐アルカリ性に優れ、幅広い利用が可能です。
色グレー
ホース長さ(m)【排水】1
接続管内径(Φmm)【排水】内径:38
槽深さ(mm)182
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。グースネックは360°回転します。蛇口はメタルフリーです。
種別蛇口付き
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460
高さ(mm)750
上板から下板までの高さ(mm)530
材質(本体)SUS430
ホース長さ(cm)70
槽寸法(mm)530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
種別蛇口無し
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800
ホース長さ(cm)70
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんさびることがありません。
排水ホース1.5m付です。
高さ(mm)970
間口(mm)600
奥行(mm)500
仕様オーバーフロー・完成品
トラスコ品番460-0029
質量(kg)21
色グレー
バックガード(奥行/高さ)(mm)10×100
槽深さ(mm)190
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんサビることがありません。排水ホース1.5m付です。
間口(mm)900
奥行(mm)500
高さ(mm)970
仕様完成品
トラスコ品番460-0037
質量(kg)30.5
槽深さ(mm)190
1台
¥129,800
税込¥142,780
24日以内出荷
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
ホース長さ(cm)70
アジャスター調整範囲(mm)30
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
材質SUS430
流し台や食器棚の空間利用に。一段でも二段でも自由に組み合わせて、スッキリ収納が可能です。棚部は、サビない美しい仕上がりのPP樹脂製です。簡単に積み重ねて使える省スペース棚です。収納率UP。しっかりツメ部をはめ込み、スタッキング。
用途キッチン小物の収納に
仕様ツメ部に脚をはめ込み、スタッキング付、申請:実用新案、意匠登録
耐冷温度(℃)-20
材質:刃部/ステンレス特殊鋼 握部/エラストマー樹脂。テーブル・流し台・デスクなどに常時立てて置いておくこと が出来る新しいタイプのハサミ&オープナー。使用例1.ハサミ2.プルタブ起こし3.キャップオープナー(キャップサイズΦ23~31mm)
全長(mm)105
材質エラストマー樹脂・ステンレス鋼
質量(kg)0.055
TKG品番9-0590-2601
TKG品番(2017)6-0530-3101
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
独自の強化ナイロン樹脂製アジャストボールはサビや腐食に強く、ねじ山のつぶれもなく、半永久的に高さ調節機能と安全衛生を提供します。サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台。製品の95%以上を占める主原料(材料)であるステンレスの製造元高炉メーカーが、カーボンニュートラル対策として粗鋼生産を石炭由来のコークスを使わない水素還元製鉄に切り替え中です。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
仕様オーバーフロー:あり
付属品ジャバラホース 700mm
材質ステンレス(SUS430)
高さ(mm)800、バックガード:90
奥行(mm)450、バックガード:25
耐熱・耐薬品性に優れた馬毛を100%使用し、泡立ちが大変良いキッチンブラシです。フッ素樹脂加工品をはじめ、ガラス食器・ホーロー鍋・プラスチック製品・ステンレス流し台など、キズがつきやすいものに対し安心して使用できます。柄付きなので手を汚さずに洗えます。
材質柄:天然木、ブラシ:馬毛
寸法(mm)75×250×50
サイズ大
質量(g)76
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
小さなゴミもキャッチして環境に優しい排水口カバー流し台の排水口用メッシュカゴ。
小さなゴミもキャッチして流しません。樹脂部は抗菌加工。
材質枠/ポリプロピレン(抗菌)、網/18-8ステンレス
色ステンレス
質量(g)47
寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。