厨房用品 :「浄化槽脱臭剤」の検索結果
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
色茶色
直径(mm)25
天然のバクテリアが主成分の自然派クリーナーです。 (塩素系の洗剤は、ディスポーザーのゴムや金属を痛める恐れがあります)
植物性の界面活性剤と消臭剤をプラスし、バクテリアと相乗効果を発揮します。
浄化槽(処理槽)型ディスポーザーにも安心して使用できます。
ブラシの届かないディスポーザー内部の汚れやニオイの元にバクテリアが作用します。
排水管内の汚れや悪臭も分解します。
用途本品をよく振り、約60mlを排水口に投入し、ディスポーザーを約5秒作動してください。2回目以降は、10日に1回程度、約30mlを投入してください。就寝前などに投入いただき、本品投入後6~8時間は排水管の使用を控えてください。
材質微生物・界面活性剤・消臭剤・香料 中性
寸法(mm)53×53×178
色グリーン
容量(mL)300
質量(g)335
商品タイプ本体
1本(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。