厨房用品 :「浄水器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メイスイ浄水器
種類I形 交換目安12か月以内 流量(L/min)5 耐圧性(MPa)1.75×1分間適合 最高使用温度(℃)35 浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L 配管接続口径G1/2 寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×245 使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75 材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

メイスイ浄水器
種類I形 交換目安12か月以内 流量(L/min)5 耐圧性(MPa)1.75×1分間適合 最高使用温度(℃)35 浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L 配管接続口径G1/2 寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×303 使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75 材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります