厨房用品 :「瓶 の 栓」の検索結果
一度栓を抜いてしまった、瓶やワインの保存の際に。
用途ボトル栓に
仕様水に強い、ステンレス仕様
品名・タイプボトルストッパー
アズワン品番64-3668-57
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ワインボトルの完全密封に!
材質ABSナイロンシリコンニッケル
全長(mm)95
質量(g)21
品名・タイプボトルストッパー
TKG品番9-1935-1501
TKG品番(2017)6-1733-2001
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
1個(4個)
¥59
税込¥65
4日以内出荷
食器洗い機用の専用部品です。
適合本体BWE35(HE)、BWEH40(HE)、BWFA51(HL)、BWFS80(XA)、BWGA60(XA)、BWGB60(XW)、BWGC40(XA)、BWGS40(WE)
1個
¥700
税込¥770
8日以内出荷
ホースを蛇口に取り付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が吐出します。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。ストレーナー付中間コネクタにより、水道水からの粗ゴミや異物をキャッチします。
付属品ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)
トラスコ品番504-8073
材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上げ)
幅(mm)150
型式ANXS-25
高さ(mm)174.35
奥行(mm)150
1台
¥77,980
税込¥85,778
9日以内出荷
材質:鉄(クロームメッキ)。栓抜と気泡の完全密封に!
材質本体:鉄(ニッケルメッキ) ゴム(JISK6734)ローラー:ジュラコン(R)
全長(mm)97
質量(kg)0.04
TKG品番9-0589-2501
TKG品番(2017)6-0530-2601
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
小型瓶洗浄機をシンクに取付けてあるので作業性に優れています。使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)。 水を噴射させるには付属の十字金具を洗浄ノズルに差込み、逆さました容器の口を十字金具に押しつけると、ノズルから水が噴出します。瓶の口を十字金具に押し当てている間、水は放出された状態になります。 噴射を止めるとき瓶の口を十字金具から離すと、十字金具はストッパーの働きをし水は止まります。【仕様】。 本体・シンク材質:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)。 射部材質:真鍮(クロムメッキ仕上)。 付属品/十字金具:SUS304 1個(嵌め込み式)。付属品/水切棚: SUS304 1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)。※逆止弁は取付けておりません。
1台
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。
使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。
洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。
(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)
高さ(mm)850
間口(mm)600
奥行(mm)600
付属品十字金具:SUS304×1個(嵌め込み式)/水切棚:SUS304×1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)
材質本体・シンク:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)、逆噴射部:真鍮(クロムメッキ仕上)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥299,800
税込¥329,780
35日以内出荷
小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。
使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。
洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適です。)
間口(mm)600
奥行(mm)600
高さ(mm)850
トラスコ品番495-4611
セット内容十字金具:1個(嵌め込み式)、水切棚:1枚、排水ホース
材質本体・シンク部:ステンレス(SUS304)(混合栓、排水トラップ等は除く)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)、十字金具・水切棚:SUS304
寸法(mm)【バックガード】20t×100H
質量(kg)37
槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)500×420×200
1台
¥289,800
税込¥318,780
30日以内出荷
食材が滑らないように刃の内側に細かいギザ刃が付いています。瓶や缶のフタ開けや栓抜きとしても使用可能です。
仕様取り外し不可
材質ステンレス
全長(mm)207
アズワン品番2-8388-11
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌々日出荷
1825年創業であるイタリアのBormioliRocco(ボルミオリ・ロッコ)社製のガラス密閉ボトルです。
ワンタッチ開閉のワイヤーロック方式のゴムパッキン栓が特徴。
オリーブオイルにハーブを入れて、香りつきオリーブオイル作ったり、フルーツ酒やビネガー作りにも!
醤油に昆布などを漬けて、だし醤油作りに!和洋問わず、幅広くお使いいただけます。
また、ジュースやウォーターサーバーとしてお使いいただいてもおしゃれです。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可
材質本体:ガラス、金具部:ブリキの亜鉛メッキ、栓:合成ゴム
寸法(mm)82×82×H315
質量(g)630
容量(L)1
レンジ不可
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1825年創業であるイタリアのBormioliRocco(ボルミオリ・ロッコ)社製のガラス密閉ボトルです。
ワンタッチ開閉のワイヤーロック方式のゴムパッキン栓が特徴。
オリーブオイルにハーブを入れて、香りつきオリーブオイル作ったり、オリジナルフルーツ酒やビネガー作りにも!
醤油に昆布などを漬けて、だし醤油作りに!和洋問わず、幅広くお使いいただけます。
また、ジュースやウォーターサーバーとしてお使いいただいてもおしゃれです。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可
材質本体:ガラス、金具部:ブリキの亜鉛メッキ、栓:合成ゴム
寸法(mm)117×48×245
質量(g)540
容量(L)0.5
レンジ不可
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
この1セットで、ワインの味わいもシャンパンの泡もフレッシュにキープ。
ワイン保存には・・ボトル内を真空にしてワインの酸化や風味の劣化を防ぎます。
シャンパン保存には・・・ボトルにポンプで空気を送り込み、瓶内の空気圧を上げることで炭酸抜けを防ぎます。
ワイン栓はスクリューキャップボトル対応になりました。
セット内容ポンプ×1個、ワイン用栓×1個、シャンパン用栓×1個
材質ABS樹脂、シリコンゴム
寸法(mm)(ポンプ)持ち手幅64、Φ41×160、(ワイン用栓)Φ46×46.5、(シャンパン用栓)Φ45×54
品名・タイプボトルストッパー
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ボトルを横に寝かせてもこぼれない。
シリコン製ボトルキャップ。
材質シリコンゴム
寸法(mm)Φ37×27
品名・タイプボトルストッパー
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。