厨房用品 :「発泡洗浄剤」の検索結果
コンベアラインから食品加工機械の裏側、さらには床や壁まで、あらゆる場所の洗浄・除菌に最適な発砲洗浄用除菌洗浄剤です。
アルミ対応。
用途コンベヤラインの洗浄・除菌に。
色黄
液性アルカリ性
関連資料(1.1MB)
1本(20kg)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
塩素とアルカリの作用で、高い洗浄効果と除菌効果が得られます。
用途油脂・タンパク汚れの除去に。
液性アルカリ性 塩素系
成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
寸法(mm)350×200×420
使用量10~50倍に薄めて使用
関連資料(1.3MB)
1個(20kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
タイプアルカリ性
希釈倍率300倍
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
容量:26L材質:本体 外壁/ポリプロピレン 断熱材/発泡ポリスチレン 蓋 外壁/ポリプロピレン 断熱材/発泡ウレタン耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機対応。
材質PP+発泡ウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)730×440×40
TKG品番9-0165-0202
TKG品番(2017)6-0163-0402
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
容量:26L材質:本体 外壁/ポリプロピレン 断熱材/発泡ポリスチレン 蓋 外壁/ポリプロピレン 断熱材/発泡ウレタン耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機対応。
名入れなし
容量:23L材質:本体 外 壁/ポリプロピレン 断熱材/発泡ポリプロピレン 蓋 外 壁/ポリプロピレン 断熱材/発泡ウレタン耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機対応。
材質PP+発泡ウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)550×404×46
TKG品番9-0165-0102
TKG品番(2017)6-0163-0302
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
洗浄効果抜群:一般的な洗浄ブラシに比べ毛量が多く密度が高いので洗浄効果に優れています。耐久性:ポリプロピレンに発泡剤をミックスさせたボディは高い耐久性があります。毛の抜け落ちを防止:毛の根元を非腐食性の留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくい。持ちやすい:人間工学に基づいて設計しているため持ちやすく疲れない。細菌汚染を防ぐ:ポリエステル製のブラシ毛は耐熱温度130度なので市煮沸消毒が可能。衛生的:ストレート毛は乾燥しやすく菌の繁殖を抑える
全長(mm)152
毛丈(mm)30
ブラシ寸法(mm)64×146
マルゼン純正品。液体タイプ、非劇物。
アルカリ剤の鹸化力と界面活性剤の発泡力・乳化力と溶剤の浸透力で、スチームコンベクションに焼き付きカーボン化した油汚れを手間をかけずに分解洗浄できます。
用途厨房機器用洗浄剤
仕様つぶせる容器
液性アルカリ性
リンの含有量0
使用濃度原液
1セット(2L×6個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
洗浄効果抜群:一般的な洗浄ブラシに比べ毛量が多く密度が高いので洗浄効果に優れています。耐久性:ポリプロピレンに発泡剤をミックスさせたボディは高い耐久性があります。毛の抜け落ちを防止:毛の根元を非腐食性の留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくい。持ちやすい:人間工学に基づいて設計しているため持ちやすく疲れない。細菌汚染を防ぐ:ポリエステル製のブラシ毛は耐熱温度130度なので市煮沸消毒が可能。衛生的:ストレート毛は乾燥しやすく菌の繁殖を抑える
全長(mm)225
毛丈(mm)17
ブラシ寸法(mm)22×88
洗浄効果抜群:一般的な洗浄ブラシに比べ毛量が多く密度が高いので洗浄効果に優れています。耐久性:ポリプロピレンに発泡剤をミックスさせたボディは高い耐久性があります。毛の抜け落ちを防止:毛の根元を非腐食性の留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくい。持ちやすい:人間工学に基づいて設計しているため持ちやすく疲れない。細菌汚染を防ぐ:ポリエステル製のブラシ毛は耐熱温度130度なので市煮沸消毒が可能。衛生的:ストレート毛は乾燥しやすく菌の繁殖を抑える
全長(mm)200
毛丈(mm)30
ブラシ寸法(mm)63×200
サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP!従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。
耐熱温度(℃)-20~60
耐久性に優れ、軽量なポリエチレン製品です。、厚い発泡断熱材を使用しており、保温・保冷性に優れています。、排水栓がついており、洗浄が容易です。、角が丸くなっており、安全で壁を傷つけにくくなっています。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
耐久性に優れ、軽量なポリエチレン製品です。、厚い発泡断熱材を使用しており、保温・保冷性に優れています。、排水栓がついており、洗浄が容易です。、角が丸くなっており、安全で壁を傷つけにくくなっています。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
電気などの熱源なしで飲み物を温かいまま、冷たいままで数時間保存できます。一体成型のポリエチレン製シェル、厚い発泡断熱材、密封ガスケット、両側のシングルラッチなどを取り入れた構造で、優れた保温力を発揮します。食器洗浄器で洗え、へこんだりしません。固定積み重ね用の連結取手は、運搬と収納を容易にします。(UC250<FIL01>とUC500<FUL02>の積み重ね可能)
サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP! 従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。 さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。 一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。 蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。耐熱温度:-20℃~60℃材質:ABS樹脂。収納枚数サンコールドボックス#15<ASV36> →4枚収納可能サンコールドボックス#20<ASV36> →5枚収納可能サンコールドボックス#20-2I<ASV51>→5枚収納可能セキスイエスレンコンテナSP-20-D深型<AKV38>→5枚収納可能
材質ABS
質量(kg)0.39
色乳白色
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。