材質綿・ビニールコーティング加工
オランダ生まれでヨーロッパでシェアNo.1です。プラスティックですので丈夫で衛生的です。
滑りにくいように特殊加工をしています。ミシン目にて一枚一枚剥がしやすく出来ています。
緑色ですので異物混入対策に最適です。ラップのように取り出すことができます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.09
必要な時に一枚ずつ取り出せる便利な取り出し口が付いています。
材質ポリエチレン製
耐熱温度(℃)80℃
耐冷温度(℃)-10℃
材質:ポリエチレン(外側ノンスリップ加工)耐熱温度:-30℃~110℃。柔軟性と耐久性がよく、丈夫です。
セット内容口金小(約Φ18×H31)6個口金キャッパー小 1個絞り袋No.10 1枚
材質真鍮
寸法(mm)(絞り袋)短辺150×長辺250
TKG品番9-1046-0801
TKG品番(2017)6-0922-0701
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シリコン製なので、臭いが残らず衛生的です。
型くずれしにくいので食材を簡単に入れることができます。
食器洗浄機対応ですので、お手入れも簡単です。
耐冷・耐熱性に優れていますので、食材を入れたままフリーザーで保存したり、オーブンで過熱することが可能です。
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-60
材質シリコン
全長(mm)450
口径(mm)185
TKG品番9-1044-1101
TKG品番(2017)6-0920-1001
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
工事現場の水濡れ雑巾やウエスなどのボロを捨てるのに最適です。また油汚れのゴミなどにも使用できます。
色グリーン
入数(枚)100
寸法(横×縦)(mm)420×620
1袋(100枚)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ポリエステル繊維にポリウレタン加工
材質ポリエステル繊維
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。