厨房用品 :「遠赤外線ヒーター」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠赤外線温蔵庫遠赤効果でお料理の乾燥を抑え、芯からやさしく保温。遠赤外線パネルヒーター採用で温度ムラを少なくしました。ガラス扉なので収納状態が一目でわかります。庫内温度が50℃~90℃までお料理に合わせて自由に調節が できます。棚板の位置が自由に移動ができるので大変便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×390×533 仕様3段固定キャスター 材質 質量(kg)15 容量(L)39 TKG品番9-0844-1001 TKG品番(2017)6-0750-1001
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷

遠赤外線の効果で表面は焦げ目がうっすら、中は芯までほくほく。 保温箱は中が見えて、蓋の開閉がし易く、保温専用ヒーターも搭載。 ドレンパン方式でお芋のかす等の掃除がし易くなりました。
材質ステンレス
1台
799,800 税込879,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角皿にお湯を注いで水蒸気を発生させる角皿スチーム機能を搭載したオーブンレンジです。赤外線センサーで「お好み温度」あたためなら、熱く仕上げるだけでなく生チョコを上手に溶かしたり、アイスを食べ頃’-10℃など低温仕上げにも使えます。庫内4面遠赤の上下ヒーター式石窯ドームオーブンなら、ノンフライ調理もOK。油を使わずヘルシーなフライが簡単に作れます。便利な解凍やあたためだけでなく、豊富な自動メニューで毎日の調理に活躍します。
その他自動メニュー(総レシピ数、自動メニュー)、液晶表示(バックライトなし)、庫内遠赤・脱臭ブラックコート(天井・扉部・底面除く) 質量(kg)14 ホワイト 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)オーブン・グリル機能:1220/オーブン1150・グリル800、レンジ機能:1430/短時間高周波出力1000(最大3分)・定格連続高周波出力600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体外寸:480×390×350、庫内有効:376×320×198 寸法(cm)【設置寸法】左1.5・右4.5・上方10以上、背面ぴったり(熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20cm以上あけてください。) 機能【オーブン・グリル】温度:100~250℃・発酵30/35/40/45℃、加熱方式:石窯ドームオーブン(上下ヒーター式)(上:ガラス管ヒーター)、庫内4面遠赤(底・奥・左右)、ノンフライ調理、石窯グリル、【スチーム】スチーム方式:角皿式、スチーム調理:角皿スチーム調理、【レンジ】センサー:赤外線センサー・温度センサー、温め機能(ごはん/おかず/お好み温度/飲み物/茹で野菜/コンビニ弁当※抜粋)、解凍(解凍/さしみ) 年間消費電力量(kWh/年)73.4(電子レンジ機能58・オーブン15.4
1台
44,980 税込49,478
8日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります