24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空状態が一目でわかる、真空インジケーター付き!重ねられるので、コンパクトで収納もバッチリです。数回プッシュでラクラク真空、真空ポンプも収納できます。
容量(L)1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

EBM(江部松商事)ハイパック容器
材質蓋、本体:ポリプロピレン、中栓:ポリエチレン
1個
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないため、人体に安全です。密封性があります。
材質本体・ザル・スプーン:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE) 耐熱温度(℃)(本体)-20~140
1個
699 税込769
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

しっかり閉まるのに開けやすい食品保存容器です。 てこの原理を活かした新開発のイージーオープン機能。 フラップと持ち手をつまむだけで簡単にフタが開き、そのままSET位置に押し込むと すき間をキープできるので蒸気が逃げ、フタごと加熱できます。 蒸気弁がなく、本体、フタ共にフチの溝がない設計で洗いやすい。冷凍・レンジ加熱OK。食洗機も使用可能。 乾物やお菓子、ペットの小物の整理等様々なシーンで活用できる大きめサイズ。
寸法(mm)158×75×255 容量(L)1.5
1個(1個)
499 税込549
4日以内出荷

高い洗浄力と環境への配慮を両立したエコ商品。
用途4.5倍希釈して使用する中性洗剤。 液性中性 成分界面活性剤(48%)、直鎖アルキンベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエテール安定化剤 セット内容1kg×4袋、5L広口希釈ボトル 質量(kg)1 外形寸法(mm)(パウチ)285×190 使用の目安水1Lに4.5倍希釈液1.5~3.0kg 関連資料(0.9MB) 繰り返し・詰め替え対応
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

ジャムやピクルスなどの保存に便利な保存瓶。保存したい食材に合わせて選べるサイズ。
材質本体・蓋:ソーダガラス、金属部:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
1個
699 税込769
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(フタ)ポリエチレン 形状角形
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フタにシリコンパッキンを組み込んでいます。留金は錆びにくいステンレス製です。気密性に優れているので、お弁当箱としても使えます。電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。
材質止金/ステンレス(SUS430) 形状角形 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 機能ロック機能付き 耐熱温度(℃)本体/70、フタ/80 材質(フタ)AS樹脂 材質(パッキン)シリコンゴム
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

たしかな品質とサイズバリエーションが豊富で様々用途に合わせてお使いいただけるフィドジャー。 定番で人気の商品です。
材質ガラス 口内径(Φmm)85 口外径(Φmm)95
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パッキン材質:天然ゴムガラスビンに食材を入れ保存する方法しかなかった時代より、ル・パルフェ社はフランス、シャンパーニュ地方の街、ランスで創業し発展を続けています。1935年の創業より、ル・パルフェの密封ビンは変わらぬ高い品質で、お客様から信頼をいただいています。砂がガラスビンとなり、天然のゴムはオレンジのパッキンへと姿を変え、ル・パルフェの象徴的な密封ビンとして生まれ変わります。ル・パルフェは創業時から変わらず情熱的に密封ビンの製造に取り組んでいます。煮沸真空保存の手順1.食器用洗剤を使って、お湯で良く洗い、よく乾燥させます。2.ビンに食材と保存液(マリネ液など)を入れます。 保存液を注ぐときは、ビンに印された満水線を超えないように、 或いはビンの口から下2cmは空ける様に注意してください。3.ゴムパッキンをはめ、金具をしっかりはめます。 ゴムパッキンははめる前にお湯にくぐらせるとはめやすく なります。4.鍋に密封ビンと水をビンの上2-3cmくらいかぶるように 入れます。鍋とビンが直接触れないように布を引いてください。 煮沸時間はビンの容量やレシピによって異なります。煮沸は必ず水から行って下さい。沸騰した状態で密封ビンを 入れますと破損する恐れがあります。5.煮沸が終わりましたら、火をとめてそのまま常温まで冷まします。 真空密閉されたビンはフタが密閉し、簡単には開きません。 この方法で衛生的に食材の長期保存が可能になります。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体・ザル・蓋:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーン WH 質量(g)350 内容量(L)本体:1.5 ザル:1.3 耐熱温度(℃)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:13.6×15.1×11 内寸法(cm)本体:開口部W13×D13・H9 ザル:開口部W11.9×D11.9・H8.6
1個
1,700 税込1,870
9日以内出荷

材質本体: ソーダガラス、パッキン: ポリエチレン
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キルナージャーは1840年代に英国のガラス工房で原型が作られました。技術は国内外でも高い評価を得ています。果実酒やジャムなど保存容器として多くの人々に愛用されてきました。保存食の密封容器として、また小物の整理用として等、幅広い用途で使用されています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体・ザル・蓋:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーン BK 質量(g)350 内容量(L)本体:1.5 ザル:1.3 耐熱温度(℃)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:13.6×15.1×11 内寸法(cm)本体:開口部W13×D13・H9 ザル:開口部W11.9×D11.9・H8.6
1個
1,700 税込1,870
9日以内出荷

フタを外してオーブン調理もできる オーブン調理もできる耐熱ガラス容器 オーブン・電子レンジの調理から冷凍までの保存に使える BPAフリーで安心 液漏れ・においもれしにくい安心の4点ロック 積み重ねても揺れにくい安心設計
形状角形
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:ガラス 蓋:ステンレススチール パッキン:ポリプロピレン 口内径(Φmm)90
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品添加物ですので、野菜・くだものなどの除菌に安心して使用できます。食器・ふきん・まな板・おしぼりなどの除菌・消臭・漂白にすぐれた効果を発揮します。Kao計量キャップ対応。計量には約60 mLまで量れるKao計量キャップ(別売)のご使用をおすすめします。
用途使用量の目安:使い方。野菜・果物の除菌10Lの水に20~33 mL(キャップ約1~1.5杯)約5分浸した後(10 Lの水に20 mLの場合は約10分)、水でよくすすぐ。ふきん・おしぼりの除菌・漂白・消臭10Lの水に60 mL(キャップ約3杯)。まな板・食器(メラミン食器は除く)の除菌・漂白・消臭10Lの水に100 mL(キャップ約5杯)。漂白(除菌・消臭)の場合は約30分浸した後、水ですすぐ。まな板が浸せない場合は、液に浸した布でまな板全体を覆い、約30分後、水ですすぐ。除菌の場合は約2分(木製のまな板は5分以上)浸した後、水ですすぐ。冷蔵庫・食器棚の除菌・消臭10Lの水に20 mL(キャップ約1杯)液に浸した布を絞って拭いた後、水拭きをする。 その他注意事項:★衣料などせんい製品の漂白には衣料用漂白剤を使う。★樹脂、せんいの中まで入ったシミ、黒ずみは取れない場合がある。★せんいや材質自体が黄変したものは、漂白剤でも元に戻らない。★材質が不明なもの・木製品は変色することがあるので、目立たない場所で確認してから使う。★水酸化ナトリウム配合 布製品への試し方 原液を水で10倍に薄めた液を目立たない部分につけ、5分ほどで変色するものには使わない。使えないもの:色物・柄物のせんい製品 ●金属製の容器・用具 ●メラミン食器 ●漆器 ●獣毛のハケ ●水洗いできない製品や場所 ●塩素系は使えないと表示にあるもの使えるもの:●ゴマ●白物(色・柄のない)のふきん・おしぼり ●プラスチック製品(メラミン除く)●シリコン製品 ●ナイロン製品 ●人工大理石 ●陶器 ●ガラス器 ●木・竹製品 成分食品添加物、次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルカリ剤 内容量(kg)5 関連資料SDS(0.38MB)
1本(5kg)
1,398 税込1,538
当日出荷

和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。電源:単相100V 50/60Hz消費電力 :600W容量:10L(満水)温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)温度過昇防止装置:手動復帰型バイメタル式サーモスタット(115℃)コードの長さ:約1.5m質量:約6.5kg。内部容器はステンレス製です。
材質アルミニウム 質量(kg)6.5 直径×高さ(mm)350×390 TKG品番9-0817-0101 TKG品番(2017)6-0729-0101
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷

ジュース、スムージー、スープ作りはもちろん、離乳食や介護食作りにも活躍します。 透明度が高く、耐久性、耐破損性に優れたトライタンボトル。 High・Lowの2スピード(パルス機能付き)。 スイッチは使いやすいタッチパッド方式です。
消費電力(W)900 容量(L)1.75 材質本体/ABS樹脂、容器/トライタン、ブレード/ステンレスボトル 質量(kg)3.6 品番CBT-PRO1500-J 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)190×250×440 無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:14000、High:18000 定格容量1.5L(Cold)、1.0L(Hot) TKG品番9-0655-0101
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

火を使わずに電子レンジでカレー&シチューが手軽に作れます!煮込み料理も短時間で出来上がり、スノコ付きで蒸し調理にも使えます。 2合までのお米も電子レンジで炊くことが出来ます。容器のまま冷蔵庫で保存することもOK!カレーやシチューなどのレシピ付き。
材質(本体・フタ(外/中)・スノコ・エアー弁)ポリプロピレン、(止具)ABS樹 ベーシック 容量(L)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約211×193×131 耐熱温度(℃)-20~140
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります