絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • RS PRO(28)
  • NORGREN(9)
  • エナパック(5)
  • ダイキン工業(4)
  • 長野計器(4)
  • Bourdon(4)
  • 大阪ジャッキ製作所(3)
  • RIKEN(理研機器)(3)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(2)
  • WIKA(2)
  • 油研工業(1)
  • パーカーハネフィン(1)
  • 鷺宮製作所(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • Festo(1)
  • Lovato(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
35,980税込39,578
1個
11日以内出荷から32日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)でのプレッシャースイッチです。 簡単に取付可能でバルブサイズは025型・03型となります。 ダイヤル機能をプラスしたタイプも有ります。
圧力スイッチ(HW1) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ(HW1)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
コンパクト・軽量な圧力スイッチです。 ドレーンも不要で、ON-OFFの確認用に最適です。
呼び02最高使用圧力(MPa)7
圧力スイッチ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
40日以内出荷
油圧回路の圧力が設定圧力になった場合に電気スイッチが作動して電磁弁、電動機の起動用スイッチおよび信号灯等の電気回路を制御する場合に使用します。
関連資料(1.81MB)
圧力スイッチ 03型 Bポート ダイヤル付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 03型 Bポート ダイヤル付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
30日以内出荷
質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル付制御ポートB関連資料(1.38MB)
圧力スイッチ 03型 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 03型 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル無制御ポートB関連資料(1.38MB)
圧力スイッチ 03型 Aポート ダイヤル付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 03型 Aポート ダイヤル付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
30日以内出荷
質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル付制御ポートA関連資料(1.38MB)
圧力スイッチ 03型 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 03型 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル無制御ポートA関連資料(1.38MB)
圧力スイッチ 03型 Pポート ダイヤル付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 03型 Pポート ダイヤル付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
30日以内出荷
質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル付制御ポートP関連資料(1.38MB)
圧力スイッチ 03型 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 03型 Pポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル無制御ポートP関連資料(1.38MB)
圧力スイッチ 025型 Bポート ダイヤル付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 025型 Bポート ダイヤル付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
42,980税込47,278
1個
30日以内出荷
質量(kg)1.26電圧(V)100~240最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル付圧力調整範囲(MPa)10~25制御ポートB関連資料(1.38MB)
圧力スイッチ 025型 Aポート ダイヤル付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 025型 Aポート ダイヤル付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
42,980税込47,278
1個
30日以内出荷
質量(kg)1.26最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル付制御ポートA関連資料(1.38MB)
圧力スイッチ 025型 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 025型 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
質量(kg)1.2最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル無制御ポートA関連資料(1.38MB)
圧力スイッチ 025型 Pポート ダイヤル付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 025型 Pポート ダイヤル付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
42,980税込47,278
1個
30日以内出荷
最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル付制御ポートP関連資料(1.38MB)
圧力スイッチ 025型 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 025型 Pポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
質量(kg)1.2最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル無圧力調整範囲(MPa)0.7~2.0制御ポートP関連資料(1.38MB)
圧力スイッチ(HW3) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ(HW3)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
35,980税込39,578
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
ガスケット結合の圧力スイッチです。 専用サブプレートは裏配管・横配管と2種類あります。
質量(kg)1.7呼び02最高使用圧力(MPa)21背圧(MPa)0.03
圧力スイッチ用サブプレート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ用サブプレートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
12,980税込14,278
1個
45日以内出荷
微小負荷用圧力スイッチ 025型 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)微小負荷用圧力スイッチ 025型 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
57,980税込63,778
1個
35日以内出荷
質量(kg)約0.9形式スイッチ:HWS3ーP6-02ーL使用温度範囲(℃)0~60℃最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)2.5 ~ 25保護等級構造:IP54消費電流(mA)15mA以下電源(DC-V)10 ~ 32動作表示LEDランプ制御ポートP関連資料(1.38MB)
微小負荷用圧力スイッチ 025型 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)微小負荷用圧力スイッチ 025型 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
57,980税込63,778
1個
35日以内出荷
質量(kg)約0.9形式スイッチ:HWS3ーP6-02ーL使用温度範囲(℃)0~60℃最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)2.5 ~ 25保護等級構造:IP54消費電流(mA)15mA以下電源(DC-V)10 ~ 32動作表示LEDランプ制御ポートP関連資料(1.38MB)
微小負荷用圧力スイッチ 025型 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)微小負荷用圧力スイッチ 025型 Pポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
57,980税込63,778
1個
35日以内出荷
質量(kg)約0.9形式スイッチ:HWS3ーP6-02ーL使用温度範囲(℃)0~60℃最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)2.5 ~ 25保護等級構造:IP54消費電流(mA)15mA以下電源(DC-V)10 ~ 32動作表示LEDランプ制御ポートP関連資料(1.38MB)

油圧補器』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ