絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)(13)
  • NSK(日本精工)(4)
  • NACHI(不二越)(3)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
内径(Φmm)
  • 90(7)
  • 95(7)
  • 130(7)
  • 180(1)
  • 190(2)
  • 340(1)
外径(Φmm)
  • 170(7)
  • 190(7)
  • 210(5)
  • 230(2)
  • 280(1)
  • 290(2)
  • 420(1)
幅(mm)
  • 64
  • 7(401)
  • 8(297)
  • 9(524)
  • 10(516)
  • 11(312)
  • 12(664)
  • 13(483)
  • 14(532)
  • 15(553)
  • 16(579)
  • 17(406)
  • 18(585)
  • 19(385)
  • 20(501)
  • 21(350)
  • 22(367)
  • 23(385)
  • 24(408)
  • 25(357)
  • 28(323)
シールド形状
シールド形状
開放形(9)
外輪タイプ
  • フラット(4)
フラット
軌道輪形状
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受(7)
軌道輪形状
スラスト玉軸受(1)
軌道輪形状
円すいころ軸受(2)
軌道輪形状
自動調心ころ軸受(6)
軌道輪形状
自動調心玉軸受(5)
アンギュラ玉軸受・スラスト玉軸受・円すいころ軸受・自動調心ころ軸受・自動調心玉軸受
JIS等級
  • その他(3)
  • 等級0(4)
その他・等級0
軌道輪列数
  • 単列(2)
  • 複列(7)
単列・複列
質量(g)
  • 7750(1)
7750
面取寸法r(mm)
  • 3(1)
3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月1日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円すいころ軸受 30000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)円すいころ軸受 30000番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(17件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DF NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DFNTN(エヌティーエヌ)
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 2300番台 テーパー穴 NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 2300番台 テーパー穴NTN(エヌティーエヌ)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200形 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7200形NTN(エヌティーエヌ)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から14日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
自動調心ころ軸受 EAKD1C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EAKD1C3NTN(エヌティーエヌ)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心玉軸受 2318K NSK(日本精工)自動調心玉軸受 2318KNSK(日本精工)
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)190幅B(mm)64番号【NSK】2318K寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)90取付関係寸法(最小da)(mm)103取付関係寸法(最小Da)(Φmm)177呼び番号2318取付関係寸法 (mm)【ra】最小2.5基本定格荷重Cr(N)154000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 2318 NSK(日本精工)自動調心玉軸受 2318NSK(日本精工)
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)190幅B(mm)64番号【NSK】2318寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)90取付関係寸法(最小da)(mm)103取付関係寸法(最小Da)(Φmm)177呼び番号2318取付関係寸法 (mm)【ra】最小2.5基本定格荷重Cr(N)154000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
アンギュラ玉軸受 7200番台 P4 2列自由組合せ NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7200番台 P4 2列自由組合せNACHI(不二越)
93,980税込103,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
DB、DF、DTいずれの組合せもできます
用途工作機械の主軸等に使用できます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200番台 P5組合せ NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7200番台 P5組合せNACHI(不二越)
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200番台 P4組合せ NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7200番台 P4組合せNACHI(不二越)
93,980税込103,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 2300形 NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 2300形NTN(エヌティーエヌ)
39,565税込43,522
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心ころ軸受 EMKD1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMKD1NTN(エヌティーエヌ)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BL1D1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BL1D1NTN(エヌティーエヌ)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BKC3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BKC3NTN(エヌティーエヌ)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BF3KC2 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BF3KC2NTN(エヌティーエヌ)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
円すいころ軸受 XUE1 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 XUE1NTN(エヌティーエヌ)
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
スラスト玉軸受 511 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受 511NTN(エヌティーエヌ)
319,800税込351,780
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状スラスト玉軸受
アンギュラ玉軸受 CDB/GNP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 CDB/GNP5NTN(エヌティーエヌ)
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
アンギュラ玉軸受 BDB/GLP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BDB/GLP5NTN(エヌティーエヌ)
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
幅(mm)64軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
自動調心玉軸受 2300形 NSK(日本精工)自動調心玉軸受 2300形NSK(日本精工)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23000番台 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23000番台NSK(日本精工)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用限界温度(℃)(寸法安定化処理)200以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ラジアル玉軸受