ミニチュア/小径玉軸受KMT当日出荷から翌日出荷
電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。
ミニチュア/小径玉軸受KMT当日出荷
電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております
質量(g)0.45寸法d(mm)3寸法D(mm)7寸法B(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応許容回転速度(min-1) 油潤滑0.1
SUSミニチュア/小径KMT翌日出荷から5日以内出荷
位置決め用のフランジ付きタイプです。電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。
ミニチュア/小径KMT当日出荷
電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。
質量(g)0.83寸法d(mm)3寸法D(mm)8寸法B(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応許容回転速度(min-1) 油潤滑0.15
ミニチュア/小径玉軸受KMT7日以内出荷
位置決め用のフランジ付きタイプです。電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。
質量(g)0.97寸法d(mm)3寸法D(mm)8寸法B(mm)4寸法C(mm)0.9寸法d1(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応許容回転速度(min-1) 油潤滑0.15
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります
両角キーセイキ製作所税込¥177~¥161~