ラジアル玉軸受 :「半導体」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
軸受の材料に窒化けい素系セラミックを用い、ふっ素高分子によって潤滑します。おもに真空・腐食性環境などに用います。
用途半導体製造装置、液晶製造装置、半導体検査装置、合成繊維製造装置、製缶装置、超音波モータ
仕様クリーン、真空、絶縁、耐食、非磁性
材質(外輪・内輪・玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受の材料に窒化けい素系セラミックを用い、ふっ素高分子によって潤滑します。おもに真空・腐食性環境などに用います。
用途半導体製造装置、液晶製造装置、半導体検査装置、合成繊維製造装置、製缶装置、超音波モータ
仕様クリーン、真空、絶縁、耐食、非磁性
材質(外輪・内輪・玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受の材料に窒化けい素系セラミックを用い、ふっ素高分子によって潤滑します。おもに真空・腐食性環境などに用います。
用途半導体製造装置、液晶製造装置、半導体検査装置、合成繊維製造装置、製缶装置、超音波モータ
仕様クリーン、真空、絶縁、耐食、非磁性
材質(外輪・内輪・玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂
許容回転速度(min-1)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼の玉にイオンプレーティングした銀によって潤滑します。
超高温真空対応。
用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空蒸製造装置、医療機器、真空モータ
仕様真空、高温
材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
寸法r(mm)0.5
係数12.8
許容回転速度(min-1)1000
基本定格荷重Cr(kN)3.35
基本定格荷重Cor(kN)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
許容ラジアル荷重(N)100
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。