ラジアル玉軸受 :「潤滑油」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング番台6200
軌道輪形状深溝玉軸受
標準的な組合せセラミック軸受です。グリースや油によって潤滑し絶縁軸受や高速用軸受として用いることができます。
用途高速撚線機ガイドロール、モータ、発電機
仕様高速、絶縁、雰囲気圧力:大気圧
材質(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)強化ポリアミド樹脂、(シールド)炭素鋼
温度範囲(℃)-30~120
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング番台6000
こんなお得な商品も!

深溝玉軸受 6200番台 開放形
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6200
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング番台6800
こんなお得な商品も!

深溝玉軸受 6800番台 ZZ
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
ベアリング番台6800
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6300
種別開放形
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
種別開放形
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6000
質量(kg)0.022
タイプ非接触シール付き
寸法d(mm)25
寸法r(mm)0.3
寸法D(mm)37
寸法B(mm)7
基本定格荷重Cr(kN)5.4
基本定格荷重Cor(kN)2.95
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑18000
許容回転速度(min-1) 油潤滑21000
ベアリング番台6800
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

深溝玉軸受 6900番台 ZZ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6900
タイプ円筒穴
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状自動調心玉軸受
タイプ開放形
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6900
係数fo-
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
接触角(°)40
係数fo-
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
質量(kg)0.006
タイプ開放形
寸法d(mm)12
寸法r(mm)0.3
寸法D(mm)21
寸法B(mm)5
基本定格荷重Cr(kN)2.4
基本定格荷重Cor(kN)1.05
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑23000
許容回転速度(min-1) 油潤滑39000
ベアリング番台6800
1個
¥409
税込¥450
3日以内出荷
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。