「内径(Φmm)」から絞り込む
10(2)
12(2)
15(2)
17(2)
20(2)
25(2)
30(2)
35(2)
40(2)
45(2)
内径(Φmm)をもっと見る
SUJ2軸受鋼より高温環境下での使用が可能です。止め輪付きタイプもラインアップしております。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304
シールニトリルゴム
精度JIS0級
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.8MB)
潤滑剤耐熱グリース
材質スチール、内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:66ナイロン、シール:二トリルゴム
寸法H(mm)11.87
寸法d(mm)4.762
寸法r(mm)0.5
寸法D(mm)19.58
寸法B(mm)7.874
寸法X(mm)0.5
寸法D1(mm)15.875
寸法Y(mm)0.27
寸法G(mm)7.937
潤滑油リチウム系
公差d(mm)0/-0.008
基本定格荷重Cor(N)1110
基本定格荷重Cr(N)2180
シールド形状両シール
軌道輪列数複列
1個
¥4,398
税込¥4,838
13日以内出荷
外輪がW形状のベアリングです。内側V形状または外側V形状のレール上で使用可能であり、ガイドホイールとして様々な用途に利用できます。
精密研磨されたW形状とベアリングが一体構造のため高精度です。
ベアリング内部の構造が複列アンギュラコンタクトタイプのため、ラジアル荷重・アキシアル荷重を負荷することができ、またモーメント荷重に対する負荷能力にも優れています。
材料はSUJ2軸受鋼及びSUS440Cステンレス鋼をラインアップしております。
潤滑油リチウム系
公差d(mm)0/-0.008
軌道輪列数複列
【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304
シールニトリルゴム
精度JIS0級
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料耐水性グリース_リーフレット(2.54MB) 食品機械用グリース_リーフレット(0.63MB)
潤滑剤耐熱グリース
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。