カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)
          • 特殊
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
シールド形状
外輪タイプ
フラット
JIS等級
等級0
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

特殊 :「6004rs」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
ステンレスベアリング ゴムシール KSK(仲井軸受製作所)ステンレスベアリング ゴムシールKSK(仲井軸受製作所)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
さびに対する安定性が大きい高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)薬品に対しての抵抗が大きい寸法精度及び回転精度についてはJIS0級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき周囲で薬品などを使用している場合食品関係高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
調心機能付きステンレスベアリング SMT(南海精工所)調心機能付きステンレスベアリングSMT(南海精工所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から18日以内出荷
従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
グリースレスベアリング SMT(南海精工所)グリースレスベアリングSMT(南海精工所)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から27日以内出荷
保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング SMT(南海精工所)耐水性・食品機械用グリース封入ベアリングSMT(南海精工所)
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】すぐに回らなくなるグリースが流出する内部から茶色の液体が出てくる交換頻度が早いこのようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで長寿命化。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応関連資料耐水性グリース_リーフレット(2.54MB) 食品機械用グリース_リーフレット(0.63MB)潤滑剤耐熱グリース
固形グリースベアリング SMT(南海精工所)固形グリースベアリングSMT(南海精工所)
22,980税込25,278
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.82MB)潤滑剤固形グリース
特殊