絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)(2)
  • INA(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
内径(Φmm)
  • 20(5)
  • 20.2(1)
外径(Φmm)
  • 37
  • 26(27)
  • 28(21)
  • 35(26)
  • 47(25)
  • 52(35)
  • 60(28)
  • 68(26)
  • 78(32)
  • 90(30)
  • 95(30)
  • 100(31)
  • 105(25)
  • 110(33)
  • 115(22)
  • 120(19)
  • 125(18)
  • 135(27)
  • 150(22)
  • 170(28)
  • 190(20)
幅(mm)
  • 12(3)
  • 20.5(1)
軌道輪形状
軌道輪形状
スラスト玉軸受(3)
軌道輪形状
針状ころ軸受(3)
軌道輪列数
  • 単列(5)
単列
シールド形状
シールド形状
開放形(5)
開放形
外輪タイプ
  • フラット(3)
フラット
JIS等級
  • 等級0(6)
等級0
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スラスト玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から4日以内出荷
30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持する。ラジアル軸受と同様に転動体の種類により玉を用いたスラスト玉軸受、ころを用いたスラストころ軸受けがある。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 2900番台 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 2900番台NSK(日本精工)(2件のレビュー)
887税込976特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。一方向のアキシアル荷重を受けます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)0.6(最小)JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 2900番台 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 2900番台NACHI(不二越)(2件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には玉が転がる円弧状の軌道溝があります。この軸受は一方向のアキシアル荷重だけを支持できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 2904 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 2904NSK(日本精工)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)37番号【NSK名番】2904内径d(Φmm)20厚さT(mm)12呼び番号2904
スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBXI IKO(日本トムソン)スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBXIIKO(日本トムソン)
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストローラベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。 スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト / ラジアルころ軸受 NKXR..-Z INAスラスト / ラジアルころ軸受 NKXR..-ZINA
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ付き、グリース潤滑用
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト / ラジアルころ軸受 NKXR INAスラスト / ラジアルころ軸受 NKXRINA
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ無し、油潤滑用
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト玉軸受