商品豆知識
こんなお得な商品も!

単式スラスト玉軸受51100番台
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。
一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
こんなお得な商品も!

単式スラスト玉軸受51200番台
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。
一方向のアキシアル荷重を受けます。
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)47
番号【NSK名番】51205
寸法r(mm)最小0.6
取付関係寸法(最大da)(mm)38
寸法D1(mm)27
内径d(Φmm)25
厚さT(mm)15
寸法d1(mm)47
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)34
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51205
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)60
番号【NSK名番】51108
寸法r(mm)最小0.6
取付関係寸法(最大da)(mm)52
寸法D1(mm)42
内径d(Φmm)40
厚さT(mm)13
寸法d1(mm)60
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)48
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51108
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。一方向のアキシアル荷重を受けます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
面取寸法r(mm)0.6(最小)
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)52
番号【NSK名番】51206
寸法r(mm)最小0.6
取付関係寸法(最大da)(mm)43
寸法D1(mm)32
内径d(Φmm)30
厚さT(mm)16
寸法d1(mm)52
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)39
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51206
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)52
番号【NSK名番】51107
寸法r(mm)最小0.6
取付関係寸法(最大da)(mm)45
寸法D1(mm)37
内径d(Φmm)35
厚さT(mm)12
寸法d1(mm)52
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)42
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51107
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。
一方向のアキシアル荷重を受けます。
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)78
番号【NSK名番】51210
寸法r(mm)最小1
取付関係寸法(最大da)(mm)67
寸法D1(mm)52
内径d(Φmm)50
厚さT(mm)22
寸法d1(mm)78
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)61
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51210
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)30
番号【NSK】51103
寸法r(mm)最小0.3
取付関係寸法(最大da)(mm)25
寸法D1(mm)18
内径d(Φmm)17
厚さT(mm)9
寸法d1(mm)30
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)22
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3
呼び番号51103
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)42
番号【NSK名番】51105
寸法r(mm)最小0.6
取付関係寸法(最大da)(mm)35
寸法D1(mm)26
内径d(Φmm)25
厚さT(mm)11
寸法d1(mm)42
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)32
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51105
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)90
番号【NSK名番】912
内径d(Φmm)60
厚さT(mm)24.5
呼び番号912
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)110
番号【NSK名番】51215
寸法r(mm)最小1
取付関係寸法(最大da)(mm)96
寸法D1(mm)77
内径d(Φmm)75
厚さT(mm)27
寸法d1(mm)110
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)89
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51215
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)32
番号【NSK名番】51202
寸法r(mm)最小0.6
取付関係寸法(最大da)(mm)25
寸法D1(mm)17
内径d(Φmm)15
厚さT(mm)12
寸法d1(mm)32
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)22
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51202
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)135
番号【NSK】51218
寸法r(mm)最小1.1
取付関係寸法(最大da)(mm)117
寸法D1(mm)93
内径d(Φmm)90
厚さT(mm)35
寸法d1(mm)135
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)108
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51218
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)85
番号【NSK名番】51112
寸法r(mm)最小1
取付関係寸法(最大da)(mm)75
寸法D1(mm)62
内径d(Φmm)60
厚さT(mm)17
寸法d1(mm)85
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)70
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51112
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)26
番号【NSK名番】51101
寸法r(mm)最小0.3
取付関係寸法(最大da)(mm)20
寸法D1(mm)13
内径d(Φmm)12
厚さT(mm)9
寸法d1(mm)26
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)18
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3
呼び番号51101
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)47
番号【NSK名番】51106
寸法r(mm)最小0.6
取付関係寸法(最大da)(mm)40
寸法D1(mm)32
内径d(Φmm)30
厚さT(mm)11
寸法d1(mm)47
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)37
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51106
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)70
番号【NSK名番】51110
寸法r(mm)最小0.6
取付関係寸法(最大da)(mm)62
寸法D1(mm)52
内径d(Φmm)50
厚さT(mm)14
寸法d1(mm)70
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)58
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51110
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)76
番号【NSK名番】3908
内径d(Φmm)40
厚さT(mm)25
呼び番号3908
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)110
番号【NSK】51410
寸法r(mm)最小1.5
取付関係寸法(最大da)(mm)86
寸法D1(mm)52
内径d(Φmm)50
厚さT(mm)43
寸法d1(mm)110
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)74
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号51410
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)115
番号【NSK】916
内径d(Φmm)80
厚さT(mm)29
呼び番号916
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)150
番号【NSK】920
内径d(Φmm)100
厚さT(mm)32.5
呼び番号920
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)150
番号【NSK】51317
寸法r(mm)最小1.5
取付関係寸法(最大da)(mm)124
寸法D1(mm)88
内径d(Φmm)85
厚さT(mm)49
寸法d1(mm)150
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)111
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号51317
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)80
番号【NSK名番】51407
寸法r(mm)最小1.1
取付関係寸法(最大da)(mm)62
寸法D1(mm)37
内径d(Φmm)35
厚さT(mm)32
寸法d1(mm)80
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)53
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51407
1個
¥8,098
税込¥8,908
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)62
番号【NSK名番】907
内径d(Φmm)35
厚さT(mm)18
呼び番号907
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)160
番号【NSK】51222
寸法r(mm)最小1.1
取付関係寸法(最大da)(mm)140
寸法D1(mm)113
内径d(Φmm)110
厚さT(mm)38
寸法d1(mm)160
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)130
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51222
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)130
番号【NSK名番】51412
寸法r(mm)最小1.5
取付関係寸法(最大da)(mm)102
寸法D1(mm)62
内径d(Φmm)60
厚さT(mm)51
寸法d1(mm)130
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)88
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号51412
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)35
番号【NSK名番】902
内径d(Φmm)15
厚さT(mm)14
呼び番号902
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)160
番号【NSK名番】51415
寸法r(mm)最小2
取付関係寸法(最大da)(mm)125
寸法D1(mm)78
内径d(Φmm)75
厚さT(mm)65
寸法d1(mm)160
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)110
取付関係寸法(最大ra)(mm)2
呼び番号51415
1個
¥70,980
税込¥78,078
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)110
番号【NSK】51312
寸法r(mm)最小1.1
取付関係寸法(最大da)(mm)90
寸法D1(mm)62
内径d(Φmm)60
厚さT(mm)35
寸法d1(mm)110
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)80
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51312
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)100
番号【NSK名番】51213
寸法r(mm)最小1
取付関係寸法(最大da)(mm)86
寸法D1(mm)67
内径d(Φmm)65
厚さT(mm)27
寸法d1(mm)100
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)79
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51213
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)90
番号【NSK名番】51211
寸法r(mm)最小1
取付関係寸法(最大da)(mm)76
寸法D1(mm)57
内径d(Φmm)55
厚さT(mm)25
寸法d1(mm)90
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)69
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51211
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)60
番号【NSK名番】51405
寸法r(mm)最小1
取付関係寸法(最大da)(mm)46
寸法D1(mm)27
内径d(Φmm)25
厚さT(mm)24
寸法d1(mm)60
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)39
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51405
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)100
番号【NSK】51409
寸法r(mm)最小1.1
取付関係寸法(最大da)(mm)78
寸法D1(mm)47
内径d(Φmm)45
厚さT(mm)39
寸法d1(mm)100
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)67
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51409
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)130
番号【NSK】2919
内径d(Φmm)95
厚さT(mm)25
呼び番号2919
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)28
番号【NSK名番】2901
内径d(Φmm)12
厚さT(mm)12
呼び番号2901
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)100
番号【NSK名番】2915
内径d(Φmm)75
厚さT(mm)20
呼び番号2915
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)95
番号【NSK名番】51114
寸法r(mm)最小1
取付関係寸法(最大da)(mm)85
寸法D1(mm)72
内径d(Φmm)70
厚さT(mm)18
寸法d1(mm)95
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)80
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51114
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。