測定用品 :「水量計」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
適合流体 電源リチウム電池内蔵(電池交換不可) 温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)1(液温20℃) 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(水相当) 周囲温度-10~+70℃ 周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
53,880 税込59,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流量範囲が広く、高精度な小型液体流量センサです。微少流量域の計測が可能です。 構造がシンプルで、耐久性の高い楕円ギア方式を採用しています。 脈動の影響を受けにくく、安定的に計測できます。 各種液体への対応が可能です。 流量の出力には、オプションの接続表示器をご使用下さい。
精度±2%RS(標準姿勢時) 使用温度範囲(℃)-10~70(結露しないこと) 最高使用圧力(MPa)0.5(液温20℃) その他の機能出力信号:電磁パルス3線(リード線長宅480mm)、構造:防沫構造(IP64相当)屋内仕様
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

用途専用ケーブル3m(24V駆動用) 仕様MF-C専用ケーブル ケーブル長(m)3 アズワン品番3-766-11
1個
6,498 税込7,148
12日以内出荷

DU-1000-NNは上下限警報出力機能(オープンコレクタ)が付いています。 ●DU-1000-NKは上下限警報出力機能(オープンコレクタ/リレー接点タイプ)が付いています。
質量(g)約400 桁数5桁(小数点位置変更可) 表示赤色LED(文字高 14mm) センサー[流量センサ]LD/LMシリーズ 周囲温度0~50℃ 30~80RH(但し結露しないこと) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×48×130 入力信号[端子台7]NPNオープンコレクタパルス入力(MIN. 10mA以上)、または無電圧接点、[端子台8]電圧パルス入力(LOW: 2V以下 HI: 3.8~30V) 表示精度±0.05% ±1 digit (サンプリング0.5秒以上) 消費電力(VA)約20以下 警報出力NPNオープンコレクタ出力 2段 供給電源12VDC ±10% 100mA MAX(安定化)出力 表示周期表示を0.1~99.9秒(任意に設定)で平均化 入力インピーダンス(kΩ)約10
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
適合ガスAir・N2 校正証明書一般校正
1個
66,980 税込73,678
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スイッチ出力、緊急時の自動遮断機能、プリセット機能等の機能があります。0.5sec以内の高速制御が可能です。流量制御値及び積算機能を搭載しています。消費ガスやパージガスの流量制御に適しています。※小型マスフローコントローラーには専用ケーブルまたは専用アダプタが必要です。
適合流体N2/Air 材質(ボディ)樹脂(禁油なし)
1個
79,980 税込87,978
42日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

。超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
1個
47,980 税込52,778
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

周波数(Hz)50/60 適合規格安全規格・CEマーキング対応、EMC指令対応、FCC対応、環境対応:RoHS指令適合 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×96×170(突起部除く) 機能流量アラーム出力機能(外部出力:オープンコレクタ)、外部制御機能(流量設定信号入力、流量制御バルブ制御信号入力:全開・全閉)、流量表示機能(SEC・OUT共に表示可能) 電源(AC V)100~240 電源(VA)30MAX アズワン品番2-752-21 モデルデジタル/アナログ通信
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
1個
47,980 税込52,778
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:1-5V●流量レンジ:5LM●接続口径:Φ6ワンタッチ●電源電圧:DC12~24V(10.8~26.4V) アズワン品番65-8767-47
1個
47,980 税込52,778
62日以内出荷

超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:4~20mA●流量レンジ:500CCM●接続口径:Φ6ワンタッチ●電源電圧:DC24V(21.6~26.4V) アズワン品番65-8767-51
1個
47,980 税込52,778
62日以内出荷

マイクロリッターからの微少流量計測が可能です。冷却測定方式のため、低沸点液体材料の精密流体計測が可能です。高粘度液体材料の精密流体計測が可能です。
1個
64,980 税込71,478
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:1-5V●流量レンジ:100LM●接続口径:Φ8ワンタッチ●電源電圧:DC12~24V(10.8~26.4V) アズワン品番65-8767-49
1個
51,980 税込57,178
12日以内出荷

マイクロリッターからの微少流量制御が可能です。冷却測定方式のため、低沸点液体材料の精密流体制御が可能です。高粘度液体材料の精密流体制御が可能です。
1個
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:4~20mA●流量レンジ:100LM●接続口径:Φ8ワンタッチ●電源電圧:DC24V(21.6~26.4V) アズワン品番65-8767-54
1個
51,980 税込57,178
12日以内出荷

小型マスフローメーターMF-F用のケーブルとなります。
仕様●長さ:3m アズワン品番65-8767-66
1個
4,698 税込5,168
42日以内出荷

超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:1-5V●流量レンジ:50LM●接続口径:Φ6ワンタッチ●電源電圧:DC12~24V(10.8~26.4V) アズワン品番65-8767-48
1個
47,980 税込52,778
62日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります