測定用品 :「テスター デジタル」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2000カウントスタンダードタイプのデジタルマルチメータです。
温度(℃)-20~750 ※取り付けるセンサにより測定範囲が変わります
1個
18,980 税込20,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テストリード誤挿入防止機能付きのデジタルマルチメータです。
付属品テストリード、電池、取説、ホルスター サンプリング2~3秒/回 交流電流200uA/2mA/20mA/200mA/10A、分解能0.1uA(最小)、精度±1.0%rdg+5dgt
1個
19,980 税込21,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

読み取りやすい大型LCD表示のマルチメータです。
周波数10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/1MHz/10MHz 交流電流400μA/40mA/400mA/10A 静電容量40nF/400nF/4μF/40μF
1個
19,980 税込21,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真の実効値測定タイプのPC対応デジタルマルチメータです。
付属品取説、電池、テストリード、パソコン接続キット 温度(℃)-50~700 周波数9.999Hz~10MHz 交流電流600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A デューティー比0.1%~99.9% 静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量・日本語表記で使いやすさを追求しました。電流値の測定、導通チェック。テストリードの収納に便利な携帯ケース付きです。
アズワン品番62-4052-01
1個
3,198 税込3,518
欠品中

DC/ACA測定可能なカード型テスタです。
電池寿命(時間)約200 交流電流(A)20m/200m 直流電流(A)20m/200m 直流電流20mA/200mA 交流電流20mA/200mA
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧、電流レンジにMAX/MIN機能付き。静電容量、周波数、デューティー比の測定が可能。指示板日本語対応モデル
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(400m/4/40/400/750V)、直流電圧(400m/4/40/400/1000V)、交流・直流電流(400μ/4000μ/40m/400m/4/10A)、抵抗、(400/4k/40k/400k/4M/40MΩ)、静電容量(40n/400n/4μ/40μ/400μ4000μF)●DCV:400m~1000V●ACV:400m~750V●DCA:400μ~10A●ACA:400μ~10A●Ω:400Ω~40MΩ●静電容量:40n~4000μF●周波数:9.999Hz~10MHz●デューティー比:0.1%~99.9%●付属品:取説、電池、テストリード アズワン品番64-3729-16 校正証明書一般校正
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

オートレンジ。導通ブザー。オートパワーオフ
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(4/40/400/450V)、直流電圧(400m/4/40/400/450V)、抵抗、(400Ω/4k/40k/400k/4M/40MΩ)●DCV:400m~450V●ACV:4~450V●Ω:400Ω~40MΩ●電源:LR44×2 アズワン品番64-3729-13 校正証明書一般校正
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

電圧、電流レンジにMAX/MIN機能付き。USB通信機能搭載。静電容量、周波数、デューティー比の測定が可能。指示板日本語対応モデル
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(400m/4/40/400/750V)、直流電圧(400m/4/40/400/1000V)、交流・直流電流(400μ/4000μ/40m/400m/4/10A)、抵抗、(400/4k/40k/400k/4M/40MΩ)、静電容量(40n/400n/4μ/40μ/400μ4000μF)●DCV:400m~1000V●ACV:400m~750V●DCA:400μ~10A●ACA:400μ~10A●Ω:400Ω~40MΩ●静電容量:40n~4000μF●周波数:9.999Hz~10MHz●デューティー比:0.1%~99.9%●付属品:取説、電池、テストリード アズワン品番64-3729-15 校正証明書一般校正
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷

オートパワーオフ。データホールド。指示板日本語対応
校正証明書一般校正
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能6000カウントバーグラフ。温度計測定レンジ付き。電圧、電流レンジにMAX/MIN機能付き。RS232C通信機能搭載。静電容量、周波数、デューティー比の測定が可能。指示板日本語対応モデル
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(6/60/600/750V)、直流電圧(6/60/600/750V)、交流・直流電流(600μ/6000μ/60m/600m/6/10A)、抵抗、(600/6k/60k/600k/6M/60MΩ)、静電容量(40n/400n/4μ/40μ/400μ4000μF)●DCV:400m~1000V●ACV:400m~750V●DCA:400μ~10A●ACA:400μ~10A●Ω:400Ω~40MΩ●静電容量:40n~4000μF●周波数:9.999Hz~10MHz●デューティー比:0.1%~99.9%●付属品:取説、電池、テストリード アズワン品番64-3729-14 校正証明書一般校正
1個
26,980 税込29,678
31日以内出荷

使いやすいハンディタイプの2chオシロスコープです。
仕様最大記録長/入力ごと6000ポイント 付属品PC操作用CD-R・USBケーブル・携帯用アルミケース・オシロ用プローブ×2校正用プローブ×1・ACアダプター・20A測定用アダプターキャパシタンス測定用アダプター・取扱説明書 交流電圧(V)[レンジ]4~400、[精度]1.0%rdg+5dgt(40~400Hz) 抵抗(Ω)[レンジ]400~40M、[精度]1.0%rdg+5dgt(400~4MΩ) 直流電圧(V)[レンジ]400m~400、[精度]1.0%rdg+2dgt 使用電源ACアダプター、充電式リチウム電池 交流電流(A)[レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA) 直流電流(A)[レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA) サンプリング最大250MS/S 入力インピーダンス1MΩ トリガーエッジ(ノーマル・シングルショット・オート)、ビデオ カップリングAC/DC 電圧軸レンジ5mV/div~5V/div 時間軸レンジ5ns/div~5s/div LCD仕様3.8インチ カラーLCD 静電容量(F)[レンジ]51.2n~100μ、[精度]3.0%rdg+5dgt
1個
89,980 税込98,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パラレル/シリアルモード切替可能 L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定 テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能 USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)
付属品テストクリップ(赤/黒)、取説、電池 質量(g)約390 電源006P(9V)×1 表示メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×193×41 電池寿命(時間)約20 使用環境0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと) 測定周波数100/120Hz、1/10/100kHz 抵抗20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ 測定モードシリアル/パラレルモード 保存環境0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと) キャパシタンス(F)20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mF インダクタンス(H)20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000H パラメータL(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR 別売品番SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2現象カラーオシロスコープ。4000カウント真の実効値型DMM機能付き。USB通信機能搭載
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:垂直軸確度:C1・C2(各10P)、周波数特性C1・C2(各1P)、直流電圧(10P)、交流電圧(4P)、交流・直流電流(3P)、抵抗(6P)●LCD仕様:3.8インチ、カラーLCD●入力チャンネル数:2チャンネル●周波数帯域:60MHz●サンプリング:最大250MS/S●電圧軸レンジ:5mV/div~5V/div●時間軸レンジ:5ns/div~5s/div●入力インピーダンンス:1MΩ●トリガー:エッジ(ノーマル、シングルショット、オート)、ビデオ●最大レコード長:各6000ポイント●デジタルテスター機能●直流電圧:400mV~400V●交流電圧:4V~400V●直流電流:40mA~10A●交流電流:40mA~10A●静電容量:51.2nF~100μF●抵抗:400Ω~40MΩ●使用電源:ACアダプター アズワン品番64-3729-26 校正証明書一般校正
1個
129,800 税込142,780
22日以内出荷

AC(交流)/DC(直流)デジタルクランプメータ。ピークホールド(1ms)機能付き。スターター電流の測定が可能。オルタネータ充電電流の測定が可能。テスター機能付き:直流電圧(DCV)、交流電圧(ACV)、抵抗(Ω)、導通テスト。暗所での作業に便利なバックライト付液晶。DCA ZERO調整機能付
用途自動車電気系統の点検、保守に最適 付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書 動作方式二重積分方式 表示最大6200カウント 文字高(mm)10 連続使用時間(時間)約50 電池寿命(時間)連続使用時間約50時間(アルカリ電池) レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃~50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) オートパワーオフ最終操作後、約30分後 安全規格IEC61010 CATⅢ600V 導通チェック導通ブザー:約 40 Ω以下でブザー音 サンプリング速度約3回/秒
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります