絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(199)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,220)
  • エスコ(2,414)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(972)
  • テクロック(790)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(690)
  • A&D(671)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • アズワン(468)
  • カネテック(454)
  • testo(テストー)(453)
  • RS PRO(449)
  • ガステック(448)
  • オーハウス(445)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温湿度計 ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)デジタル温湿度計 ホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
959税込1,055
1個
当日出荷
わかりやすいビッグディスプレイタイプです。 現在の快適度がわかりやすい、顔文字表示機能付きです。
付属品ボタン電池CR2025×1(テスト用)ホワイト質量(g)約69寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×82×11温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95使用電池ボタン電池CR2025×1電池寿命約10ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
イチゴタイマー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)イチゴタイマーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
959税込1,055
1個
当日出荷
1分単位で最大999分までセットできます。 マグネット付なので冷蔵庫などに付けて便利に使用できます。
付属品ストラップ、アルカリボタン電池LR44×1個材質ABSレッド質量(g)約28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×80×20使用電池アルカリボタン電池LR44×1個電池寿命約1年間RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルタイマー ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ダイヤルタイマー ホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
電池不要のぜんまい式のタイマーです。
材質ABSホワイト質量(g)約69寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×77×35タイマー設定最大:60分RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルタイマー充電式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ダイヤルタイマー充電式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
USB充電式見やすい大文字LEDカウントダウン・アップ両対応アラーム消音機能付きマグネットでスチール部分につけられます。スタンドを引き出して卓上に置くこともできます。
付属品USB充電ケーブル(Type-C⇔Type-A)本体質量(g)約69連続使用時間約40時間充電時間約60分使用電池リチウムイオン電池内臓300mAh(交換不可)タイマー設定最大時間:99分55秒環境温度範囲(℃)仕様:0~35本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×26計測時間最大:99分59秒
サーモカメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)サーモカメラYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
マスクをつけていない方に着用アナウンスをします。 音と画面の色でその場でお知らせします。 検温データは50,000件保存できます。(※LAN環境必要) 発熱者をスマートフォンに通知(専用アプリDoby)します。 (※LAN環境、および設定必要)
質量(g)約2500(据え置き用スタンド含む)精度±0.3℃検出器非冷却酸化バナジウムコークス平面センサー液晶サイズ7インチ解像度1024×600推奨環境屋内(温度:16~35℃ 、湿度:70%未満)LCD仕様IPSRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118×400×125測定距離(m)可能:約0.7~1.2
ダイヤルタイマー199分 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ダイヤルタイマー199分YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
見やすい大文字LEDカウントダウン・アップ両対応アラーム音量2段&消音機能付きマグネットでスチール部分につけられます。スタンドを引き出して卓上に置くこともできます。
本体質量(g)約73電池寿命(時間)約3ヵ月使用電池乾電池単4×3本(別売)タイマー設定最大時間:199分55秒環境温度範囲(℃)仕様:0~35本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×78×26計測時間最大:199分59秒
サーモカメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)サーモカメラYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
128,800税込141,680
1個
4日以内出荷
付属品背面プレート、専用ACアダプタ、本体取付用ビス×2、壁面取付用ビス/アンカー1セット材質金属+樹脂ブラック質量(g)380電源5.5V/3A ACアダプタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×191×21機能人物登録最大3000件(顔登録可能な人数)データ出力csv形式(日時/温度/出退勤/呼気/他)液晶サイズ5インチ/タッチパネル対応インターフェースΦ5.5電源ソケット、リセットボタン、Wi-Fi、LANポート、アラームポート使用環境室内用/温度:-10~40℃、検温環境:16~35℃/湿度:95%以下測定範囲(cm)(温度)約50~90温度測定精度±0.3℃設置方法標準:背面スタンドまたは壁面設置LED白色LED:1W、赤外線LED:2Wデータ記録件数最大100000件(本体ローカル保存)音声マイク / スピーカービデオ仕様1280×720(デュアルレンズ)H.264/H.265
アルコールチェッカー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アルコールチェッカーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
付属品microUSBケーブル、マウスピース材質ABSブラック測定範囲(アルコール濃度)0~1.00mg/L質量(g)86電源TC02本体から給電、または単4形乾電池×3本(別売)測定精度(アルコール濃度)濃度0.200mg/L以下:±0.020mg/L、濃度0.200~1.000mg/L:±5%、濃度1.000mg/L以上:±20%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×130×24センサー電気化学式センサー保存温度(℃)-20~50測定対象呼気中アルコール濃度測定時間(秒)(呼気)約5(吹込量:10L/m以上)寿命(センサー)使用回数20000回/使用開始から1年経過後/アルコール検出回数1000回使用環境温度(℃)-5~45パネル1.8インチ電子表示パネル
熱中症・インフルエンザ警報付きデジタル温湿度計WH YAZAWA(ヤザワコーポレーション)熱中症・インフルエンザ警報付きデジタル温湿度計WHYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,888税込2,077
1個
4日以内出荷
今いる場所の熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせします。
材質ABSホワイト質量(g)97精度【時計】平均月差±30秒以内(常温時)、【温度】±1℃以内(0 ~40℃)※上記以外±2℃以内、【湿度】±5%以内(40~80%、温度25℃時)※上記以外±8%以内表示【時計】12時間/24時間切り替え表示、【温度】-9.9~49.9℃(0.1℃単位)※測定範囲外はLLもしくはHH表示、最高/最低表示、【熱中症指数】顔マーク4段階表示、【インフルエンザ指数】顔マーク3段階表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×120×20使用電池単4形乾電池×2本(別売)測定間隔約1分間に1回(温度・湿度)
熱中症・インフルエンザ警報付きデジタル温湿度計GR YAZAWA(ヤザワコーポレーション)熱中症・インフルエンザ警報付きデジタル温湿度計GRYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,888税込2,077
1個
4日以内出荷
今いる場所の熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせします。
材質ABSグリーン質量(g)97精度【時計】平均月差±30秒以内(常温時)、【温度】±1℃以内(0 ~40℃)※上記以外±2℃以内、【湿度】±5%以内(40~80%、温度25℃時)※上記以外±8%以内表示【時計】12時間/24時間切り替え表示、【温度】-9.9~49.9℃(0.1℃単位)※測定範囲外はLLもしくはHH表示、最高/最低表示、【熱中症指数】顔マーク4段階表示、【インフルエンザ指数】顔マーク3段階表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×120×20使用電池単4形乾電池×2本(別売)測定間隔約1分間に1回(温度・湿度)
サーモカメラ&ディスペンサースタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)サーモカメラ&ディスペンサースタンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
サーモカメラ(型番:TC01・TC02 別売)とオートディスペンサー(型番:AD01WH 別売)を組み合わせて使用できます。 建物のエントランスなどに設置し、ウィルスの感染対策に役立ちます。 液だれ防止のトレーが付属しています。
材質スチール寸法(Φ×高さH)(mm)最短:約300×980(台座含む)、最長:約300×1430(台座含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスペンサーバスケット部分:約100×100×100、トレー:約85×6.5×258パイプ径(Φmm)最小:約16、最大:約22質量(g)約5350

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品