測定用品 :「デジタル 定規」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。
数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。
材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201
電源リチウム電池CR2032×1個(別売り)
角度の測定範囲(°)0.0~359.9
最小目盛0.1°、1mm
オートパワーオフ5分
角度精度(°)±0.3
取扱説明書(8.8MB)
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途深さの測定
材質ステンレス鋼
電源ボタン電池LR44×1個
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
繰返し精度(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
ベース寸法(mm)100
取扱説明書(1.8MB)
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。
取扱説明書(1.8MB)
繰返し精度(mm)±0.01
材質ステンレス鋼
電源ボタン電池LR44
使用温度(℃)0~+40
デプスバー有
機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
サムローラ有
寸法d(mm)16
付属品モニター電池(2個)
最小表示量(mm)0.01
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。