表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り)
材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂
機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他
使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)
電源電池駆動(006P電池9V×1個)
精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
接続ねじG1/4"(オス)
表示フル4桁LCD表示
アナログ出力なし
その他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他
測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定した圧力データを、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、最大4台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。
用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り)
仕様●子機最大数:4台
材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)
電源電池駆動(006P電池9V×1個)
精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
接続ねじG1/4"(オス)
表示フル4桁LCD表示
その他の機能ロガー(8175データ)、パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ゼロ点補正機能 他
測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
通信距離見通し約20m(電波障害のない環境下)
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数帯域(GHz)無線:2.4
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り)
材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂
形状A枠
使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)
電源電源アダプター(AC100V)
外径(Φmm)80
精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
表示フル4桁LCD表示
アナログ出力4-20mA
枠の色ブルー
その他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他
測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
アラーム出力Hi/Lo/Go オープンコレクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじサイズG1/4"(オス)
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り)
材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂
機能オプション別途お見積り:デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他
使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)
電源(V)電源アダプター(AC100
精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
表示フル4桁LCD表示
アナログ出力1-5VDC
測定物質媒体:気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
その他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他
測定レンジ35MPa(ゲージ圧)
アラーム出力Hi/Lo/Go オープンコレクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじサイズG1/4"(オス)
1個
¥58,980
税込¥64,878
11日以内出荷
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。
仕様測定媒体:気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂
機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他
使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)
電源外部電源駆動(24VDC)
精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
表示フル4桁LCD表示
アナログ出力4-20mA
その他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他
アラーム出力Hi/Lo/Go オープンコレクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじサイズG1/4"(オス)
測定した圧力データを受信器(別売)を介し、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、受信器1台で最大32台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。
用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り)
仕様●子機最大数:約32台●測定媒体:気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)
電源電池駆動(006P電池9V×1個)
精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
表示フル4桁LCD表示
その他の機能ロガー(8175データ)、パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ゼロ点補正機能 他
周波数帯域(MHz)無線:920
通信距離見通し約100m(電波障害のない環境下)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじサイズG1/4"(オス)
首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂
寸法(mm)80×48×128.5
質量(g)約180(電池含む)
電源ACアダプター
精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)
機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ
出力電流(mA)4~20、警報HI・GO・LO
測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)
接続ねじサイズG1/4
デジタル圧力計KDM30-αマルチワイヤレス用受信器(親機)です。受信器1台で最大32台までデジタル圧力計(子機)の情報を受信することが可能です。
用途KDM30-αマルチワイヤレスの無線グループは親機(受信器)と、最大32台まで子機(KDM30-αマルチワイヤレス本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
仕様接続数(子機):最大32台(サンプリング時間3分以上)
寸法(mm)約23.5×62
使用温度範囲(℃)0~40
電源USB駆動(5V) TypeA
周波数帯域(MHz)無線:920
使用環境湿度(%)~85RH (結露 なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、 Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂
寸法(mm)80×48×128.5
質量(g)約180(電池含む)
電源(V)DC24(外部)
精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)
機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ
出力電流(mA)4~20、警報HI・GO・LO/NPN
測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)
接続ねじサイズG1/4
首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂
寸法(mm)80×48×128.5
質量(g)約180(電池含む)
電源006P(9V)乾電池×1個(付属)
精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)
機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ
測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)
接続ねじサイズG1/4
首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。
接続ねじG1/4
校正証明書JCSS校正
首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂
質量(g)約180(電池含む)
電源(V)DC24(外部)
出力4~20mA、警報HI・GO・LO/NPN
精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)
機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ
測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)
サイズ(mm)80×48×128.5
校正証明書JCSS校正
接続ねじサイズG1/4
日本国内生産品、CEマーク取得製品、取付位置に左右されにくいフレキシブルディスプレイ機構
付属品K3-SP-01 禁油処理(IPA洗浄、証明書付)K3-WPC-02 防滴カバー(電池駆動用)
トラスコ品番646-4750
材質【排ガス・接液部】SUS316L【標準Oリング材質】NBR【ケース】ABS樹脂
色青
接続部のサイズG1/4(オス)
使用温度範囲(℃)-10~60(電池使用時は電池の仕様に基づくこと)
温度範囲(℃)-20~60
精度±0.25%F.S.±1digit
表示フル4桁液晶表示
測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露なきこと、電池を除く)
材質(接液部)SUS316L
圧力レンジ(MPa)100K
モデル電池駆動(9V)
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
日本国内生産品、CEマーク取得製品、取付位置に左右されにくいフレキシブルディスプレイ機構です。
付属品K3-SP-01 禁油処理(IPA洗浄、証明書付)K3-WPC-02 防滴カバー(電池駆動用)
トラスコ品番645-8493
材質【排ガス・接液部】SUS316L【標準Oリング材質】NBR【ケース】ABS樹脂
色青
接続部のサイズG1/4(オス)
使用温度範囲(℃)-10~60(電池使用時は電池の仕様に基づくこと)
温度範囲(℃)-20~60
精度±0.25%F.S.±1digit
表示フル4桁液晶表示
測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露なきこと、電池を除く)
材質(接液部)SUS316L
圧力レンジ(MPa)35K
モデル電池駆動(9V)
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂
測定範囲0~10.00MPaG
質量(g)約180(電池含む)
電源006P(9V)乾電池×1個(付属)
精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)
機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ
測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)
サイズ(mm)80×48×128.5
校正証明書JCSS校正
接続ねじサイズG1/4
KS3200は、この一台で想定されるほとんどの微差圧測定や制御ができるよう、あらゆる機能を取り入れたデジタル微差圧計です。高機能・高精度・低価格を実現し、さらに視認性が高くなるよう表示部にハイコントラストLCDを採用しました。各種設定はパネル前面のキーで容易に行うことができ、デザイン性を重視したブラックを基調とした斬新なパネルで、取り付けは前面からのワンタッチで簡単に行うことができます。測定レンジは 0-100Pa~5000Pa(差圧)、±100Pa~±5000Pa(連成圧)があり、空気及び非腐食性気体の測定が可能です。
用途半導体製造装置やクリーンルームの空調監視、配管内の差圧測定、地下鉄・地下道の空調システムとして
使用温度範囲(℃)0~50(氷結無きこと)
規格CE、UL、RoHS
電源DC24V(±10%)
保護等級IP40
表示精度±1digit
圧力ポート外径:入口Φ2.1mm・最大Φ3.0mm
使用環境湿度(%)35~85(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流4~20mA
出力形式NPNオープンコレクタ/Hi・Lo・Go 3点独立出力
圧力表示4桁LCD(単位:Pa)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。