絞り込み
ブランド
  • A&D
  • モノタロウ(1)
  • HIOKI(日置電機)(28)
  • 共立電気計器(15)
  • 安立計器(8)
  • エスコ(6)
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • タニタ(6)
  • 三和電気計器(5)
  • VIBRA(新光電子)(5)
  • T&D(ティアンドデイ)(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • 横河計測(2)
  • リオン(2)
  • 理研計器(2)
  • testo(テストー)(2)
  • クボタ計装(2)
  • RS PRO(2)
  • Asmix(アスカ)(1)
校正証明書
  • 付き(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(34)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「lr4」の検索結果

関連キーワード
  • lr44
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルはかり SHシリーズ A&Dデジタルはかり SHシリーズA&D(45件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷から21日以内出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)大きな軽量皿(230×190mm)2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
検定付きはかり SJシリーズ A&D検定付きはかり SJシリーズA&D(42件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から11日以内出荷
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易大型液晶 文字高25mmオートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ風袋引き機能容器を乗せた状態でゼロ表示可能取手部のある持ち運びやすい構造ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)検定検定付表示7セグメントLCD、文字高25mm動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック A&Dコンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパックA&D(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトスケール本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください)各種産業から学校、家庭、ホビーまで。本体を立てて保管可能。計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ)
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc外形寸法D(mm)192外形寸法W(mm)130外形寸法H(mm)51通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
A&D 本質安全防爆構造台はかり HW-CEPシリーズ A&DA&D 本質安全防爆構造台はかり HW-CEPシリーズA&D
99,980税込109,978
1台
翌日出荷から16日以内出荷
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。高精度なシングルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能防塵防水性能IP65(計量部)電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)種類台はかり表示形式デジタル動作温度(℃)-10~40動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位kg、pcs
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズA&D
69,980税込76,978
1台
当日出荷
本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga0種、1種、2種の危険場所で使用可能工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん30000分の1の高分解能g・個数・%モード「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示オートパワーオフ機能、風袋引き機能光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ種類電子天秤出力データ出力機能:光信号によるデ一タ出力光通信アダプタAD-1611(別売)/光ケーブル(別売)電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.23MB)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ A&DA&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズA&D
84,980税込93,478
1台
翌日出荷から16日以内出荷
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。3倍働くトリプルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズA&D
69,980税込76,978
1台ほか
8日以内出荷から21日以内出荷
本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga0種、1種、2種の危険場所で使用可能工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍12000分の1の高分解能g・個数・%モード「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示オートパワーオフ機能、風袋引き機能光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個ひょう量(g)12000最小表示(g)1表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.23MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付き A&D本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付きA&D
85,980税込94,578
1セット
8日以内出荷から15日以内出荷
一般校正証明書付き本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga0種、1種、2種の危険場所で使用可能工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍30000分の1の高分解能g・個数・%モード「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示オートパワーオフ機能、風袋引き機能光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.23MB)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)校正証明書一般校正
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ JCSS校正付き A&D本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ JCSS校正付きA&D
89,980税込98,978
1セット
15日以内出荷
JCSS校正証明書付き本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga0種、1種、2種の危険場所で使用可能工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍30000分の1の高分解能g・個数・%モード「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示オートパワーオフ機能、風袋引き機能光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.23MB)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)校正証明書JCSS校正
本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ (取っ手 キャスター付き) A&D本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ (取っ手 キャスター付き)A&D
299,800税込329,780
1台
71日以内出荷
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) シングルレンジ・高分解能モデル 取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種の危険場所で使用可能塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ材質計量皿:SUS430種類台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)73外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)風袋引方法あり関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg駆動時間(時間)電池:約1000(バックライトオフ時)
本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ A&D本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズA&D
239,800税込263,780
1台
71日以内出荷
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) シングルレンジ・高分解能モデル 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種の危険場所で使用可能塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ材質計量皿:SUS430種類台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)54外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
本質安全防爆大型台はかり デュアルレンジ HV-CEP(大型)シリーズ (取っ手 キャスター付き) A&D本質安全防爆大型台はかり デュアルレンジ HV-CEP(大型)シリーズ (取っ手 キャスター付き)A&D
289,800税込318,780
1台
71日以内出荷
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) デュアルレンジ 取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種の危険場所で使用可能塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ材質計量皿:SUS430種類台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)73外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号1。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域北海道電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号1。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域北海道電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途取引証明用0種~2種の危険場所で使用可能塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域北海道電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途取引証明用0種~2種の危険場所で使用可能塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域北海道電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
本質安全防爆大型台はかり デュアルレンジ HV-CEP(大型)シリーズ A&D本質安全防爆大型台はかり デュアルレンジ HV-CEP(大型)シリーズA&D
229,800税込252,780
1台
71日以内出荷
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) デュアルレンジ 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種の危険場所で使用可能塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ材質計量皿:SUS430種類台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)54外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号2。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号2。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号2。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号2。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ 一般校正付き A&D本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ 一般校正付きA&D
299,800税込329,780
1台
81日以内出荷
一般校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書材質計量皿:SUS430種類台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)73外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg校正証明書一般校正駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ 一般校正付き A&D本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ 一般校正付きA&D
249,800税込274,780
1台
81日以内出荷
一般校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書材質計量皿:SUS430種類台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)54外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg校正証明書一般校正駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
本質安全防爆大型台はかり HV-CEP(大型)シリーズ 一般校正付き A&D本質安全防爆大型台はかり HV-CEP(大型)シリーズ 一般校正付きA&D
249,800税込274,780
1台
81日以内出荷
一般校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書材質計量皿:SUS430種類台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)54外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg校正証明書一般校正駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
本質安全防爆大型台はかり HV-CEP(大型)シリーズ 一般校正付き A&D本質安全防爆大型台はかり HV-CEP(大型)シリーズ 一般校正付きA&D
299,800税込329,780
1台
81日以内出荷
一般校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書材質計量皿:SUS430種類台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)73外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg校正証明書一般校正駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ JCSS校正付き A&D本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ JCSS校正付きA&D
379,800税込417,780
1台
91日以内出荷
JCSS校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書材質計量皿:SUS430種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)73最小表示(kg)0.05外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg校正証明書JCSS校正駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ JCSS校正付き A&D本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ JCSS校正付きA&D
299,800税込329,780
1台
91日以内出荷
JCSS校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書材質計量皿:SUS430種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)54最小表示(kg)0.05外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg校正証明書JCSS校正駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
本質安全防爆大型台はかり HV-CEP(大型)シリーズ JCSS校正付き A&D本質安全防爆大型台はかり HV-CEP(大型)シリーズ JCSS校正付きA&D
299,800税込329,780
1台
91日以内出荷
JCSS校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書材質計量皿:SUS430種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)54最小表示(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg校正証明書JCSS校正駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

flr40形特集
おすすめ人気ランキング
測定用品