25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録。空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理 質量(g)約140(SDカード、電池含まず) 電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個 最小表示0.1℃/0.1%RH 測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30 温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80 機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応) 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃) メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻 設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分) 温度測定精度±1℃ 保存形式テキストファイル 電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時) 湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃ WBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

露点の管理、塗装などの乾燥過程に。実験室、作業環境の温湿度管理に。熱中症と季節性インフルエンザ対策に。温度と相対湿度のアラーム機能付。アラームをLEDランプとブザーでお知らせ。相対湿度と絶対湿度を切替表示。熱中症指数と露点を切替表示。卓上に、壁掛けに
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に 質量(g)約240(電池含む) 電源単3形乾電池3本 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、相対湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×133×28 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:0.0℃~60.0℃(最小表示0.1℃)、絶対湿度:1g/m3、~99g/m3(最小表示1g/m3)、露点:-25.3℃~59.8℃(最小表示0.1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)/露点(DEW)、相対湿度/乾燥指数(絶対湿度)、温度、時刻 温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合) 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時 WBGT指数0~60℃(最小表示0.1℃)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理 温度測定範囲(℃)-40~70 仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示 質量(g)70 電源リチウム電池CR2 1個 最小表示0.1℃ 測定項目温度 精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外) 対応OSWindowsXP/Vista/7 測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止) 表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外) チャンネル数1チャンネル(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23 インターフェース専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB ファイル出力機能テキストファイル 印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷 電池寿命約1年 測定間隔1秒から12時間まで設定可能 通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード 防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当 温度表示方式デジタル
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

A&D微風風速計
エコ商品
風速・温度・湿度・気圧・振動を同時に計測、時系列で保存。 微風風速計 AD-1641は、5つの環境データ(風速・温度・湿度・気圧・振動)を同時に測定し、記録することができます。 天びんと接続することで、計量データと環境データを同時に記録できます。また、測定データは専用ソフト不要でパソコンに転送可能です。記憶データ数は最大10,000セットです。 コンパレータ設定により、風速、温度、湿度、気圧の環境データで、上限値以上・下限値以下の時に警報ブザーを鳴らすことができます。(環境データの項目はどれか1つのみ選択
測定範囲0~1.00m/s トラスコ品番818-5302 電源アルカリ単3乾電池2個、またはUSB、ACアダプタより給電 最小表示風速0.01m/s 精度±0.05m/s(0.10~1.00m/s) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインユニット部:127×90×36(プロテクタ含む)、風速センサ部:90×90×91 記憶データ数最大10,000セット(日付・時計付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

Micro SDHCカード(付属)に測定データを記録(CSVファイル形式で保存)し、約3,140万データが保存可能です(1GBのカードメモリ容量あたり)。赤外線放射温度計の測定値とKタイプ熱電対温度センサーの測定値を同時測定、データ保存可能です。内部メモリに24個までの測定データを記録可能(赤外線放射温度計)です。高精度D:S比=60:1(最大)です。測定位置の目安が分かる2点レーザーマーカー付きです。バックライト機能付き・暗い場所でも見やすい表示です。レーザー規格はクラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満
用途配管などの設備や作業現場の温度管理 、アスファルトやコンクリートなどの温度管理 、塗装工程などの乾燥温度管理 、保管物や保存物の温度管理 、薬品や食品の温度管理 質量(g)約426(乾電池含む) 電源単3形乾電池2個 最小表示0.1℃(-35.0 ~999.9℃)、1℃(それ以外の表示範囲) 測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=60:1(D=1.5m以上) 測定精度±(2℃+0.05×表示値の絶対値)(-35.0~-0.1℃の範囲)、±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の数値(0.0~+1500℃の範囲) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×203×176 使用レーザークラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満 電池寿命(時間)約70(アルカリ乾電池、室温25℃、連続使用でレーザーマーカーとバックライト使用しない場合) 表示範囲放射温度計:-35.0 ~ +1600 ℃、K熱電対温度計:-64.0 ~ 1400 ℃( 測定範囲は使用するK熱電対温度センサーの測定範囲による) 放射率0.1~1.00まで0.01きざみで設定可能(工場出荷時0.95) 使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) 応答速度約1秒(90%) 保存形式CSV形式 入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) 容量(GB)4~32 応答波長(μm)8~14
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D 動画あり
選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード) 表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法W(mm)190 サンプル数(個)5、10、25、50または100個 感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔10回/秒 通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

計量データと周囲環境データを同期して保存 温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録 計量データと環境データをセットで記録可能 10000データを日付・時間入りで記録 環境の変化をグラフで表示可能 防塵防滴構造(IP65相当) 天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送 PC接続時、専用ソフト不要
測定範囲温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal 付属品天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書 電源単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源 最小表示温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal 本体質量(g)約275(電池・プロテクタ含む) 精度温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20% 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×90×36(プロテクタ含む) 電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合) 動作温度、湿度範囲0~60℃/85%RH以下(結露しないこと) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 誤差(時計)最大±1分/月 データ記録件数最大10000セット(日付・時刻付き)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。重量物用大型台はかり。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。加算・累計機能。kg・個数モード。表示部は、縦方向に4段階調整が可能。選べる出力方式(別売):USBまたはRS-232C(2chまで装着可能)と、コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力(USB、RS-232Cと同時装着が可能)
用途取引証明用(検定付)。コンパレータライトを使用した大型の計量・個数管理(累積機能・自動風袋引き)・生産ラインへの組込(様々なコマンド対応:別途I/Fが必要) 検定検定付
1台
189,800 税込208,780
75日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。内蔵プリンタ付き重量物用大型台はかり。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。加算・累計機能。kg・個数モード。表示部は、縦方向に4段階調整が可能。選べる出力方式(別売):USBまたはRS-232C(2chまで装着可能)と、コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力(USB、RS-232Cと同時装着が可能)
用途取引証明用(検定付)。コンパレータライトを使用した大型の計量・個数管理(累積機能・自動風袋引き)・生産ラインへの組込(様々なコマンド対応:別途I/Fが必要)及びデータのプリントアウト 検定検定付
1台
219,800 税込241,780
75日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高い基本性能とお手軽な価格。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。時計機能。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、 タイプベーシック型 電源ACアダプタ(標準付属) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備 表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 材質(計量皿)SUS316
1台
特価
59,480 税込65,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

高精度分析天びん BMシリーズ(0.1mg)シリーズ A&D 動画あり
無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能。両手が使えて作業効率がアップ。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能。校正用分銅内蔵。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備。
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等 質量(kg)約10 電源ACアダプタ(標準付属) 最小表示/目量(mm)0.1mg 計量皿寸法W(mm)計量皿:Φ90、マイクロチューブホルダ:Φ12mm(別売品) 外形寸法D(mm)466 外形寸法W(mm)259 外形寸法H(mm)326 動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事) 通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備 安定時間(秒)約3.5秒(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
259,800 税込285,780
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用電子天びん FX-iシリーズ A&D 動画あり
汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値) 質量(kg)約2.5 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 表示形式デジタル
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 質量(kg)約5 タイプ分銅内蔵型 種類電子天びん 電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%) 電源ACアダプタ(標準付属):TB248 外形寸法D(mm)317 外形寸法W(mm)212 サンプル数(個)登録サンプル数5、10、25、50、または100個 表示形式デジタル 消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃) 表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒 通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備 安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS316 ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ A&D 動画あり
元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量。無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。フィルター用計量皿を標準付属しています。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。校正用分銅内蔵です。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備です。
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
459,800 税込505,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 動画あり
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、 電源ACアダプタ(標準付属) 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備 タイプ分銅内蔵型 種類電子天秤 表示形式デジタル 表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS316
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 質量(kg)約5 タイプベーシック型 電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%) 電源ACアダプタ(標準付属):TB248 外形寸法D(mm)326 外形寸法W(mm)212 サンプル数(個)登録サンプル数5、10、25、50、または100個 外形寸法H(mm)171 消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃) 表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒 通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備 表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード 安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 材質(計量皿)SUS316
1台
88,980 税込97,878
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

校正用分銅内蔵型。防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単。計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。時計機能、データメモリ機能付き
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 タイプ分銅内蔵型 種類電子天びん 電源ACアダプタ(標準付属) 計量皿寸法W(mm)270 計量皿寸法D(mm)210 本体質量(kg)約9.3 外形寸法D(mm)355 外形寸法W(mm)300 外形寸法H(mm)111 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備 安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS316
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単。計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。時計機能、データメモリ機能付き
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 タイプベーシック型 電源ACアダプタ(標準付属) 計量皿寸法W(mm)270 計量皿寸法D(mm)210 本体質量(kg)約8.3 外形寸法D(mm)355 外形寸法W(mm)300 外形寸法H(mm)111 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備 安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 材質(計量皿)SUS316
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズ A&D 動画あり
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。無風イオナイザー Quick Ion(R)/IRスイッチ付きで、わずか0.3秒で強力除電(10cm以内、使用環境による)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、 質量(kg)約7.0 電源ACアダプタ(標準付属) 最小表示/目量(mm)0.0001g 計量皿寸法W(mm)Φ90 外形寸法D(mm)358 外形寸法W(mm)259 外形寸法H(mm)332 動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事) 通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

分析用電子天びん HR-Aシリーズ A&D 動画あり
ベーシック分析天びん。高速応答約2秒(FAST設定時):C-SHS搭載により、高速応答・高速安定。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。取り外し可能な大型風防(帯電防止加工済み)
用途化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適 質量(kg)約3.5 電源ACアダプタ(標準付属) 付属品取扱説明書、ACアダプター、本体カバー 計量皿寸法W(mm)Φ90 外形寸法D(mm)294 外形寸法W(mm)198 外形寸法H(mm)315 動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事) 安定時間(秒)約2(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

校正用分銅内蔵型分析用電子天びん HR-AZシリーズ A&D 動画あり
校正用分銅内蔵型。ベーシック分析天びん。高速応答約2秒(FAST設定時):C-SHS(R)搭載により、高速応答・高速安定。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。取り外し可能な大型風防(帯電防止加工済み)
用途化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適 計量皿寸法(Φmm)90 質量(kg)約3.9 電源ACアダプタ規格名:TB248、入力:AC100V(+10%、-15%) 50Hz/60Hz 付属品ACアダプタ、取扱説明書、本体カバー 外形寸法D(mm)294 外形寸法W(mm)198 サンプル数(個)10、25、50または100 外形寸法H(mm)315 消費電力(VA)約11(ACアダプタを含む) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔約5回/秒、約10回/秒 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品) 表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、05比重 安定時間(秒)約2秒(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

校正用分銅内蔵型。汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。小型風防標準装備
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 付属品ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防、保護カバー 電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz 電源ACアダプタ(標準付属) 本体質量(kg)約3 外形寸法D(mm)262.5 外形寸法W(mm)193 サンプル数(個)5、10、25、50または100個 外形寸法H(mm)85.5 消費電力(VA)約11(ACアダプタを含む) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒または20回/秒 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品) 表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、d(カラット)、mom(もんめ) 時計機能有り 安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

分析用電子天びん GHシリーズ A&D 動画あり
高精度分析天びん。帯電防止用導電性ガラス風防。校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん。自動環境設定《特許取得済》。データメモリー機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等 種類電子天びん 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)90 仕様●最小単位質量:0.1mg●最小100%質量:10.0mg●パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 付属品取扱説明書、ACアダプター 質量(kg)約8.2 電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz 外形寸法D(mm)442 外形寸法W(mm)217 サンプル数(個)10、25、50または100 外形寸法H(mm)316 消費電力(VA)約30(AC アダプタを含む) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃、自動校正オフ時) 表示書き換え間隔5回/秒または、10回/秒 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:GH-02(別売品) 表示モードg、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 消費電流DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ A&D 動画あり
防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値) 感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃) 質量(kg)約2.7 通信機能RS-232C 9ピンオス(標準装備)、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品) 電源AC アダプタ規格名:TB248、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz 表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(バーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) 表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒または20回/秒 付属品ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防(FX-120iWP、200iWP、300iWPのみ)、保護カバー 仕様内蔵分銅:無し 外形寸法D(mm)262.5 外形寸法W(mm)193 サンプル数(個)5、10、25、50または100 外形寸法H(mm)85.5 消費電力(VA)約11(ACアダプタを含む) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 時計機能無し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ A&D 動画あり
校正用分銅内蔵型。防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。小型風防標準装備
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 質量(kg)約3.2 付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、小型風防 電源ACアダプタ(標準付属) 外形寸法D(mm)262.5 外形寸法W(mm)193 外形寸法H(mm)85.5 動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事) 防塵防水性能IP65 通信機能RS-232C 9ピンオス(標準装備)、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品) 安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります