絞り込み
校正証明書
  • なし(1)
ブランド
  • Fluke
  • モノタロウ(207)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,854)
  • 理研計器(2,008)
  • エスコ(1,730)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,001)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(778)
  • シンワ測定(711)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(613)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(534)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(457)
  • 佐藤計量器製作所(451)
  • アズワン(443)
  • オーハウス(442)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放射温度計 Fluke

    放射温度計

    Fluke
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    表示分解能0.1RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)温度:0.1
  • デジタルマルチメーター Fluke

    デジタルマルチメーター

    Fluke
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷
    最大4mの耐落下性能の工業用強度を備えたケースとホルスター。IP67等級適合の防水および防塵性能で、最も過酷な作業現場にも対応。-40℃(最長20分)~+55℃ の作動温度範囲。バッテリー寿命最大800時間。バックライト付きでキーで暗い環境でも使用可能
    用途過酷な環境下で利用可能なデジタルマルチメーター付属品TL175 テストリード、AC175 わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、単3電池×3本トラスコ品番583-1227幅(mm)101高さ(mm)215奥行(mm)60周波数(Hz)199.99、1999.9、19.999、199.99抵抗(Ω)600、6k、60k、600k、6M、50M交流電圧600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V直流電圧600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V直流電流600.0μA/6000μA/60.00mA/400.0mA/6.000A/10.00A交流電流600.0μA/6000μA/60.00mA/400.0mA/6.000A/10.00A検波方式真の実効値整流(RMS)動作温度(℃)-15~55(20分以内であれば-40にて使用可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLUKE BP120MH Fluke

    FLUKE BP120MH

    Fluke
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    種類バッテリパック電池ニッケル水素モデルBP120併用可能製品120シリーズ、43シリーズ、43Bシリーズ
  • ポケットサイズデジタルマルチメーター Fluke

    ポケットサイズデジタルマルチメーター

    Fluke
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。
    トラスコ品番765-7234幅(mm)69高さ(mm)142奥行(mm)28電源(V)単4乾電池×2本(付属)交流電圧(V)600抵抗(Ω)40M直流電圧(V)600連続使用時間200交流電流(A)10最大表示6000(カウント)直流電流(A)10検波方式平均値整流(MEAN)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁抵抗計(5レンジ) Fluke

    絶縁抵抗計(5レンジ)

    Fluke
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    複数の試験電圧を設定できるデジタル絶縁抵抗計です。実効値型(RMS)デジタルマルチメーター機能を持つデジタル絶縁テスターです。
    用途トラブルシューティング、試運転、予防的保守に。トラスコ品番836-9099幅(mm)100高さ(mm)203奥行(mm)50電源(V)単3乾電池×4本(付属)交流電圧(V)1000直流電圧(V)1000最小表示(MΩ)0.01定格測定電圧(V/MΩ)50/50、100/100、250/250、500/500、1000/2000
  • 磁石ストラップ付き保護ホルダー Fluke

    磁石ストラップ付き保護ホルダー

    Fluke
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
  • 真の実効値AC/DC 60Aワイヤレス電流クランプ FLUKE-A283FC Fluke

    真の実効値AC/DC 60Aワイヤレス電流クランプ FLUKE-A283FC

    Fluke
    58,980税込64,878
    1個
    77日以内出荷
    ワイヤレス接続により、測定値を簡単に送信できるため、面倒な配線なしにエンクロージャに電流クランプを取り付けることができます。これによって少し離れた場所から安全に測定できます。クランプは薄型のジョー設計を採用しており、コンバイナー・ボックスや狭いスペースに簡単にアクセスできるため、測定プロセスの全体的な効率が向上します。
  • メーターおよびアクセサリー用ギア・ボックス Fluke

    メーターおよびアクセサリー用ギア・ボックス

    Fluke
    32,980税込36,278
    1個
    47日以内出荷
    内部にはギアを入れて保護するのに十分な深さとスペースがあり、アクセサリーやその他の必需品を入れる余地もあります。ふた部分のゴム製ガスケットによって、ほこりが遮断され、内部を湿気から守ることができます。リフト・アウト・トレイを使用して、あらゆるものを整理できます。ふたの上部にはスナップ開閉式の仕切りがあり、ヒューズ、バッテリー、プローブ、リードなどの小型部品を簡単に取り出せます。使用しないコードやテスト・リードを巻き付けておける、5 つのフックおよびループ・ストラップが含まれています。内部にトレー、ふた部に収納スペースがありアクセサリーなどを整理して収納出来ます。ロックできます。キャリー・ハンドルが大きいため、楽に持ち運べます。
  • ホルスター Fluke

    ホルスター

    Fluke
    6,298税込6,928
    1個
    47日以内出荷
    工具袋ベルトに通せるベルトループ付き
  • テスト・リード TL175-HV Fluke

    テスト・リード TL175-HV

    Fluke
    9,098税込10,008
    1個
    47日以内出荷
    CAT III 1500VおよびCAT IV 1000Vの安全規格に適合し、ソーラーや産業用途での高電圧テストに最適です。
  • オシロスコープ用AC/DC低電流クランプ Fluke

    オシロスコープ用AC/DC低電流クランプ

    Fluke
    129,800税込142,780
    1個
    12日以内出荷
    ホール効果技術に基づく電流クランプでDCおよびAC電流の両方を測定。オシロスコープとの互換性を保つBNCコネクターが付属
  • オシロスコープ Fluke

    オシロスコープ

    Fluke
    359,800税込395,780
    1セット
    62日以内出荷
  • AC400A電流クランプ Fluke

    AC400A電流クランプ

    Fluke
    9,098税込10,008
    1個
    12日以内出荷
  • AC200A 電流クランプ Fluke

    AC200A 電流クランプ

    Fluke
    63,980税込70,378
    1個
    62日以内出荷
    安全に絶縁されたBNCコネクターを通じて電圧出力される、20Aと200AのデュアルレンジAC電流クランプです。デュアルバナナからBNCアダプターへはi200sがバナナ・プラグ入力でマルチメーターと接続させることで可能となります。最大200 A ACを測定するスコープメーター、電流品質メーターもしくはデジタル・マルチメーターと使用。マルチメーター用のアダプター付属。レンジが2つ:20Aと200A、10または100mV/Amp出力。電流を切断することなく測定確度を保ちます
  • デジタルマルチメーター Fluke

    デジタルマルチメーター

    Fluke
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    最大4mの耐落下性能の工業用強度を備えたケースとホルスター。IP67等級適合の防水および防塵性能で、最も過酷な作業現場にも対応。-40℃(最長20分)~+55℃の作動温度範囲。バッテリー寿命最大800時間。バックライト付きでキーで暗い環境でも使用可能
    用途過酷な環境下で利用可能なデジタルマルチメーター付属品TL175 テストリード、AC175 わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、単3電池×3本トラスコ品番582-9558幅(mm)101高さ(mm)215奥行(mm)60周波数(Hz)199.99、1999.9、19.999、199.99抵抗(Ω)600、6k、60k、600k、6M、50M直流電圧(V)0.6、6.000、60.00、600.0、1000.0交流電流(A)610直流電流(A)610交流電圧600mV、6V、60V、600V、1000V交流電流600μA、6000μA、60mA、400mA検波方式真の実効値整流(RMS)直流電流(mA)600μA、6000μA、60mA、400mA動作温度(℃)-15~55(20分以内であれば-40にて使用可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロスコープ 190 Fluke

    オシロスコープ 190

    Fluke
    529,800税込582,780
    1台
    79日以内出荷
    リプレイ:100画面自動補足。波形演算:A+B、A-B、A×B、AvsB(X-Yモード)、FFT。残像表示:オフ、短、中、長、無限。エンベロープ:〇。リミットテスト(合格/不合格):〇。トレンド・プロット(メータ):速度⇒毎秒3回以上、19200ポイント、最長22日間。トレンド・プロット(波形記録):速度⇒毎秒125Mサンプル、30000ポイント、最長40時間。内蔵メモリ:波形×30、ロギング×10、画面イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着。インターフェース:絶縁USB(USB-mini Bケーブル接続)、WiFiアダプター(国内非対応)
    用途絶縁入力タイプの携帯型オシロスコープ付属品BP290バッテリー、BC190/830電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、VPS421 電圧プローブ2本トラスコ品番595-0797電源(V)AC100 リチウムイオンバッテリー 3.5時間チャンネル数2周波数帯域(MHz)60バッテリー容量(Ah)5
  • ポケットサイズデジタルマルチメーター i400E交流電流クランプ付 Fluke

    ポケットサイズデジタルマルチメーター i400E交流電流クランプ付

    Fluke
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。i400E電流クランプがセットになっています。
    トラスコ品番765-7196電源(V)単4乾電池×2本(付属)交流電圧(V)600抵抗(Ω)40M直流電圧(V)600連続使用時間200交流電流(A)400最大表示6000(カウント)検波方式平均値整流(MEAN)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチメーター(キャプチャー付) FVF標準付属品付 Fluke

    デジタルマルチメーター(キャプチャー付) FVF標準付属品付

    Fluke
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    デジタルマルチメーターと必要なアクセサリが揃ったお得なセットです。
    トラスコ品番765-7421セット内容デジタルマルチメーター(287)、ソフトウェア(FlukeViewForms)、テストリード(TL224)、テストプローブ幅(mm)102電圧なし(50Ωレンジ・LoZ)高さ(mm)222奥行(mm)60交流電圧(V)1000抵抗(Ω)500M直流電圧(V)1000連続使用時間200交流電流(A)10最大表示50000(カウント)直流電流(A)10検波方式真の実効値整流(RMS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検電器(交流専用) Fluke

    検電器(交流専用)

    Fluke
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    端子枝、コンセント、電源コードに先端部を触れるだけの使いやすい製品です。先端部が赤く光り、ユニットが電子音を出した場合、電圧があることが分かります。
    トラスコ品番769-3206幅(mm)18高さ(mm)150奥行(mm)25電源(V)単4乾電池×2本(付属)交流電圧(V)20~90RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLUKE 323 Fluke

    FLUKE 323

    Fluke
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    仕様真のRMSあり長さ(mm)207幅(mm)75寸法(mm)207×75×34高さ(mm)34質量(g)265電圧(V)【安全カテゴリ】300,600電源バッテリ精度【最高交流電圧】±(2%rdg+5ディジット)【最高交流電圧】±(1.5%rdg+5桁)【直流電圧】±(1%rdg+5ディジット)クランプAC電流測定用クランプメータ測定機能AC電流,AC電圧,導通,DC電圧,抵抗使用電池単四電池ディスプレイLCD抵抗測定400Ω直流電圧測定600Vdc交流電圧測定600Vac交流電流測定400Aac導体サイズ(mm)30測定分解能【AC電流】100mA【DC電圧】100mV【抵抗】100mΩモデル323安全カテゴリCATIII,CATIV最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)-10
  • FLUKE 9062 Fluke

    FLUKE 9062

    Fluke
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
    仕様【過電圧カテゴリ】CATIII300V長さ(mm)61幅(mm)27寸法(mm)61×27×124高さ(mm)124質量(g)150周波数(Hz)最小2電圧(V)【安全カテゴリ】300電源バッテリ周波数(kHz)400接続方式テストプローブ電圧・単相(VAC)400消費電流(mA)20使用電池9VディスプレイLED灯モデル9062安全カテゴリCATIII300V最大動作温度(℃)40最小動作温度(℃)0
  • FLUKE T5-1000 Fluke

    FLUKE T5-1000

    Fluke
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様(最大電圧測定)1000Vac長さ(mm)30.5幅(mm)51寸法(mm)30.5×51×203測定範囲(電圧)0to1000V高さ(mm)203質量(g)300種類【テスト】AC電流/AC電圧/導通/DC電流/DC電圧/抵抗電圧(V)【安全カテゴリ】600,1000電源バッテリ抵抗(Ω)(導通)0機能【自動RCDテスト】あり【RCDランプテスト】なし使用電池単三x2導通25→400O動作温度範囲(℃)-10→+50モデルT5安全カテゴリCATIV600V/CATIII1000VV最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)-10

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品