測定用品 :「顕微鏡 スタンド」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自在な角度で照射できるスネークライトを搭載した液晶付きデジタル顕微鏡。一体型のモニタは9.7インチの大型サイズ。3倍~75倍の倍率で観察が可能です。 ライトの角度を細かく調整できることで反射を軽減し、キズや不良の見逃しを防ぎます。
セット内容モニタ顕微鏡、ベース スネークライト、スタンド、コントローラ、リモコン、クリップ、クリップ用 ネジ、バネ、PC接続ケーブル、microSDカード(テスト用)、充電器、ベース用 固定ネジ(予備)、レンチ、取扱説明書
質量(g)ベース+スタンド:約700、モニタ顕微鏡:約500
倍率(倍)3~75
入力電圧(V)5
寸法(cm)ベース+スタンド:約18×20×32、モニタ顕微鏡:約25×24×8
光源白色LED×8, スネークライト×2
記録媒体microSDカード(最大64GB)
ズーム(光学/デジタル)3倍~75倍/2倍、4倍
解像度モニタ:800×1280
使用環境温度(℃)10~60
入力電流(A)2
撮像素子1/2.9 CMOS
フォーカス手動
画素数約200万画素
静止画サイズ最大4032×3024(JPG)
動画サイズ最大 1920×1080(AVI)
モニターサイズ9.7インチ
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
顕微鏡の映像をパソコンの画面に大きく表示できるデジタル顕微鏡「ソコミル」。パソコンにUSB接続してソフトを起動するだけで、手軽に確認、観察が始められます。拡大率は60倍から最大400倍まで、観察したい対象に合わせて自由に調整できます。植物観察、肌や頭皮の確認、製品の品質チェックなど幅広く使えます。
セット内容本体/専用スタンド/レンズ保護キャップ/計測校正スケール/取扱説明書兼保証書
寸法(mm)約120×33.5
質量(g)約120
対応OSWindows11/10
倍率(倍)60~400(240インチモニター使用時)
センサー1/6.5インチCMOSセンサー
光源白色 LED×8
解像度640×480
焦点距離(mm)0~40
ケーブル長(cm)140
静止画サイズ1920×1080(補間)、1280×720(補間)、640×480
動画サイズ640×480(30fps)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
製品・施術を体験したお客さまの血流を観察することで、体への効果を可視化。指先に機器を軽くあてるだけで簡単に血流の観察ができ、体の状態をリアルタイムに伝えることができます。ワイヤレスだから持ちまわり簡単。WiFi接続対応のデジタル顕微鏡です。
セット内容600倍マイクロスコープ本体、血流ドクター フリー 血流アタッチメント、専用スタンド、ホルダー、miniUSBケーブル、簡易スケール、AC/USB変換アダプタ、総合取扱説明書
寸法(mm)約Φ36×138(血流アタッチメント装着時)
質量(g)約82(レンズカバーを含む)
電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh 単電池)
定格充電:DC5V1A、miniUSBにて
倍率600倍(※600倍で観察したい場合=24インチモニターをご使用ください。/※630倍で観察したい場合=25インチモニターをご使用ください。)
光源白色LED×8
通信方式IEEE802.11 b/g/n
充電時間(時間)約3
動作時間約2時間
ホワイトバランス自動
露出補正自動
動作温度(℃)-10~50
動作湿度(%)15~85、結露なきこと(防水性なし)
画素数約130万画素(1/4 CMOSセンサー)
焦点距離接写
通信距離(m)約5
使用周波数(GHz)2.412~2.4725
バッテリー寿命充放電回数500回(平均)
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。