絞り込み
ブランド
- 東フロコーポレーション
- モノタロウ(207)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,854)
- 理研計器(2,006)
- エスコ(1,728)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,005)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(783)
- シンワ測定(711)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](578)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(457)
- 佐藤計量器製作所(452)
- オーハウス(442)
- アズワン(441)
- ブランドをもっと見る

面積式流量計 5~50L/min Rc3/4
東フロコーポレーション¥12,780税込¥14,0581台欠品中ばね機構を用いた小型面積式流量計 取付姿勢の制約なし仕様●流体:水●流量レンジ:5~50L/min●接続口径:Rc3/4●流量精度:±5% of F.S●使用最高圧力:0.5MPa(G)●使用流体温度:MAX100℃●面間寸法:130mm●材質:フィッティング/SCS13、テーパー管/PSU、Oリング/FKM●※流れ方向 下→上以外の場合は配管上満水でご使用ください。アズワン品番67-5283-19
面積式流量計 1~10L/min FC-AQ30-1-B10シリーズ
東フロコーポレーション¥12,780税込¥14,0581台当日出荷から10日以内出荷ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
面積式流量計 5~70L/min FC-AQ50-1-B70シリーズ
東フロコーポレーション¥20,980税込¥23,0781台当日出荷から8日以内出荷ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
面積式流量計 1~15L/min FC-AQ30-1-B15シリーズ
東フロコーポレーション¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から8日以内出荷ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
サイトフロー ~10L/min S-OA10シリーズ
東フロコーポレーション¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から15日以内出荷簡易目盛付きサイトフロー(通水確認用)、シンプル構造でパッキンレス、取付姿勢の制約なし(※流れ方向 下→上を除く)
Y型ストレーナ 60メッシュ F-YGシリーズ
東フロコーポレーション¥11,680税込¥12,8481台8日以内出荷から16日以内出荷透明ボディ採用により、汚れ状態の目視確認が可能、マグネット入りで鉄粉除去に適しています、配管接続したままフィルター清掃が可能
流量計 アクリルテーパー管 FC-Aシリーズ
東フロコーポレーション¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷から12日以内出荷機械装置の冷却水等の流量監視に適しています。 構造がシンプルでコンパクト且つ耐久性の高い設計です。材質フィッティング:PVC、テーパー管:PMMA、ガイドポール:SUS316、ゴムストッパー:FKM寸法L(mm)216最高使用圧力0.4MPa(G)使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)材質(Oリング)NBR材質(ストッパー)SUS316使用流体温度(℃)Max. 50 at 0.3MPa(G)適合流体水流量精度±5% of F.S.流れ方向下→上最高使用圧力(MPaG)0.5 at 30℃
面積式流量計 4~50L/min FC-AQ50-1-B50シリーズ
東フロコーポレーション¥20,980税込¥23,0781台当日出荷から8日以内出荷ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
面積式流量計 20~200L/min Rc1 FC-AQ70-1-B200シリーズ
東フロコーポレーション¥21,980税込¥24,1781台8日以内出荷ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
面積式流量計 10~150L/min Rc1 FC-AQ70-1-B150シリーズ
東フロコーポレーション¥21,980税込¥24,1781台8日以内出荷ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
サイトフロー ~20L/min S-OA10シリーズ
東フロコーポレーション¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から21日以内出荷簡易目盛付きサイトフロー(通水確認用)、シンプル構造でパッキンレス、取付姿勢の制約なし(※流れ方向 下→上を除く)