絞り込み
ブランド
- オリンパス
- モノタロウ(207)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,854)
- 理研計器(2,006)
- エスコ(1,728)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,005)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(783)
- シンワ測定(711)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](578)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(457)
- 佐藤計量器製作所(452)
- オーハウス(442)
- アズワン(441)
- ブランドをもっと見る

工業用ビデオスコープ IPLEX GT
オリンパス¥4,198,000~税込¥4,617,800~1台30日以内出荷細径プローブの先端にCCDカメラを内蔵した工業用の内視鏡です。 ジョイステックで先端を湾曲させ、検査箇所を簡単に確認可能です。 高輝度LEDを内蔵し、暗闇を鮮明に観察できます。 挿入部は防水仕様、タングステンブレードを採用し耐久性に優れています。 静止画・動画を記録できます。用途非破壊で狭所内部の目視検査・画像記録に。配管内の詰まりや腐食検査に。付属品ベースユニット(IV9000GT)、先端光学アダプター(4点)、Li-ionバッテリー(2本)、充電器、ACアダプター規格IP65(米軍規格)電源DC駆動(専用Li-ionバッテリー)、AC駆動(ACアダプター付属)記録メディアSDカード
ダハプリズム式双眼鏡 8×42 PRO
オリンパス¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷オリンパス伝統の光学技術を活かした、ZUIKO QUALITYの双眼鏡がPROシリーズとして登場。明るくクリアな視界、シャープな見え、高い近接性能、防水・防曇構造を実現した最上位モデルです。野鳥や自然の観察で最高のパフォーマンスを発揮します。付属品ケース/ストラップ、対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、取扱説明書(保証書付)質量(g)約670倍率(倍)8幅W×厚さ×高さH(mm)131×53×140コーティングフルマルチコーティング、位相差補正コーティング、誘電体多層膜コーティング、撥水撥油コーティング、ZEROコーティング最短合焦距離約1.5m対物レンズ有効径(mm)42レンズ構成7群9枚防水性有ひとみ径(Φmm)5.3アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
ダハプリズム式双眼鏡 10×42 PRO
オリンパス¥57,980税込¥63,7781個8日以内出荷オリンパス伝統の光学技術を活かした、ZUIKO QUALITYの双眼鏡がPROシリーズとして登場。明るくクリアな視界、シャープな見え、高い近接性能、防水・防曇構造を実現した最上位モデルです。野鳥や自然の観察で最高のパフォーマンスを発揮します。付属品ケース/ストラップ、対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、取扱説明書(保証書付)質量(g)約665倍率(倍)10幅W×厚さ×高さH(mm)131×53×140コーティングフルマルチコーティング、位相差補正コーティング、誘電体多層膜コーティング、撥水撥油コーティング、ZEROコーティング最短合焦距離約1.5m対物レンズ有効径(mm)42レンズ構成7群9枚防水性有ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)16実視界(°)6.2
超音波探傷器
オリンパス¥1,298,000税込¥1,427,8001台31日以内出荷ポータブルで使いやすく高性能なデジタル超音波探傷器です。 効率的なメニュー構成とダイレクトアクセスキーにより質の高い探傷作業を簡単に実現します。 優れた探傷性能を備えた簡単操作の探傷器です。 信頼性の高い多くの機能を、小型で使いやすい筐体に凝縮しています。用途場所・環境問わず様々な探傷検査に仕様バッテリータイプ(リチウムイオン充電可能バッテリー標準搭載)トラスコ品番773-6525セット内容バッテリー(1本)、キャリングケース、ACバッテリーチャージャー幅(mm)236質量(kg)1.68(オプションのリチウムイオンバッテリー含む)高さ(mm)167奥行(mm)70電源(V)ACメイン100VAC~120VAC、200VAC~240VAC、50Hz~60Hz接続【探触子】BNCまたは大LEMOディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)、半透過型カラーLCD内部メモリー内蔵メモリー100000ID外部メモリー2GBmicroSDカードバッテリー稼動時間15時間~16時間(リチウムイオン)、3時間(アルカリ乾電池)